「硬度90 oリング」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
建設機械・農業機械のメンテナンス、油圧機器・油圧ホースの連結部に多用されるサイズのP番、G番のOリングをキット化しました。
油圧機器の高圧に耐えられるNBR90をゴム材料に使用しております。
O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。
国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。
キットは専用のプラスティックケースに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
用途建設機械・農業機械・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプ等のOリングの保守メンテに。
セット内容P-003/004/005/006/008/009各18個、P-00717個、P-010A/011/012/014/016/018各14個、P-02013個、G-025/030/035/040/045各11個、P-022.4/025/030/032/034/036/040/048各10個、P-0269個、内径20mm、外径26mm、線径3.0mm/内径22mm、外径28mm、線径3.0mm各11個
硬度(Oリング)90
内容30種類、388ヶ入
材質(Oリング)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
北米の建設機械・農業機械のメンテナンスに使用されるAS568 規格の O リングキットです。
油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。
O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。
国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。
キットは専用のプラスティックケースに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
用途北米の建設機械・農業機械等のOリングの保守メンテに。
セット内容AS-006/AS-007/AS-008/AS-009/AS-010/AS-011/AS-012各20個、AS-110/AS-111/AS-112/AS-113/AS-114/AS-115/AS-116各13個、AS-210/AS-211/AS-212/AS-213/AS-214/AS-215/AS-216/AS-217/AS-218/AS-219/AS-220/AS-221/AS-222各10個、AS-325/AS-326/AS-327各7個
硬度(Oリング)90
内容30種類、382ヶ入
材質(Oリング)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
建設機械・農業機械のメンテナンス・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプなどのメンテナンスで使用する規格サイズ(JIS P、JIS-G)のO リングをキットにしました。
油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。
O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。
国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。
透明な上蓋でロック式の外ケースと、可動式仕切りパーツで区切られた高機能な透明インナーケースを 2 つ組み合わせた丈夫でデザイン性に優れたケース入りです。O リングを使用後の空ケースは、現場での各種小物の整理・保管に使用できます。
用途建設機械・農業機械・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプ等のOリングの保守メンテに。
セット内容P-010A/P-011/P-012/P-014/P-015/P-016/P-018/P-020/P-021/P-022各15個、P-022A/P-024/P-025/P-026/P-028/P-029/P-030/P-031/P-032/P-034/P-035/P-036/P-038/P-040/G-025/G-030/G-035/G-040/G-045各10個
硬度(Oリング)90
内容29種類、340ヶ入
材質(Oリング)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
建設機械・農業機械のメンテナンス・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプなどのメンテナンスで使用する規格サイズ(JASO1000番)のO リングをキットにしました。
油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。
O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。
国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。
透明な上蓋でロック式の外ケースと、可動式仕切りパーツで区切られた高機能な透明インナーケースを 2 つ組み合わせた丈夫でデザイン性に優れたケース入りです。O リングを使用後の空ケースは、現場での各種小物の整理・保管に使用できます。
用途建設機械・農業機械・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプ等のOリングの保守メンテに。
セット内容1011/1012/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1020/1021/1022/1023/1025/1026/1028/1030/1031/1033/1035各30個
硬度(Oリング)90
内容20種類、600ヶ入
材質(Oリング)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
日立建機社製 建設機械のメンテナンスに多用されるサイズのOリングを専用キット化しました。
油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。
O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。
国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。
キットは専用のプラスティックに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
用途日立建機社製 建設機械のOリングの保守メンテに。
セット内容4506418,0126308,0211506用19個、4506405,4038403,A813005,0619307用/4506406,4500581,0669106用/4506407,0232126,4034659,4035038,4045632,4505092,4350187,4511428用/4506408,0232127用/4506408,R28782,4212036用/4506320,A813010,0117633,4501265用各13個、4506404用12個、4138938,0159307,0159219,0135201用/4187308,4009553用/4187328用/4187329用各11個、4317636,0126307,4500578,971823用/957366,0212115,0249307用/4506412,0130526,0166806,4014875,4007530用/4509180,0134414,4039948,4081845,4501764,4350206用/4506415,0225314,4029572,4035821,4226444,4038402用/4506416,0125433,0195306,4003134,4018070,0669501用/4506420,0117670,0130525,0134450,4511267用/4509181,0134413,0178609,4004558,4006808,955655用各10個・A811025,0134415,0134422,0159814,4003062,0391721用/A811030,0134607,0134607,0210734,0232125,4036814,4200487用/A811035,0125801,0130605,4511395,4514164用/A811040,4511394,0272503用/985096,4045633用各9個・4506424,0134434,0217122,4048315,965702用/966689,0166704用/4509182,0134460,0153109,4226446用/4506428,0159712,0217128,0234514用/4506430,0173618,0199005,4048843,4104498用/985098,0225309用/984614,4038867,4070049用/4018880用/970860,4006684用/A811045,0249308,4060895用各8個・4028265,0130524,0139210,4036815,4226443用7個
硬度(Oリング)90
内容36種類、356ヶ入
材質(Oリング)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
コマツ社製 建設機械のメンテナンスに多用されるサイズの Oリングを専用キット化しました。
油圧機器の高圧に耐えられるNBR90 をゴム材料に使用しております。
O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。
国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。
キットは専用のプラスティックに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
用途コマツ社製 建設機械のOリングの保守メンテに。
セット内容07000-11003/07000-11004/07000-11005/07000-11006/07000-11007/07000-11008/07000-11009各18個、07000-1202215個、07000-12010/07000-12011/07000-12012/07000-12014/07000-12016/07000-12018/07000-12020各14個、07000-12025/07000-12030/07000-12035/07000-12040/07000-12045各11個、07000-13020/07000-13022/07000-13025/07000-13026/07000-13030/07000-13032/07000-13034/07000-13036/07000-13040/07000-13048各10個
硬度(Oリング)90
内容30種類、394ヶ入
材質(Oリング)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード