絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
82件中 8182
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロボットハンドチェンジャー SWR0010 コスメックロボットハンドチェンジャー SWR0010コスメック
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
定格(コンタクト 1 本あたり)DC 24Vm2A: 1,3,5,7,9 ピン、1A:2,4,6,8,10 ピン接触抵抗(mΩ)(初期値)30以下電流容量(A)7.5コネクタ【マスターシリンダ側】DF11-10DP-2DS(24) ( ヒロセ電機 )RoHS指令(10物質対応)対応電極数10 本(電極 1 個あたり)
ロケートハンド コスメックロケートハンドコスメック
79,980税込87,978
1個
25日以内出荷
ワーク穴を内張りし、引き込んでクランプ穴を把持しワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能かつ軽量・省スペース・ハイパワー
ストローク(mm)0.5形状セレーション有穴径(Φmm)12使用温度範囲(℃)0~70ボディサイズ標準最高使用圧力(MPa)0.5先端形状トガリ先形状耐圧(MPa)0.75機能データム(基準位置決め用)使用流体ドライエアリリース起動圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応位置決め精度(mm)0.03シリンダ容積(cm3)【リリース側】8.9、【ロック側】8.5