絞り込み
ブランド
  • コスメック
  • モノタロウ(412)
  • SMC(194,427)
  • エスコ(5,905)
  • コガネイ(5,564)
  • Festo(3,532)
  • RS PRO(3,366)
  • カクダイ(3,284)
  • CKD(3,113)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,100)
  • 工進(2,755)
  • INAX(LIXIL)(2,468)
  • TOTO(2,309)
  • KVK(2,268)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,889)
  • ミヤコ(1,676)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,354)
  • NORGREN(1,166)
  • 千代田通商(1,142)
  • ヤガミ(1,038)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートスイッチ/動作確認用近接スイッチ コスメック

    オートスイッチ/動作確認用近接スイッチ

    コスメック
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    アクチュエータの動作確認を行うスイッチです。
    用途ロボットハンド・エアクランプなどの動作確認に保護構造IP67(IEC規格)表示灯赤色LED(ON時点灯)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2方チャック コスメック

    2方チャック

    コスメック
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    大きなストロークと高い把持力の2方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。
    用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールグリッパ|フローティングタイプ(グリッパ3枚:位置決め機能無し) コスメック

    ホールグリッパ|フローティングタイプ(グリッパ3枚:位置決め機能無し)

    コスメック
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    ワーク穴を内張りして把持し、引き込んでクランプします。エアブローによる切粉・クーラントの侵入を防止し、切削加工環境での使用やダイキャスト品の搬送に最適な搬送ハンドです。オートスイッチによる動作確認が可能です。
    機能拡径部フローティング(位置決め機能無)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールグリッパ|フローティングタイプ(グリッパ2枚:位置決め機能無し) コスメック

    ホールグリッパ|フローティングタイプ(グリッパ2枚:位置決め機能無し)

    コスメック
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    ワーク穴を内張りして把持し、引き込んでクランプします。エアブローによる切粉・クーラントの侵入を防止し、切削加工環境での使用やダイキャスト品の搬送に最適な搬送ハンドです。オートスイッチによる動作確認が可能です。
    機能拡径部フローティング(位置決め機能無)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンクランプ コスメック

    ピンクランプ

    コスメック
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    位置決め部が拡径するピンクランプ。薄板を『高精度位置決め』して『クランプ』します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行ハンド コスメック

    平行ハンド

    コスメック
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    開閉時大きなストロークと小型化を両立し、高い把持力のロボットハンドです。
    用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエア最大使用サイクル(cycle/min)60位置決め精度(mm)±0.05
  • 薄型平行ハンド コスメック

    薄型平行ハンド

    コスメック
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトで高い把持力の薄型平行ハンドです。クロスローラーガイド構造で高剛性・高精度。
    用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体ドライエア最大使用サイクル(cycle/min)80位置決め精度(mm)±0.01
  • 爪チャンジャー付2方チャック用ロケートピン コスメック

    爪チャンジャー付2方チャック用ロケートピン

    コスメック
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    WPW-C用ロケートピンです。
    用途ワーク搬送、ロボットハンドにRoHS指令(10物質対応)対応
  • 爪チャンジャー付2方チャック用プルボルト コスメック

    爪チャンジャー付2方チャック用プルボルト

    コスメック
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    WPW-C用プルボルト
    用途ワーク搬送、ロボットハンドにRoHS指令(10物質対応)対応
  • 爪チャンジャー付2方チャック コスメック

    爪チャンジャー付2方チャック

    コスメック
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    ワークを把持するレバー(爪) 部の交換が可能な2方チャック。爪の段取替えにより 多品種ワークに対応できます。クローズ側把持専用モデルです。
    用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.5使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応最大使用サイクル(cycle/min)60位置決め精度(mm)2方チャック部:±0.01、爪チェンジャー部:±0.05
  • 昇降ホールクランプ コスメック

    昇降ホールクランプ

    コスメック
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    1台3役 リフトシリンダ + 位置決めピン + ホールクランプ リフト ⇒ 位置決め後、パレットの基準穴を内張りして引き込んでクランプ
    用途リフトし位置決め後クランプ仕様リフト力:30N(上昇時)、400N(動作完了後0.5MPa時)ストローク(mm)昇降:16、パレット引込み:0.25使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)0.5使用流体ドライエアリリース起動圧力(MPa)最低:0.25RoHS指令(10物質対応)対応把持力250(0.25MPa時)、500(0.5MPa時)適合穴径(Φmm)10±0.2位置決め精度(mm)0.10
  • 小型平行ハンド コスメック

    小型平行ハンド

    コスメック
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトで高い把持力の小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
    用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体ドライエア最大使用サイクル(cycle/min)90位置決め精度(mm)±0.01
  • 支点ハンド コスメック

    支点ハンド

    コスメック
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    アームとシリンダユニットはダイレクトカム構造により接続されており、スムーズは動作を実現した支点ハンドです。
    用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用流体ドライエア位置決め精度(mm)±0.1
  • 広角支点ハンド コスメック

    広角支点ハンド

    コスメック
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    180°開閉するアームにより干渉を回避するロボットハンドです。ダイレクトカム構造でスムーズな動作を実現しています。
    用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエア開き角度(度)-5~180最大使用サイクル(cycle/min)60位置決め精度(mm)±0.1
  • ロケートハンド|データム(グリッパ3枚:丸) コスメック

    ロケートハンド|データム(グリッパ3枚:丸)

    コスメック
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    ワーク穴を内張して、引き込んでクランプします。穴を把持し、ワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能です。また軽量・省スペース・ハイパワーです。
    用途ワーク搬送などのロボットハンドや組付設備のワーク固定にストローク(mm)0.5(ワーク引込み)形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5分類基準位置決め、グリッパ数3枚使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応把持力2020(0.5MPa供給時)クランプ力(N)188(0.5MPa供給時)位置決め精度(mm)0.03(D/C組合せ時)シリンダ容積(cm3)リリース側:8.9 、ロック側8.5
  • ロケートハンド|カット(グリッパ2枚:ダイヤ) コスメック

    ロケートハンド|カット(グリッパ2枚:ダイヤ)

    コスメック
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    ワーク穴を内張して、引き込んでクランプします。穴を把持し、ワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能です。また軽量・省スペース・ハイパワーです。
    用途ワーク搬送などのロボットハンドや組付設備のワーク固定にストローク(mm)0.5(ワーク引込み)形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5分類1方向位置決め、グリッパ数2枚使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応把持力2020(0.5MPa供給時)クランプ力(N)188(0.5MPa供給時)シリンダ容積(cm3)リリース側:8.9 、ロック側8.5
  • ハイパワー平行ハンド コスメック

    ハイパワー平行ハンド

    コスメック
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    はさむ方向の把持に特化したクローズ側把持専用のハイパワーロボットハンド 倍力機構内蔵で強力な把持力と軽量・コンパクトを両立 。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
    用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5使用流体ドライエア最大使用サイクル(cycle/min)90位置決め精度(mm)±0.01
  • ダストカバー付小型平行ハンド|フッ素ゴム コスメック

    ダストカバー付小型平行ハンド|フッ素ゴム

    コスメック
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
    用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体ドライエア材質(ダストカバー)フッ素ゴム(黒色)最大使用サイクル(cycle/min)90位置決め精度(mm)±0.01
  • ダストカバー付小型平行ハンド|シリコンゴム コスメック

    ダストカバー付小型平行ハンド|シリコンゴム

    コスメック
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
    用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体ドライエア材質(ダストカバー)シリコンゴム(黒色)最大使用サイクル(cycle/min)90位置決め精度(mm)±0.01
  • ダストカバー付小型平行ハンド|クロロプレンゴム コスメック

    ダストカバー付小型平行ハンド|クロロプレンゴム

    コスメック
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
    用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体ドライエア材質(ダストカバー)クロロプレンゴム(黒色)最大使用サイクル(cycle/min)90位置決め精度(mm)±0.01
  • 高精度シリンダセンサ(耐油式) コスメック

    高精度シリンダセンサ(耐油式)

    コスメック
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    アクチュエータの動作確認を行うオートスイッチ(高精度シリンダセンサ)です。
    用途ロボットハンド・エアクランプなどの動作確認に保護構造IP67電源電圧(V)DC5~24使用周囲温度(℃)-20~+85RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)20~95リード線長さ(m)1
  • エアスイングクランプ コスメック

    エアスイングクランプ

    コスメック
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    強靭なスイング旋回機構で、ハイスピード・高剛性・高精度(ロックスイング完了位置繰り返し精度±0.5°)
    用途組立・加工・検査のワーク固定、自動化やロボットハンドに使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体ドライエア角度精度(°)90±3RoHS指令(10物質対応)対応繰返し精度(°)±0.5(ロックスイング完了位置)
  • エアシーケンスバルブ コスメック

    エアシーケンスバルブ

    コスメック
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    電気制御不要で複数のエアアクチュエータを順次動作させるシーケンスバルブ(タイムディレイバルブ)です。 チェック弁、絞り弁、エアタンク、切換弁によりエア圧の流れを制御し、1次側と2次側とのエア圧供給に時間差を設けます。 また、絞り弁は可変式でエア圧が流れるタイミングを調整できます。コンパクトかつ高性能なシール構造で、切削加工ジグ上への設置も可能です。
    用途エアアクチュエータの順次動作、制御機器質量(kg)0.2ポート数3接続口径(Rc)1/8最高使用圧力(MPa)0.6ねじの種類Rc使用温度(℃)0~70使用流体ドライエア面積最小通路:4mm2最低使用圧力(MPa)0.2遅延時間(秒)1~10
  • 3方チャック コスメック

    3方チャック

    コスメック
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    大きなストロークと高い把持力の3方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。
    用途丸モノワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロケートハンド コスメック

    ロケートハンド

    コスメック
    88,980税込97,878
    1個
    25日以内出荷
    ワーク穴を内張りし、引き込んでクランプ。穴を把持しワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能かつ軽量・省スペース・ハイパワー
    ストローク(mm)0.5形状セレーション有穴径(Φmm)12使用温度範囲(℃)0~70ボディサイズ標準最高使用圧力(MPa)0.5先端形状トガリ先形状耐圧(MPa)0.75機能データム(基準位置決め用)使用流体ドライエアリリース起動圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応位置決め精度(mm)0.03シリンダ容積(cm3)【リリース側】8.9、【ロック側】8.5