3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体ドライエア 関連資料(22.58MB) 材質(ダストカバー)シリコンゴム(黒色) 最大使用サイクル(cycle/min)90 位置決め精度(mm)±0.01
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体ドライエア 関連資料(22.58MB) 材質(ダストカバー)フッ素ゴム(黒色) 最大使用サイクル(cycle/min)90 位置決め精度(mm)±0.01
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体ドライエア 関連資料(22.58MB) 材質(ダストカバー)クロロプレンゴム(黒色) 最大使用サイクル(cycle/min)90 位置決め精度(mm)±0.01
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)