カテゴリ
絞り込み
ブランド
- MCO
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,061)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,623)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,422)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,674)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スマートフォン ゲーミングマウントパーツ
MCO¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷スマートフォンをPS4(R)のコントローラーに取り付けられる PS4(R)のリモートプレイやスマホゲームアプリの操作を快適に PS4(R)のコントローラーにスマートフォンを固定 スマートフォンの取付が簡単なクランプ式 幅広いサイズのスマートフォンに対応 見やすい角度に調節可能適合機種【コントローラー】PS4(R)コントローラ(DUALSHOCK(R)4)、【スマートフォン】幅約5cm~8.5cm/厚さ約12mm以下/重量約260g以下材質ABS、PC、ゴム、金属色ブラック質量(g)約38保証期間初期不良のみ収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×80×61
柔らか超高耐久ライトニングケーブル
MCO¥2,298税込¥2,5281本6日以内出荷やわらかいのに高耐久なLightningケーブル 360°屈曲に強い「エ」の字型ブーツ 取り回しやすいやわらかケーブル OSをアップデートしても安心のMFi認証品 持ち運びに便利な結束バンド付き 充電・通信両対応適合機種iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、AirPodsシリーズ色ホワイトコネクタ形状Lightningコネクタ - USB-Aコネクタ保証期間お買上げ日より1年間※保証には購入証明が必要になります(レシート、領収書など)取得規格MFi認証ケーブル径(Φmm)約3.5ケーブル種類やわらか適合用途データ転送用/充電用
低反発イヤーピース 完全ワイヤレス専用 ジョイント部直径5.5mm~6.0mmに対応 Sサイズ2ペア ブラック AAC-TH02/S4P
MCO¥489税込¥5381個6日以内出荷柔らかいポリウレタン採用の完全ワイヤレスイヤホン用イヤーピース お手持ちのイヤホンに取り付けて使用することができる、交換用のイヤーピースです。 柔らかく低反発のポリウレタンを採用し、遮音性と装着性に優れています。 また、充電ケースに干渉しにくい設計で完全ワイヤレスイヤホンに最適です。 耳に優しく、長時間の使用にも最適 一般的なイヤーピースにはシリコン製のものが多く、長時間使用時には耳が痛くなる可能性があります。 本製品は、シリコンと比較してよりやわらかいポリウレタンを採用し、 長時間の使用でも耳への負担が少なくなっています。 遮音性に優れ、音漏れもしにくい 柔らかいポリウレタン製低反発素材が耳内側で密着。 高い遮音性を実現するとともに、音漏れも抑えることができます。 周囲が騒がしい環境での使用に最適です。 選べる2サイズ展開 直径約10.9mmのSサイズと、直径約12.3mmのMサイズをご用意。 耳のサイズや使用感に合わせて選べます。 ※取り付け方 イヤーピースの穴を広げるようにしながら、イヤホンのジョイント部にしっかりと取り付けてください。 しっかりと取り付けられていない場合、使用中に外れて耳に残ることがあります。 耳に残った場合は、押し込まないよう注意してください。サイズS寸法(直径Φ×高さH)(mm)10.9×7.3適合サイズ対象のイヤホンのジョイント部の直径が5.5~6.0mm
低反発イヤーピース 完全ワイヤレス専用 ジョイント部直径5.5mm~6.0mmに対応 Mサイズ2ペア ブラック AAC-TH02/M4P
MCO¥489税込¥5381個6日以内出荷柔らかいポリウレタン採用の完全ワイヤレスイヤホン用イヤーピース お手持ちのイヤホンに取り付けて使用することができる、交換用のイヤーピースです。 柔らかく低反発のポリウレタンを採用し、遮音性と装着性に優れています。 また、充電ケースに干渉しにくい設計で完全ワイヤレスイヤホンに最適です。 耳に優しく、長時間の使用にも最適 一般的なイヤーピースにはシリコン製のものが多く、長時間使用時には耳が痛くなる可能性があります。 本製品は、シリコンと比較してよりやわらかいポリウレタンを採用し、 長時間の使用でも耳への負担が少なくなっています。 遮音性に優れ、音漏れもしにくい 柔らかいポリウレタン製低反発素材が耳内側で密着。 高い遮音性を実現するとともに、音漏れも抑えることができます。 周囲が騒がしい環境での使用に最適です。 選べる2サイズ展開 直径約10.9mmのSサイズと、直径約12.3mmのMサイズをご用意。 耳のサイズや使用感に合わせて選べます。 ※取り付け方 イヤーピースの穴を広げるようにしながら、イヤホンのジョイント部にしっかりと取り付けてください。 しっかりと取り付けられていない場合、使用中に外れて耳に残ることがあります。 耳に残った場合は、押し込まないよう注意してください。サイズM寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.3×7.3適合サイズ対象のイヤホンのジョイント部の直径が5.5~6.0mm
低反発腰当てクッション
MCO¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷やわらかいクッションと硬いケースで腰負担を軽減 コンパクトに収納できてテレワーク・長距離移動に最適材質クッション:約ポリエステル、ウレタン、専用ケース:EVA質量(g)クッション:254、専用ケース:110(ケースのみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クッション:約310×270×80、専用ケース:約118×170×65
シリコン製寝転びイヤホン
MCO¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷から6日以内出荷横になりながらの使用でも、耳が痛くなりにくいシリコン製イヤホン材質ヘッド:シリコン、ケーブル:TPE、マイク部分:ABS質量(g)10形式ダイナミック型Φ6mmケーブル長(m)1.2マイクロホン全方向性プラグΦ3.5mm4極ステレオミニプラグ再生周波数(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)16Ω±3Ω最大入力(mW)10音圧感度(dB)イヤホン感度:93±3、マイク感度:-42±3イヤホン形状カナル型
PREMIUM HDMIケーブル 黒
MCO¥2,998税込¥3,2981本6日以内出荷4K/Ultra HD伝送に対応したPremium HDMIケーブルです。4K60p、4K HDRのフルスペック映像、18Gbpsの高速伝送に対応しています。 フルハイビジョンの4倍の解像度を有する4K映像を、1秒間に60コマで高速表示可能。緻密で動きが滑らかな映像を表現できます。 従来の映像に比べてより広い明るさの幅を表現できるHDRに対応しています。 ライトや太陽光などの明るい光源や、金属表面や水面の輝きなどの反射光まで、質感豊かに表現することができます。 電磁波・ノイズなどによる画質への影響を低減します。 サビに強い金メッキコネクタを採用。サビによる経年劣化や信号劣化を低減します。 屈曲、引っ張り、挟み込みに強いメッシュケーブルを採用。配線時の断線リスクを低減します。 ケーブルの識別に便利なシールを付属。配線時のケーブルの整理に役立ちます。色ブラックコネクタ形状HDMI Aコネクタ 19ピンオス - HDMI Aコネクタ 19ピンオス機能HEC、ARC、Deep Color、3D、HDR対応プラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大18対応解像度1080p、4K対応変換タイプオス - オス
折りたたみケトル 大容量800mL
MCO¥4,498税込¥4,9481個13日以内出荷材質ステンレス、シリコン、PPほか質量(g)約608(本体のみ)消費電力(W)AC100~127V:570~920/220~240V:680~820電源AC100~127V/220~240V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:約196×130×180、収納時:約135×130×98電源コード(m)約1(コンセント Aプラグ)沸騰時間目安800ml:約9~10分、200ml:約3~4分(100V時)
Apple Watch用 アルミスタンド
MCO¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷Apple Watch 付属の充電マグネットケーブルを装着可能なアルミスタンド。 見やすい角度でいつもの置き場にできるアルミスタンド。 純正の充電器をはめ込み「充電スタンド」としても活用可能。 接地面にはApple Watchの傷つきを防ぐTPU素材を採用。 底面のシリコンシートでスタンドの滑りを防止。材質アルミニウム、TPU、シリコン質量(g)約90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×100×97対応機種Apple Watch Series 5/4/3/2/1(44mm/42mm/40mm/38mm)2019年10月現在
ライトニングType-C コードリールケーブル
MCO¥2,498税込¥2,7481本6日以内出荷iPhoneシリーズを高速充電可能! 携帯に便利な巻き取り式のLightning - USB Type-C(USB-C)ケーブル。ケーブル長(m)約1USBポートLightningコネクタ - USB Type-Cコネクタ
カテ7 LANケーブル RhHS2対応 黒 5m
MCO¥1,998税込¥2,1981本6日以内出荷配線しやすい「やわらかケーブル」を採用!超高速通信対応LANケーブル。 内部にある4対の芯線にシールド加工を施した「STP(Shielded Twisted Pair)ケーブル」を採用しています。 並行して設置されたLANケーブルや、隣接する芯線からのノイズなど、周囲からのノイズの影響を最小限に抑えることができます。 カテゴリー5eの6倍、カテゴリー6の2.4倍である600MHzの伝送帯域に対応。 この帯域が広いほど高速でのデータ転送が可能になりデータエラーを防止します。 情報量が多い高速通信を行うネットワーク環境に最適です。 実用化が進んでいる次世代規格10GBASE-T(10Gbps)に対応。 将来的なグレードアップにも安心して使用できます。 ケーブルの被膜にはやわらかくしなやかで、絡みづらいTPE素材を使用しています。 一般的には引き回しのしにくいSTPケーブルですが、配線作業をラクに行えます。 サビに強く、接触抵抗の小さい「金メッキシールドプラグ」を採用。 サビや酸化被膜の発生を防ぎます。 プラグのツメ折れを防止するコネクタカバーを付属。 さらに、コネクタ同士が接触しにくいスリムコネクタを採用しています。 ケーブルの表示用ラベル4枚付属で、接続中のPC名などを記入しておけます。 ルーターやハブ周りなどに、複数のLANケーブルを接続している際に便利です。 RoHS指令は、電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州による指令です。 RoHS2指令では、RoHS指令にて既に禁止されていた6物質に加え、さらに4物質が追加されています。適合規格カテゴリー7(10GBASE-T)/カテゴリー6A(10GBASE-T)/カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)コネクタ形状RJ45スリムコネクタプラグ金メッキシールドSTPケーブルRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600
miniDisplayPort to HDMIアダプタ
MCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷MiniDisplayPort-HDMI変換。 Full HD(1920×1080 60Hz)出力に対応。 音声出力対応。フェライトコア搭載。 金メッキコネクタ採用。 パッシブタイプ。 環境に優しいRoHS指令対応。色ホワイトタイプ2Kタイプコネクタ形状Mini DisplayPort(Thunderbolt)オス - HDMIタイプAメス対応Thunderbolt端子搭載のMacBook・iMac・Mac miniシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のMacBookシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のWindowsPC・Surfaceシリーズなど保証期間お買い上げ日より6か月間ケーブル外径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度(最大)Full HD:1920×1080 60Hzオス形状Mini DisplayPort(Thunderbolt)メス形状HDMIタイプA変換タイプメス - オス
4K対応 DisplayPortケーブル
MCO¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から6日以内出荷DisplayPortを搭載した機器同士を接続するケーブルです。 最大4K解像度( 3840 × 2160 60Hz )出力に対応しています。ケーブル外径(Φmm)約6.5色ブラックコネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス対応DisplayPort端子を搭載したPC・DisplayPort端子を搭載した液晶モニタープラグ金メッキ保証期間お買い上げ日より6か月間ケーブル径(Φmm)約6.5対応解像度(最大)4K:3840×2160 60Hz、WQXGA:2560×1600、WQHD:2560×1440、WUXGA:1920×1200、Full HD:1920×1080変換タイプオス - オス
PD対応 USB C to A and HDMI変換アダプタ
MCO¥4,998税込¥5,4981本6日以内出荷USB Type-CポートをHDMIポートに変換して映像を出力する変換アダプタです。 USB PD対応で給電しながらTV・モニターに映像を映すことができます。 4Kモニターの基準値である60Hz出力に対応し、高解像度をストレスなく使用することができます。※USB AポートにUSB3.0機器を接続した場合、最大解像度が4K/30Hzまでとなります。 USB HDD/SSDなどの接続時に便利な、高速通信に対応したUSB3.0ポートを1口搭載。色ブラック質量(g)約30対応OSWindows、macOS、Android OS(スマートフォン)、iPad OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×69×H11対応機種映像出力に対応したUSB Type-Cポート搭載のノートPC、タブレット等、HDMIポート搭載の液晶モニター、モバイルモニター等、USB3.0対応のUSB機器(USB2.0機器もご使用いただけます)保証期間お買い上げ日より1年間ケーブル長(cm)15HDMI規格最大4K/60Hz(3840×2160/60Hz)USBUSB3.0(USB3.1 Gen 1/USB 3.2 Gen1)、転送速度 :最大5Gbps※理論値、USB PD3.0準拠(最大100Wまで対応)
4P2mスリム回転USBタップ
MCO¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷コンセント個数4コンセント形状2P出力電流(A)USB2ポート合計2.4電源コード(m)2機能耐雷・ホコリ防止・耐トラッキングプラグ形状2P・スイングプラグUSBポートType-A×2耐雷サージあり耐トラッキングあり
CAT.7 スリムLANケーブル 黒
MCO¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷ケーブル径4.2mmの極細ケーブルで、らくらく高速通信 引き回しに最適な、ケーブル径4.2mmの極細スリムケーブルを採用。 光回線・ADSL・CATVに完全対応。 最高のノイズ耐性 最高の伝送性能 保護カバー付きスリムコネクタ採用 次世代の10GBASE-T対応 直径約4.2mmのスリムケーブル 金メッキシールドプラグ採用 環境にやさしいRoHS指令対応品色黒規格カテゴリー7(10GBASE-T) / カテゴリー6A(10G-BASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX) / カテゴリー5e(1000BASE-T)(※カテゴリー7はケーブルのみの規格になります。本製品はRJ45プラグにて加工を行っております。)コネクタ形状RJ-45ケーブルSTP / AWG32(4ペア) / ストレート結線 / 単線コネクタRJ-45スリムコネクタ / 金メッキシールドプラグケーブル外径(Φmm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプスリム
ガジェットケース スリムタイプ
MCO¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷スマートフォンや充電機器をコンパクトに収納 充電しながら持ち運べるモバイルバッテリーケースとしても最適 スマートフォンと充電機器をまとめて収納 内部からファスナー部を介さずケーブルを通せるホール付 SDカード等の収納に便利なインナーメッシュ付 取り出しやすいダブルファスナー仕様 別売のベルトで肩掛けポーチとしても使用可能 大切な機器を保護するクッション素材採用材質ポリエステル、金属色グレー質量(g)約68外形寸法(mm)約196×25×100(Dカン含まず)内形寸法(mm)約170×20×90
HDMIセレクタ フルHD対応
MCO¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷3台のHDMI機器を切替できるHDMI切替器 ブルーレイレコーダーやゲーム機などを簡単切り替え 3台までのHDMI機器を切替可能 最大3台までのHDMI機器を接続することができるHDMI切替器です。 ブルーレイレコーダーやゲーム機などのHDMI機器を切り替えて使用できます。 それぞれの機器を接続時、都度HDMIケーブルを抜き挿しする必要がありません。 自動切替機能を搭載 HDMI機器の信号を感知してポートを自動で切り替える自動切替機能を搭載しています。 接続している機器の電源をオンにしたり操作することで、自動で出力機器を切り替え。 ゲーム機の電源を入れてすぐにプレイしたい場合などに便利です。 USB給電に対応 動作を安定させる外部電源ポートを搭載しています。(専用USB電源ケーブル付属) 各社ゲーム機動作確認済み Nintendo Switch、PS4、PS5(フルHD解像度)などの各社ゲーム機にて動作確認済みです。仕様HDCP対応セット内容本体、取扱説明書兼保証書、専用USB電源ケーブル(約1m)質量(g)約45(本体)切替方式HDMI 3入力1出力ケーブル長(m)適合:入力/出力合計 最大約5以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83×59×19保証期間お買い上げ日より6ヶ月対応フォーマット音声:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS対応解像度1080p(フルHD)/1080i/720p/480p/480i