カテゴリ
絞り込み
ブランド
- MCO
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

miniDisplayPort to HDMIケーブル
MCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷MiniDisplayPort-HDMI変換。 Full HD(1920×1080 60Hz)、WUXGA(1920×1200 60Hz)出力に対応。 音声出力対応。金メッキコネクタ採用。パッシブタイプ。 環境に優しいRoHS指令対応。色ホワイトコネクタ形状Mini DisplayPort(Thunderbolt)オス - HDMIタイプAオス対応Thunderbolt端子搭載のMacBook・iMac・Mac miniシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のMacBookシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のWindowsPC・Surfaceシリーズなど保証期間お買い上げ日より6か月間ケーブル外径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度(最大)Full HD:1920×1080 60Hz、WUXGA:1920×1200オス形状Mini DisplayPort(Thunderbolt)/HDMIタイプAケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
巻取りケーブル付きUSB PD充電器 45W
MCO¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷シュッと収納!ピタッと固定!巻取りケーブル付 USB PD 充電器。巻取り収納テスト1万回をクリアした収納式Type-Cケーブルを内蔵。お手持ちのType-C充電ケーブルで使用可能なType-C 1ポート(最大45W出力)搭載。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。「過電流保護」「過電圧保護」「短絡保護」「温度保護」4つの安全保護機能搭載用途この1台でコンセントがあればどこでも充電可能に。付属品取扱説明書材質PC、TPE質量(g)125出力電圧Type-Cケーブル(最大45W):5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V2.25A PPS 5~11V3.0A、Type-Cポート(最大45W):5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V2.25A PPS 5~11V4.05A対応機種Type-C(USB PD)に対応したノートPC・USB Type-C搭載スマートフォン、タブレット(高速充電、PPS充電対応)・iPhone/iPadシリーズ(高速充電対応)入力AC100V~240V(海外対応)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×64×53定格容量(W)45ケーブル長(cm)約60(収納式、コネクタ部含まず)
USBタイマーアダプタ USB A
MCO¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷USB機器のON・OFFをコントロールできるタイマーアダプタ USB Aタイプ。設定した時間(1~12時間/1時間単位)でUSB出力のオン/オフをコントロール。USBケーブルを抜き挿しすることなくスイッチでUSB出力のオン/オフも可能。用途タイマーでスマホの過充電を防ぎ、充電中の端末のバッテリー負担を軽減します。USB接続の扇風機や加湿器の切り忘れをタイマーで防止します。規格USB2.0準拠適合規格【充電】最大5V/3A(15W)コネクタ形状USB A(オス) - USB A(メス)転送速度(Mbps)最大480(理論値)ケーブル長(cm)25RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RoHS指令準拠
ペットボトルシャワー
MCO¥689税込¥7581個4日以内出荷ペットボトルに取り付けるだけで使える持ち運び用シャワー。ペットボトルのサイズ合わせてタンク容量を変えられます。直径28mmと30mmの口径サイズに対応。国内と海外の一般的なペットボトルサイズに使用可能。水の吐水量が3段階調節可能。ジッパー付収納袋付属で持ち運びに便利。用途外出先でのトイレシャワー/おむつ替えに。材質PP、ABS質量(g)15口径(Φmm)2830本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×95
USB A-有線LANアダプタ 1Gbps
MCO¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷USB Aを有線LANに変換。LANポートがないPCでLANケーブルが接続できる。最大通信速度1Gbpsに対応!。ドライバインストール不要。接続するだけですぐに使える。机上のノートPCに接続して邪魔にならず、取り回しやすいケーブル長13cm。耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。質感を生かした高級感あるシンプルなデザイン。用途LANポートが搭載されていないモバイルPCやタブレットのUSBポートに接続するだけで、LANケーブルを使った有線LAN環境を構築できます。付属品取扱説明書質量(g)25対応OSWindows11/10、macOS10.15以降、ChromeOS対応機種USB Aポート搭載のWindows PC、Mac、ChromeBook本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×63×14(本体部のみ)コネクタUSB A-LAN(RJ45)ケーブル長(cm)13RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps/100Mbps/10MbpsLAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-TUSB規格USB3.2 Gen1(5Gbps)※USB3.0/3.1 Gen1も同等です。
ノートPCクーラー 2WAY2FANシンプル
MCO¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷2基のファンでしっかり冷却。コストを抑えたリーズナブルモデル。パンチングメタルスチールと2基のファンで、底面からPCをしっかり冷やす冷却機構。底面から照らすLED搭載。便利な5段階の角度調整機能搭載。ファンコントロール機能とスルーポート搭載。使い方に合わせて選べる2つのスタンドモード。用途ノートPCの発熱対策に。PCの角度を調節し、作業環境を快適に。付属品専用USBケーブル、取扱説明書質量(g)690回転数(min-1[r.p.m])1000 +/- 10% RPM電源USB DC5V 約500mA(USB端子より給電)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約362×260×30ファン翼数2寿命【ファン】10000時間ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×15×125端子USB Aポート×2(スルーポート対応)角度調節5段階
折りたたみハンガー
MCO¥779税込¥8571個4日以内出荷コンパクトに折りたためるのに、広げれば一般的なハンガーと同様に使用が可能。旅先、出張先でスーツやシャツなどを吊るしておきたいときに便利です。仕様持ち運びに便利な収納ポーチ付き。4本のハンガーをまとべて収納できます。材質PP色ブルー、グリーン、ピンク、イエロータイプアソート4色耐荷重(kg)約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約440×140×10(使用時)、約75×128×10(折りたたみ時)保証期間初期不良のみ(レシートなど購入証明が必要になります)
めじるしベルトセット
MCO¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷から6日以内出荷スーツケースを推し色仕様に!自分の荷物が一目で見つかる・3桁ダイヤル式ロックで盗難を防止 お好みの番号を解錠番号として設定可能セット内容スーツケースベルト、ハンドグリップカバー材質【スーツケースベルト】バックル・アジャスター:POM、ベルト:ポリプロピレン・合成ゴム【ハンドグリップカバー】ポリエステル・合成ゴム質量(g)【スーツケースベルト】約101【ハンドグリップカバー】約20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【スーツケースベルト】バックル:約62×101×18、ベルト:約50×1850×2(最長時)【ハンドグリップカバー】約140×150×4適合サイズ【スーツケースベルト】周囲110~180cmのスーツケース【ハンドグリップカバー】直径約3cmまでのハンドグリップ
USB Type-CtoA変換アダプタ
MCO¥899税込¥9891個当日出荷USBケーブルに接続して、コネクタ形状を変換できるアダプタです。 USB A端子の機器をUSB Type-C搭載のパソコンやスマートフォンでご使用いただけます。 お手持ちのUSB A端子の機器を活用したい場合などにおすすめです。 USB3.2 Gen2対応でUSB A搭載PCに超高速データ転送できます。※接続機器、ケーブルがUSB3.2 Gen2に対応している必要があります。 最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送が可能です。 大容量ポータブルSSDのデータ転送などに最適です。 約高さ30mm×幅14mm×薄さ6mmのコンパクトサイズ。 重さも約4gしかないので、荷物になりせん。色ブラック規格USB3.2 Gen2(USB 10Gbps)準拠対応OSWindows、Mac OS、iPad OS、Android OS、Chrome OS ※OSのバージョンによっては使用できない場合があります。対応機種PC、ホスト機能搭載のスマートフォン、タブレット保証期間お買上げ日より6ヶ月 ※レシートなどの購入証明が必要です。オス形状USB Type-C(オス)メス形状USB A(メス)
耐雷USBコード付きタップ 1.5m 3個口2ポート 2.4A
MCO¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷色ホワイトコンセント個数3コンセント形状2P出力電流(A)USB2ポート合計2.4機能耐雷・耐トラッキングプラグ形状スイングUSBポートType-A×2耐雷サージあり雷ガードあり耐トラッキングあり
USB3.2 Gen2HUB Type-C
MCO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から11日以内出荷USB Type-Cポートひとつで4台のUSB機器とSD・microSDカードが使用可能 高速データ伝送が可能な10Gbps対応 USBハブ×カードリーダーの2in1タイプ 超高速伝送10Gbps対応 USB3.2 Gen2対応USBハブを4ポート搭載 USB2.0対応カードリーダー質量(g)約39規格USBハブ:USB3.2Gen2(USB3.1Gen2)準拠、カードリーダー:USB2.0準拠ポート数4電源バスパワーケーブル長(m)0.2対応OSWindows11/10、MacOS10.13以降、ChromeOS、iPadOS14以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×33×12対応機種USBType-Cポートを搭載したWindows搭載PC、AppleMacシリーズ、Chromebook、iPad対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~512GB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~512GB)電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約20USBポート数4伝送速度USBハブ:最大10Gbps、カードリーダー:最大480Mbps※理論値最大供給電力(mA)(USB端子)最大900インターフェイス-アップストリームUSB3.1 Gen2インターフェイス-ダウンストリームUSB Type-Aコネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen2
DisplayPortケーブル スリムタイプ
MCO¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷配線しやすいスリムタイプのDisplayPortケーブル 最大4K解像度の出力に対応 取り回しが良く配線しやすいスリムタイプケーブル ケーブルを取り外しやすいラッチレスコネクタ採用 新設計のスリムコネクタ 最大4K60Hzの映像出力対応 マルチストリーム転送(MST)対応 音声出力対応 環境に配慮したRoHS指令(10物質)対応ケーブル径(Φmm)約4.6伝送速度(Gbps)21.6仕様(著作権保護)DPCP、HDCP2.2/1.4対応色ブラック規格(著作権保護)DPCP、HDCP2.2/1.4対応コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス対応機種DisplayPort端子を搭載したPC、DisplayPort端子を搭載したモニター最大解像度3840×216060HzコネクタDisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K変換タイプオス - オスラッチなし
LAN中継アダプタ CAT6A マグネット付き
MCO¥1,298税込¥1,4281個9日以内出荷LANケーブルをつなげて延長できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。 ゲーミングPCなど超高速通信環境でのLANケーブルの延長に最適です。 デスクなどのスチール面にくっつけて設置できるマグネット付きです。オフィス環境などで取り回しよく使えます。 10ギガビットイーサネットに対応し、カテゴリー6Aまでサポートします。超高速の通信環境でもお使いいただけます。質量(g)約8規格CAT6A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.6×18.6×29コネクタRJ45、8極8芯、ストレート全結線、UTP総延長距離2本合計50mまで(規格対応ケーブルに限る)
LAN中継アダプタ CAT5e マグネット付き
MCO¥709税込¥7801個当日出荷LANケーブルをつなげて延長できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。 デスクなどのスチール面にくっつけて設置できるマグネット付きです。オフィス環境などで取り回しよく使えます。 カテゴリー5eまでサポートし、ギガビットイーサネットの通信環境でもご使用可能です。 RoHS指令とは、EUによる電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての指令です。人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。質量(g)約8規格CAT5e寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.6×18.6×29コネクタRJ45、8極8芯、ストレート全結線、UTP総延長距離2本合計50mまで(規格対応ケーブルに限る)RoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブル クリップ フラット用
MCO¥349税込¥3841個当日出荷壁や床に配線したLANケーブルを、好きな位置に固定できるケーブルクリップです。ケーブルのたるみや絡まりを防止し、すっきりと配線することができます。 薄型で様々な場所に配線できる、フラットケーブルに対応しています。幅約4mm、厚さ約1.4mmのケーブルに最適なサイズです。 本体の底面には、固定用の両面テープが付属。別途テープや接着剤を用意する必要がないため、簡単に配線が可能です。 ジッパーパッケージ採用で必要な分だけ取り出して、残った分をまとめて保管しておくのに便利です。寸法(mm)約W19×H8×10適合ケーブル厚み:約1.4mm、幅:約4mm
RJ-45/11対応圧接ペンチ
MCO¥4,598税込¥5,0581個当日出荷LAN / モジュラーケーブルの加工がこれ一台で使いやすいラチェット機構採用。 これ一台で8極(LANケーブル)/6極(モジュラーケーブル)のケーブルプラグの加工が可能です。 確実にかしめるまでグリップが戻らないラチェット機構を採用。プラグ加工時の加工ミスを防止できます。 プラグの加工だけでなく、ケーブルの切断、ケーブルの外皮剥きが行えます。それぞれ工具を用意する必要が無いので、配線作業もスムーズに行えます。寸法(mm)約108×17×195mm(ラチェット解除時)質量(g)約295適合ケーブル機種RJ-45、RJ-11(単線/ヨリ線)
ACアダプタ 6種プラ付き 6.0V
MCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ポータブルラジオやポータブルカセットプレイヤー等の3.0V機器への給電が可能なノイズを抑えたAC/DC電源アダプター材質ABS質量(g)250電圧(V)6ケーブル長(m)約1.8定格入力電圧(V)AC100 (50Hz/60Hz)定格出力電圧(V)DC3.0 (最大700mA)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×63×45(ケーブル除く)
USBピンマイク
MCO¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷ライブ配信やオンライン授業に最適 しっかり声を拾う高感度ピンマイク付属品取扱説明書兼保証書色黒ケーブル長(m)1.9本体質量(g)37適合機器Windows11、10/Mac OS 10.12以降インピーダンス1KΩ±30%サンプリング48kHz, 16bitインターフェイスUSB A指向性無(全)指向性周波数帯域(Hz)50~16000音圧感度(dB)-30±3
グースネックUSB延長ケーブル 0.3m
MCO¥699税込¥7691個当日出荷グネグネ曲がるグースネックケーブル ケーブルが固定できるので使い方いろいろ 通信・充電両対応 環境に優しいRoHS指令対応用途背面や側面のUSBポートに/無線機器のレシーバーの接続に/頻繁に着脱する機器の接続に/TVのUSBポートの活用に色黒ケーブル長(m)0.3コネクタ形状USB A(オス、4ピン)- USB A(メス 4ピン)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0準拠変換タイプオス-メス
USB3.0 USB A USB Type-C変換アダプタ
MCO¥989税込¥1,0881個当日出荷USB Aコネクタを、USB Type-Cコネクタに変換色黒規格USB3.0準拠抵抗(kΩ)5.1(プルダウン抵抗)コネクタ形状USB A(オス)- USB Type-C(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.2×8.5×36.7オス形状USB A(オス)- USB Type-C(オス)
超高耐久ライトニングType-Cケーブル ホワイト 2m
MCO¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷やわらかくて超高耐久なLightning - Type-Cケーブル iPhone・iPadをより高速で安全に充電できる色ホワイトケーブル長(m)2対応機種iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、AirPodsシリーズ端子Lightning端子 - USB Type-C端子ケーブル径(Φmm)4ケーブル種類ストレート適合用途充電
充電ポート搭載ホストアダプタ USB2.0
MCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スマホ/タブレットにUSB機器をつなぐ 充電しながら使える充電ポート搭載色ホワイト対応機種ホスト機能搭載のスマートフォン、タブレット適合機器各種USBメモリー、マウス、キーボード、カードリーダ・ライタ等コネクタUSB Type-C(オス)、USB Type-C(メス、充電専用)最大5V 1A対応、USB A(メス)ケーブル長(cm)7RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0準拠
シャープ汎用FAXインクリボン 1本入り 33m
MCO¥719税込¥7911個4日以内出荷10%増量 お得なFAXインクリボン33m シャープ製 UX-NR5A4に対応しております。適合機種シャープUX-NR5A4A、UX-NR5A4AW が使用できるFAX機UX-D26CLUX-D26CWUX-D56CLUX-D56CWUX-E205CLUX-E205CWUX-E306CLUX-E306CWUX-F15CLUX-F15CWUX-F50CLUX-F50CWでんえもんファクシミリ用P形A4インクリボン(10) が使用できるFAX機でんえもん263CLでんえもん263CLwでんえもん265DCLでんえもん265DCLw
FAX用感熱ロール紙 B4 0.5インチ 30M
MCO¥499税込¥5491個6日以内出荷各メーカー共用タイプ FAX用感熱ロール紙 B4サイズ / 巻芯径0.5インチ / 長さ30mに対応 横幅B4サイズ(257mm)、巻芯径0.5インチ(約12mm) 、長さ30mの感熱ロール紙が使用できるFAXに対応しています。幅(mm)257(B4サイズ)長さ(m)30芯径(inch)0.5(1/2)(約12mm)
パナソニックFAN190汎用FAXインクリボン 1本入
MCO¥589税込¥6481個当日出荷20%増量 お得なFAXインクリボン18m パナソニック社製KX-FAN190に対応しております。長さ(m)18適合機種メーカーPanasonic対応機種パナソニック:KX-FAN190、KX-FAN190W、KX-FAN190V が使用できるFAX機でんえもん:ファクシミリ用P形A4インクリボン(11) (14) が使用できるFAX機
スパイラルチューブ
MCO¥489~税込¥538~1個5日以内出荷から6日以内出荷パソコンまわり、デスク下、テレビボード裏などのごちゃごちゃした配線がまとまる! 複数のケーブルを巻いて束ねるらせん状のチューブ 必要なケーブルだけチューブの途中から抜き出せる! ハサミやカッターで使いたい長さにカットできる!材質ポリエチレン色クリア長さ(m)1.5![HDMI中継アダプタ [HDMI A メス ⇔ HDMI A メス] ブラック HDA-AEX [HDMI⇔HDMI] MCO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82723175-220623-02.jpg)
HDMI中継アダプタ [HDMI A メス ⇔ HDMI A メス] ブラック HDA-AEX [HDMI⇔HDMI]
MCO¥899税込¥9891個当日出荷HDMIケーブルを接続して延長できる中継アダプタ HDMIケーブル同士をつないで延長できる中継アダプタです。 最大合計5mまで延長することができます。 サビや経年劣化を防ぐ金メッキコネクタを採用 サビなどの経年劣化・信号劣化を低減する金メッキコネクタを採用。 信号の劣化を抑えることができるので、長くお使いいただけます。 環境に優しいRoHS指令対応 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオUSB変換アダプタ 4極
MCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷USB Aポートでヘッドセットやマイク付きイヤホンが使える シーンに応じて適切なサウンドモードを選択可能質量(g)29対応OSWindows10、Mac OS10.10~Mac OS X 10.11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約24×60×14(突起部除く)サンプリング48k/96k(Hz)ビット24Bitケーブル長(cm)80インターフェイスUSB2.0準拠(Aコネクタ)/Φ3.5mmステレオミニジャック(4極)
カテ6LANケーブル RoHS2対応 ヨリ線 ストレート全結線
MCO¥389~税込¥428~1個当日出荷から6日以内出荷プラグのツメを保護する保護カバー付き。高速規格であるカテゴリー6に対応。用途PCやゲーム機で、快適なインターネット接続が可能プラグ形状8極8芯、RJ-45プラグ適合伝送帯域1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
耐雷サージスイッチタップ 6個口
MCO¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷雷から接続機器を守る。最大サージ電圧3000V 。最大サージ電圧は、IEC61000-4-5規格に基づく数値です。LEDランプ仕様独立スイッチ。ホコリの侵入・感電事故防止!。AC差込口は扉付でホコリ・ゴミの侵入を防ぎます。スッキリ配線L字型プラグ。ACアダプター用差込口付き!。ACアダプターを接続しても隣の差込口を塞ぎません。火災や感電を防ぐ配線に強いコードです。使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2口数6個口
Premium HDMIケーブル
MCO¥2,698~税込¥2,968~1本4日以内出荷4Kテレビに最適なPremium HDMIケーブル。【4K60P対応】4Kテレビに対応した解像度4K(3840×2160)60Pに対応しています。【Premium HDMI規格認証済み】4K/Ultra HD伝送に対応したPremium HDMI認証済ケーブルなので、。4Kテレビとの接続に最適です。各種機能に対応。【HDR対応】従来に比べてより細かいディテールや色彩を表現できるようになり、。自然な映像を表現できます。【BT.2020対応】従来の色域規格に比べてより広い色域に対応します。【ARC/eARC対応】対応しているHDMI機器同士を接続すると双方のデジタル音声を伝送できます。【各社HDMIリンク対応】各社のHDMIリンク(CEC)に対応しています。【HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応】LANケーブルを使用せず、最大100Mbpsのネットワーク通信が行えます。【RoHS指令対応】有害物質の含有量を抑えた環境に配慮されたケーブルです。用途HDMIを搭載した4Kテレビ、ゲーム機やBlu-rayレコーダー、ストリーミング デバイスの接続に。仕様最大伝送帯域(Gbps):18、著作権保護:HDCP2.3規格Premium HDMIケーブル認証コネクタ形状HDMI Aコネクタ(19ピン・オス)- HDMI Aコネクタ(19ピン・オス)対応機種HDMIを搭載したテレビ、Blu-rayレコーダー、ゲーム機、ストリーミングデバイスなど解像度最大対応:4K(3840×2160)60PRoHS指令(10物質対応)対応
吸盤MagSafeスタンド
MCO¥2,698税込¥2,9681セット4日以内出荷磁力と吸盤でピタッと設置!。360度好きな方向に向けられる回転MagSafeスタンド。滑らかな面には吸盤、金属製の壁にはマグネット。マグネット・吸盤両対応のため、様々な状況に合わせて使用可能。2つの回転軸を搭載することで、より自由な角度調整、位置調整が可能。付属の可動調整工具を使えば、軸をしっかり固定することも可能。用途車のダッシュボードに設置すれば、マグネットでピタッと簡単設置。車載用スマホスタンドに最適。冷蔵庫の扉や滑らかな壁にも吸盤でピタッと設置できて、キッチンでも活躍。付属品メタルプレートシール×2、クリーニングペーパー×1セット、吸盤吸着補助シール、専用工具、取扱説明書材質ABS、シリコン質量(g)98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【使用時】約59×59×110(突起部除く) / 【収納時】約59×59×42(突起部除く)対応機種MagSafeに対応したiPhone※付属のメタルプレートシールを使用すれば、MagSafe非対応機種でも使用できます。
USBタイマーアダプタ Type-C
MCO¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷USB機器のON・OFFをコントロールできるタイマーアダプタ Type-Cタイプ。設定した時間(1~12時間/1時間単位)でUSB出力のオン/オフをコントロール。USBケーブルを抜き挿しすることなく、スイッチでUSB出力のオン/オフも可能。PD100W対応。ノートPCからスマートフォンの充電まで幅広く対応できます。用途タイマーでスマホの過充電を防ぎ、充電中の端末のバッテリー負担を軽減します。USB接続の扇風機や加湿器の切り忘れをタイマーで防止します。適合規格【充電】最大PD100W(20V5A/15V3A/12V3A/9V3A/5V2A)コネクタ形状Type-C(オス) - Type-C(メス)ケーブル長(cm)25RoHS指令(10物質対応)対応
USBオーディオ変換アダプタ 3極、4極対応
MCO¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷3極、4極どっちも使える USBオーディオ変換アダプタ。サウンドカードが不要で、USBポートに挿し込むだけの簡単接続。USBポート接続で、ノイズの影響を受けにくいデジタル伝送が可能。イヤホン/マイク端子がないパソコンに最適。用途イヤホン端子を搭載しない薄型・軽量化重視のノートPCでも、今までのヘッドセットが使用可能に。付属品取扱説明書質量(g)25対応機種Windows11/10、macOS 10.15以降インターフェースUSB Aコネクタ、3.5mmステレオミニジャックx3(音声出力(3極)、音声入力(3極)音声入出力端子(4極))本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×31×12サンプリング48kビット16ケーブル長(cm)10

































![HDMI中継アダプタ [HDMI A メス ⇔ HDMI A メス] ブラック HDA-AEX [HDMI⇔HDMI] MCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82723175-220623-02.jpg)