「タイヤ むし」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パソコンのUSBポートに接続して、オーディオジャックに変換するアダプタです。対応した端子のないパソコンでも、お気に入りのヘッドセットをご使用いただけます。
オーディオ端子とマイク端子が1本のプラグにまとめられた4極タイプに対応。マイク機能を搭載したイヤホン等も接続、使用が可能になります。
パソコンなどのUSBポートに接続すると、自動でドライバーがインストールされる簡単接続仕様です。
USBポートに接続して音声データのやり取りを行うので、ノイズの影響が抑えられます。様々な環境や機器で、安定して音声の入出力を行うことができます。
マイク端子を搭載していないパソコンや、オーディオジャックが足りない際にもマイク付きのヘッドセットなどを使用できるようになります。
お手持ちの4極タイプのヘッドセットやヘッドフォンを有効活用できます。
仕様ビット深度:16Bit
色ブラック
質量(g)約6
対応OSWindows10、8.1、8、7、Vista/Mac OS 10.10以降
サンプリング44.1k/48k(Hz)
インターフェイスUSB2.0準拠(Aコネクタ)Φ3.5mmステレオミニジャック(4極)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約23×20×10.5(突起部を除く)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
パソコンの4極端子に接続するだけですぐに使用でき、持ち運びにも便利な巻き取り式マイク付きイヤホンです。
周囲の音を聞きながら使用できる片耳タイプ。
マイクのON/OFFやボリューム調整などの操作が可能な手元コントローラーを搭載。都度パソコン側のボリューム調整機能を使用する必要がありません。
密閉性が高く長時間使用のストレスを軽減するカナル式のイヤホンです。装着するイヤーピースはS/M/Lの3サイズから選べます。
好きな長さに調節可能な巻取り式ケーブル採用。コンパクトにまとまります。また、コネクタが固定されて持ち運び時も安心です。
付属品イヤーピース(S/M/L ※Mサイズ装着済)、取扱説明書兼保証書
質量(g)約21
ケーブル長(m)(最大)約1.2
対応OSWindows11、10/Mac OS 10.12以降/Android
再生周波数帯域(Hz)20~20000
スピーカー指向性:無(全)指向性、周波数帯域:100Hz~10000Hz、インピーダンス:32Ω
インターフェイス3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格)
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)10
最大入力(mW)20
イヤホン形状カナル型
コンパクトに収納できて持ち運びに便利な巻取り式。
マイクのON/OFFやボリューム調整などの操作が可能な手元コントローラーを搭載。都度パソコン側のボリューム調整機能を使用する必要がありません。
パソコンのUSBポートにつなぐだけで使用可能。
周囲の音を聞きながら使用できる片耳タイプ。
密閉性が高く長時間使用のストレスを軽減するカナル式のイヤホンです。
付属品イヤーピース(S/M/L ※Mサイズ装着済)、取扱説明書兼保証書
質量(g)約27
ケーブル長(m)(最大)約1.2
対応OSWindows11、10/Mac OS 10.12以降
再生周波数帯域(Hz)20~20000
スピーカー指向性:無(全)指向性、周波数帯域:100Hz~10000Hz、インピーダンス:32Ω
インターフェイスUSB A
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)10
最大入力(mW)20
イヤホン形状カナル型
柔らかいポリウレタン採用の完全ワイヤレスイヤホン用イヤーピース
お手持ちのイヤホンに取り付けて使用することができる、交換用のイヤーピースです。
柔らかく低反発のポリウレタンを採用し、遮音性と装着性に優れています。
また、充電ケースに干渉しにくい設計で完全ワイヤレスイヤホンに最適です。
耳に優しく、長時間の使用にも最適
一般的なイヤーピースにはシリコン製のものが多く、長時間使用時には耳が痛くなる可能性があります。
本製品は、シリコンと比較してよりやわらかいポリウレタンを採用し、
長時間の使用でも耳への負担が少なくなっています。
遮音性に優れ、音漏れもしにくい
柔らかいポリウレタン製低反発素材が耳内側で密着。
高い遮音性を実現するとともに、音漏れも抑えることができます。
周囲が騒がしい環境での使用に最適です。
選べる2サイズ展開
直径約10.9mmのSサイズと、直径約12.3mmのMサイズをご用意。
耳のサイズや使用感に合わせて選べます。
※取り付け方
イヤーピースの穴を広げるようにしながら、イヤホンのジョイント部にしっかりと取り付けてください。
しっかりと取り付けられていない場合、使用中に外れて耳に残ることがあります。
耳に残った場合は、押し込まないよう注意してください。
サイズM
寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.3×7.3
適合サイズ対象のイヤホンのジョイント部の直径が5.5~6.0mm
1個
¥489
税込¥538
6日以内出荷
柔らかいポリウレタン採用の完全ワイヤレスイヤホン用イヤーピース
お手持ちのイヤホンに取り付けて使用することができる、交換用のイヤーピースです。
柔らかく低反発のポリウレタンを採用し、遮音性と装着性に優れています。
また、充電ケースに干渉しにくい設計で完全ワイヤレスイヤホンに最適です。
耳に優しく、長時間の使用にも最適
一般的なイヤーピースにはシリコン製のものが多く、長時間使用時には耳が痛くなる可能性があります。
本製品は、シリコンと比較してよりやわらかいポリウレタンを採用し、
長時間の使用でも耳への負担が少なくなっています。
遮音性に優れ、音漏れもしにくい
柔らかいポリウレタン製低反発素材が耳内側で密着。
高い遮音性を実現するとともに、音漏れも抑えることができます。
周囲が騒がしい環境での使用に最適です。
選べる2サイズ展開
直径約10.9mmのSサイズと、直径約12.3mmのMサイズをご用意。
耳のサイズや使用感に合わせて選べます。
※取り付け方
イヤーピースの穴を広げるようにしながら、イヤホンのジョイント部にしっかりと取り付けてください。
しっかりと取り付けられていない場合、使用中に外れて耳に残ることがあります。
耳に残った場合は、押し込まないよう注意してください。
サイズS
寸法(直径Φ×高さH)(mm)10.9×7.3
適合サイズ対象のイヤホンのジョイント部の直径が5.5~6.0mm
1個
¥489
税込¥538
6日以内出荷
角度調整が自由+薄型コンパクトに折りたたみ可能なアルミスタンド。7インチまでのタブレット・スマートフォンに対応したミニタイプ。
最大7インチのスマートフォン/タブレットに対応したスタンドです。つや消しのアルミニウム素材を使用し、スタイリッシュなデザインに仕上げました。
スマートフォンなどでの動画・映画の閲覧に最適なスタンドです。ワイヤレスキーボード(別売)と組み合わせての入力作業などにも最適です。
スタンド部と台座の背面には、充電ケーブルを通すスペースを設けました。端末の充電用ポートが下部にくる設置方法でも、充電をしながらの使用が可能です。動画鑑賞やゲームプレイなど、バッテリーの消費が激しい用途にも最適です。
二箇所の可動部を搭載することで、より自由な角度調整・位置調整が可能に。自分の好きな最適な角度で動画の視聴やゲームのプレイなどができるほか、デスク上で操作しやすい角度に調節しながらの充電なども出来ます。
しっかりした構造を採用しながら、スタンド本体の可動部を折りたたむことで、コンパクトに収納が可能。出張や旅行の際の持ち運びや使用にも最適です。
持ち運び時に便利な専用ポーチを付属。スタンド本体を保護するだけでなく、カバンの中で他のものを傷つけにくくします。
付属品専用ポーチ
材質アルミニウム、シリコン
質量(g)約70
対応機種7インチまでのスマートフォン、タブレット(厚さ:12mmまで)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×89×20 ※突起部を除く
特性折りたたみ可能・角度調節・充電使用可能・縦置き/横置き可能
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×75×87 ※突起部を除く
関連キーワード