スピーカー/マイクジャック(3極)を搭載したパソコンなどに接続して、オーディオコンボプラグ(4極)を接続できるようにする、変換ケーブルです。
4極のオーディオコンボジャックで接続するマイク付きのイヤホンやヘッドセットを、緑色のスピーカー端子とピンク色のマイク端子を搭載するパソコンなどに接続可能。
普段から使用している機器を、パソコンでのボイスチャットや通話に活用できます。
サビや酸化に強く、高耐久に優れた金メッキコネクタを採用。信号の劣化を抑えることができるので、長くお使いいただけます。
ケーブル部に布を編み込んだメッシュケーブルを採用。ケーブル同士が絡みにくく、耐久性に優れた丈夫なケーブルです。
ケーブル長(cm)約15
コネクタ形状Φ3.5mm ミニジャック(4極)- Φ3.5mm ミニプラグ×1(音声出力)、Φ3.5mm ミニプラグ×1(マイク入力)
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
オーディオコンボジャック(4極)を搭載したスマートフォンやタブレットに接続して、スピーカー/マイクプラグ(3極)を接続できるようにする変換ケーブルです。
ピンク色のマイク端子と緑色のスピーカー端子に分かれたヘッドセットを、4極のオーディオをコンボジャックのみを搭載した機器に使用することができます。
使い慣れた手持ちのヘッドセットを様々な機器に接続することが可能です。
サビや酸化に強く、高耐久に優れた金メッキコネクタを採用。信号の劣化を抑えることができるので、長くお使いいただけます。
ケーブル部に布を編み込んだメッシュケーブルを採用。ケーブル同士が絡みにくく、耐久性に優れた丈夫なケーブルです。
ケーブル長(cm)約15
コネクタ形状Φ3.5mm ミニジャック×1(音声出力)、Φ3.5mm ミニジャック×1(マイク入力)- Φ3.5mm ミニプラグ(4極)
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
パソコンのUSBポートに接続して、オーディオジャックに変換するアダプタです。対応した端子のないパソコンでも、お気に入りのヘッドセットをご使用いただけます。
オーディオ端子とマイク端子が1本のプラグにまとめられた4極タイプに対応。マイク機能を搭載したイヤホン等も接続、使用が可能になります。
パソコンなどのUSBポートに接続すると、自動でドライバーがインストールされる簡単接続仕様です。
USBポートに接続して音声データのやり取りを行うので、ノイズの影響が抑えられます。様々な環境や機器で、安定して音声の入出力を行うことができます。
マイク端子を搭載していないパソコンや、オーディオジャックが足りない際にもマイク付きのヘッドセットなどを使用できるようになります。
お手持ちの4極タイプのヘッドセットやヘッドフォンを有効活用できます。
仕様ビット深度:16Bit
色ブラック
質量(g)約6
対応OSWindows10、8.1、8、7、Vista/Mac OS 10.10以降
サンプリング44.1k/48k(Hz)
インターフェイスUSB2.0準拠(Aコネクタ)Φ3.5mmステレオミニジャック(4極)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約23×20×10.5(突起部を除く)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
パソコンのUSBポートに接続して、オーディオジャックに変換するアダプタです。対応した端子のないパソコンでも、お気に入りのヘッドセットをご使用いただけます。
オーディオ端子とマイク端子がそれぞれ分かれている3極タイプのプラグに対応。パソコンに接続できない場合でも、本製品を使用して接続が可能になります。
パソコンなどのUSBポートに接続すると、自動でドライバーがインストールされる簡単接続仕様です。
USBポートに接続して音声データのやり取りを行うので、ノイズの影響が抑えられます。様々な環境や機器で、安定して音声の入出力を行うことができます。
マイク端子を搭載していないパソコンや、オーディオジャックが足りない際にもマイク付きのヘッドセットなどを使用できるようになります。お手持ちの3極タイプのヘッドセットやヘッドフォンを有効活用できます。
仕様ビット深度:16Bit
色ブラック
質量(g)約10
対応OSWindows10、8.1、8、7、Vista/Mac OS 10.10以降
サンプリング44.1k/48k(Hz)
インターフェイスUSB 2.0準拠 Φ3.5mm ステレオミニジャック×1(音声出力)、Φ3.5mm ステレオミニジャック×1(マイク入力)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28.6×28×10.5(突起部を除く)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード