106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現 伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。 簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。
材質66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール) 色(柄)ブラック
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。 大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ) 表面処理ダクロメッキ処理
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来工法では換気できない、床下の入り組んだコーナーの隅々まで換気・湿気を残らず排湿します。床下全域の湿気を排湿できる良好な床下環境は、断熱材の省エネ性能を維持し、土台の腐れを防ぎ、シロアリや病害虫を寄せつけない環境条件をつくります。サイズバリエーションも豊富で、各種工法にフレキシブルに対応します。
材質Joto複合材(JC) ブラック
1個ほか
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ) 表面処理ダクロメッキ
1個ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防鼠材不要! 基礎全周に敷き込むロングタイプ。長さ調整も簡単です。 特殊構造の換気スリット+防鼠材(先端シボリ)で湿気を効率よく排湿し、住まいの省エネ・高耐久を実現しました。 左右を入れ替える事でボルト位置を合わせることも可能。 木材になじみやすく表現を区別しやすい表面シボ加工を採用しました。 特殊構造の換気スリットが防鼠材の役割も果たします。
適合在来・2×4工法用 材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム) 長さ(mm)911 厚さ(mm)20 ブラック
1個ほか
579 税込637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

実用品質にこだわったエコノミータイプ。
タイプTタイプ シルバー(メッキ) 表面処理めっき処理(ダクロ相当) 付属品取付ビス(Φ4×40mm)100本・コンクリート釘(Φ3×25mm)50本
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

城東テクノYR束Lタイプ
実用品質にこだわったエコノミータイプ。
タイプLタイプ シルバー(メッキ) 表面処理めっき処理(ダクロ相当) 付属品取付ビス(Φ4×40mm)100本・コンクリート釘(Φ3×25mm)50本
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。大引受けは樹脂製・合板製、2つの材質で、製品の高さは各々5タイプ。施工現場の床下の高さに合わせてお選びいただけます。簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。サビや腐れ、蟻害などの心配がない樹脂製で、最大荷重強度は建築基準法で定められた値の5.7倍以上を確保。
材質66ナイロン(ロック受/ポリアセタール)
1個ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。
材質カラーGL鋼板※JIS G3322 長さ(mm)2000 厚さ(mm)0.35
1ケース(1本)
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

レベルアジャスター機能で作業も手軽に。
材質FRPP+クロロプレンゴム 色(柄)ブラック 荷重(kg)1本当たり30
1本
499 税込549
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆スラブ時の2×4メンブレン耐火被覆の木造中大規模物件に対応。
ブラック
1枚ほか
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

城東テクノ調整束
取付ビス(Φ4x30mm)、コンクリート釘(#12x25mm)
材質66ナイロン PP樹脂製
1個
569 税込626
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(5個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

城東テクノ鋼製束Tタイプ
スライド機構で高い作業効率を実現。
タイプTタイプ ブラック 表面処理電気亜鉛めっき(黒色クロメート処理)
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(5セット)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

嵌合方式の採用で気密漏れを徹底ガード。
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム) 付属品気密テープ1シート/ケース(スリットで14枚に分かれています。) ブラック
1箱(10本)
8,698 税込9,568
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質66ナイロン 付属品接着剤(1kg×2パック)・六角レンチ(L150×70×2面幅10mm・1本)・プラスドライバー(1本)・取付ビス(Φ4×30mm・100本)・コンクリート釘(#12×25mm・100本) ブラック 表面処理ダクロメッキ 圧縮荷重(kN[kgf])(最大)13.13[1340]/個
1箱(50個)
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

城東テクノ鋼製束Lタイプ
スライド機構で高い作業効率を実現。
ブラック タイプLタイプ 表面処理電気亜鉛めっき(黒色クロメート処理)
1個
特価
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

現場加工性と強度バランスに優れた厚さ0.35mmの塗装ガルバリウム鋼板製水切り。 役物も同素材で違和感がありません。
材質ガルバリウム鋼板 長さ(mm)3030 厚さ(mm)0.35
1箱(10本)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。
材質カラーGL鋼板※JIS G3322 長さ(mm)2000 厚さ(mm)0.35
1ケース(1本)
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1ケース(20個)
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(20本)
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

水切りに防鼠機能をプラス。胴縁の上に取り付けるタイプ。
材質カラーGL鋼板・JIS G3322 厚さ(mm)0.35
1ケース(5個)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1ケース(5個)
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(5個)
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水切りに防鼠機能をプラス。
材質カラーGL鋼板・JIS G3322 長さ(mm)3030 厚さ(mm)0.35 墨出位置(mm)54
1ケース(10本)
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1ケース(5個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(5個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(5個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(5個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(20個)
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(5個)
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(5個)
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冬季の冷気遮断用のシャッター付き。 軽くて丈夫なアルミタイプ。
付属品ヒンジ金具×5 材質アルミニウム 長さ(mm)3750 厚さ(mm)1 墨出位置(mm)72 出幅(mm)46 有効換気面積(cm2/m)75
1ケース(10本)
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付加断熱を行う際の基礎と水切りの隙間を解消。
材質PVC 長さ(mm)2000 グレー 適合品番WKA-220
1ケース(20本)
42,980 税込47,278
5日以内出荷

1ケース(5個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

城東テクノ水切り(鋼板製)
WSF-CS25対応
材質カラーGL鋼板(厚さ:0.35mm) 規格JIS G3322
1ケース(5個)ほか
5,098 税込5,608
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1ケース(5セット)ほか
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1ケース(5セット)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1ケース(20個)
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)