カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
- 7Leaders
- AMPHENOL(5)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- EIKO(栄工舎)(10)
- IAI(アイエイアイ)(4)
- RIKEN(理研機器)(6)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- WIDIN(19)
- YAGEO(8)
- ゴールドメダル(6)
- サンコウ電子研究所(4)
- ダイキン工業(5)
- ネグロス電工(6)
- ノーブランド(4)
- ホンダ(32)
- マキシンコー(9)
- レイ・アウト(6)
- 三菱ふそう(19)
- ブランドをもっと見る

超硬2枚刃ミディアムボールエンドミル B273ATX 30° 高硬度用
7Leaders¥5,498~税込¥6,048~1本4日以内出荷SMG超硬素材を母材に用いた高硬度材加工用ハイパフォーマンス2枚刃ボールエンドミルです。 安定した連続加工が可能です。 スクイがネガ角のため高硬度材(~HRC70)の切削加工に最適です。 R精度±0.005 ナノ粒子の多層被膜コート 被膜硬度と耐酸化開始温度が高くHRC45~75までの高硬度材加工に適合し、 一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。用途溝R加工 ボール形状加工 高硬度用材質SMG刃数2刃先形状ボールコーティングAlTiSiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)30
超硬3枚刃ボールエンドミル B254TX 45° 高硬度用
7Leaders¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷SMG超硬素材を母材に用いた高硬度材加工用ハイパフォーマンス4枚刃ボールエンドミルです。 4枚刃のため高能率な高送り切削加工が可能です。 スクイがネガ角のため高硬度材(~HRC70)の切削加工に最適です。 R精度±0.005 ナノ粒子の多層被膜コート 被膜硬度と耐酸化開始温度が高くHRC45~75までの高硬度材加工に適合し、 一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。用途溝R加工 ボール形状加工 高硬度用材質SMG刃数4刃先形状ボールコーティングAlTiSiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)45
超硬6枚刃コーナーラジアス付ロングエンドミル B269TX 45° 高硬度用
7Leaders¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷UMG超硬素材を母材に用いた高硬度材加工用ハイパフォーマンス6枚刃ロングラジアスエンドミルです。 コーナーラジアスエンドミルは先端欠け防止としてもご使用ください。 高硬度材(~HRC70)の側面加工で高能率を発揮します。 ナノ粒子の多層被膜コート 被膜硬度と耐酸化開始温度が高くHRC45~70までの高硬度材加工に適しています。 一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。用途溝コーナーR加工 肩R付側面加工 ラジアス形状加工 高硬度用材質UMG刃数6刃先形状コーナーRコーティングAlTiSiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)45
超硬6枚刃コーナーラジアス付ミディアムエンドミル B259TX 45°
7Leaders¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷UMG超硬素材を母材に用いた高硬度材加工用ハイパフォーマンス6枚刃ミディアムラジアスエンドミルです。 コーナーラジアスエンドミルは先端欠け防止としてもご使用ください。 高硬度材(~HRC70)の側面加工で高能率を発揮します。 ナノ粒子の多層被膜コート 被膜硬度と耐酸化開始温度が高くHRC45~70までの高硬度材加工に適しています。 一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。用途溝コーナーR加工 肩R付側面加工 ラジアス形状加工 高硬度用材質UMG刃数6刃先形状コーナーRコーティングAlTiSiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)45
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら