曜日別特売

超硬3枚刃ボールエンドミル B254TX 45° 高硬度用

超硬3枚刃ボールエンドミル B254TX 45° 高硬度用 - 7Leaders

SMG超硬素材を母材に用いた高硬度材加工用ハイパフォーマンス4枚刃ボールエンドミルです。
4枚刃のため高能率な高送り切削加工が可能です。
スクイがネガ角のため高硬度材(~HRC70)の切削加工に最適です。
R精度±0.005
ナノ粒子の多層被膜コート
被膜硬度と耐酸化開始温度が高くHRC45~75までの高硬度材加工に適合し、
一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。

用途
溝R加工
ボール形状加工
高硬度用
材質
SMG
刃数
4
刃先形状
ボール
コーティング
AlTiSiN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
45
内容量
1本
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切り込み深さ、機械剛性等使用状況により、回転速度、送り速度を調整下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性のないものをご使用下さい。
※乾式の場合には、切りくず詰まりが無いよう、エアーブローにて切りくずを除去してください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
寸法R(mm)
有効刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29044577B254TX-68066312
¥15,290
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
29044586B254TX-810088414
¥28,920
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
29044595B254TX-101001010518
¥41,640
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
29044604B254TX-121101212622
¥55,900
¥43,980
¥48,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする