曜日別特売

超硬6枚刃コーナーラジアス付ミディアムエンドミル B259TX 45°

超硬6枚刃コーナーラジアス付ミディアムエンドミル B259TX 45° - 7Leaders

UMG超硬素材を母材に用いた高硬度材加工用ハイパフォーマンス6枚刃ミディアムラジアスエンドミルです。
コーナーラジアスエンドミルは先端欠け防止としてもご使用ください。
高硬度材(~HRC70)の側面加工で高能率を発揮します。
ナノ粒子の多層被膜コート
被膜硬度と耐酸化開始温度が高くHRC45~70までの高硬度材加工に適しています。
一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。

用途
溝コーナーR加工
肩R付側面加工
ラジアス形状加工
高硬度用
材質
UMG
刃数
6
刃先形状
コーナーR
コーティング
AlTiSiN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
45
内容量
1本
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切り込み深さ、機械剛性等使用状況により、回転速度、送り速度を調整下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性のないものをご使用下さい。
※乾式の場合には、切りくず詰まりが無いよう、エアーブローにて切りくずを除去してください。
全12種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
寸法R(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
寸法R(mm)
有効刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29048400B259TX-6-R0.550660.516
¥13,330
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
29048409B259TX-6-R15066116
¥13,330
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
29048418B259TX-8-R0.560880.520
¥23,100
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
29048427B259TX-8-R16088120
¥23,100
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
29048436B259TX-10-R0.57210100.522
¥36,090
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
29048445B259TX-10-R1721010122
¥36,090
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
29048454B259TX-12-R0.57512120.526
¥48,120
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
29048470B259TX-12-R1751212126
¥48,120
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
29048497B259TX-20-R11002020138
¥190,480
¥149,800
¥164,780(税込)
4日以内出荷
29048506B259TX-20-R21002020238
¥190,480
¥149,800
¥164,780(税込)
4日以内出荷
29048479B259TX-16-R11001616138
¥57,220
取扱い終了
29048488B259TX-16-R21001616238
¥57,220
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする