超硬2枚刃ミディアムボールエンドミル B273ATX 30° 高硬度用
SMG超硬素材を母材に用いた高硬度材加工用ハイパフォーマンス2枚刃ボールエンドミルです。
安定した連続加工が可能です。
スクイがネガ角のため高硬度材(~HRC70)の切削加工に最適です。
R精度±0.005
ナノ粒子の多層被膜コート
被膜硬度と耐酸化開始温度が高くHRC45~75までの高硬度材加工に適合し、
一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。
- 用途
- 溝R加工
ボール形状加工
高硬度用
- 材質
- SMG
- 刃数
- 2
- 刃先形状
- ボール
- コーティング
- AlTiSiN
- 外径公差(mm)
- 0~-0.02
- ねじれ角(°)
- 30
- 内容量
- 1本
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。※切り込み深さ、機械剛性等使用状況により、回転速度、送り速度を調整下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性のないものをご使用下さい。
※乾式の場合には、切りくず詰まりが無いよう、エアーブローにて切りくずを除去してください。
全11種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
寸法R(mm)
超硬エンドミル の新着商品
カテゴリ
























