横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの
状態で積載できます。
キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能!
ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。
回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用
種類ベーシックキャリア
最大積載荷重(kg)60
・ロッキープラスのトラック用ルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-14です。・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
最大積載量(kg)60
高さ外寸(mm)137
長さ外寸(mm)-
幅内寸(mm)1160
適合車種キャリィ・エブリィ タイプ:トラック(標準ルーフ) 年式:H25.9~ (車両形式)DA-16T系
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
・ロッキープラスのトラック用ルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-08です。・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。・別売回転灯アタッチメントを取付ける為のベースキャリアになります。
最大積載量(kg)60
高さ外寸(mm)137
長さ外寸(mm)-
幅内寸(mm)1160
適合車種キャリィ・エブリィ タイプ:トラック(標準ルーフ) 年式:H14.5~H25.9 (車両形式)DA63T・65T系
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
・ロッキープラスのルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-03です。・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。・キャリアの高さを3段階(最大5cm)まで調節できるので、ルーフの高さや用途に合わせて微調節可能です。・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
長さ(mm)-
最大積載量(kg)60
高さ外寸(mm)220~270
高さ内寸(mm)取付可能屋根:185~235
幅内寸(mm)1300、(取付可能屋根)1175~1500
適合車種デルタワゴン タイプ:標準ルーフ 年式:H8.10~H13.11 (車両形式)40・50系
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
・ロッキープラスのルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-10です。・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。・キャリアの高さを3段階(最大5cm)まで調節できるので、ルーフの高さや用途に合わせて微調節可能です。・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
最大積載量(kg)60
高さ外寸(mm)220~270
高さ内寸(mm)取付可能屋根:185~235
幅内寸(mm)1200、(取付可能屋根)1074~1400
適合車種アクティ:(タイプ)バン(ハイルーフ) (年式)H11/6~H30/7 (車両形式)HH5~6系
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
この商品は、別売回転灯アタッチメントを取付ける為のベースキャリアになります。
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの状態で積載できます。
キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能!
ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。
回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用
色黒
タイプ専用タイプ
種類ベーシックキャリア
最大積載量(kg)60
高さ調節3段階(5cm)
関連キーワード