「da63t」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ZAMはめっき層に含有される亜鉛(ZN)・アルミニウム(AL)マグネシウム(Mg)の効果により時間の経過とともに緻密で付着性の高いMgを含む【亜鉛系保護被膜】がめっき表面に形成されます。この亜鉛系保護被膜がめっき層の腐食進行を抑制します。
切断端面部においてもめっき層から溶け出した、緻密な【亜鉛系保護被膜】が端面を覆いサビを目立たなくする働きがあります。
めっき層が硬いため、耐疵付性に優れており、繰り返し摩耗を受ける用途への適用も可能です。
ZAMの元の色は【光沢のないグレー色】です。
時間の経過と酸化とともに【灰黒変化】しますが、目立ったサビは発生しません。
パイプの内側も「ZAMめっき層」が施されているため雨水等が浸入しても長期間に渡りサビの発生を抑えます。
STRのめっき付着量約10μに対しZAMは30μ以上!
フレームチャンネルには滑り止めラバーを使用のため積載物の滑り止めや保護の効果があります。
積載物を固定するためのロープフック機能付き!
キャリアの高さ調節を最大50mmまで(8段階・ピッチ約6mm)で調節可能!
脚の高さを微調節できるため荷受部をフラットに近づきます。
用途一般物用
最大積載量(kg)60
長さ外寸(mm)540
・ロッキープラスのトラック用ルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-08です。・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。・別売回転灯アタッチメントを取付ける為のベースキャリアになります。
最大積載量(kg)60
高さ外寸(mm)137
長さ外寸(mm)-
幅内寸(mm)1160
適合車種キャリィ・エブリィ タイプ:トラック(標準ルーフ) 年式:H14.5~H25.9 (車両形式)DA63T・65T系
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
高さ外寸(mm)265
長さ外寸(mm)540
幅内寸(mm)815
適合車種ハイゼット・ピクシス・サンバートラック(S500系)、キャリィ・スクラムトラック(DA63・65T系 )<旧型車>
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
関連キーワード