4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤフラム、ソレノイドと2重フィルターが備わっていることにより、堆積物による耐性が非常にあり、壊れにくく信頼性があります。 AC 24V対応です。100V用電源コントローラーに対応します。 ニトリルゴム製、200メッシュ(90ミクロン)のフィルターを圧力ばねを備えたバランス型ダイヤフラム。 プランジャーと200メッシュソレノイドフィルターを備えた、低消費電力ソレノイドコイルで制御します。 内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。 一次側に200メッシュフィルターを取り付けた場合、低流量およびランドスケープドリップアプリケーションで動作します。 2線制御システムには推奨されていません。
用途散水制御バルブ コイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:AC24 幅(cm)8.4 長さ(cm)11.1 型番75DV 高さ(cm)11.4 最高耐熱温度(℃)52、水温:43 コイル抵抗(Ω)ソレノイドコイル:38 取付口BSP メスねじ×メスねじ 接続口径(Φmm)20 取扱説明書(0.92MB) 動作圧(bar)1.0~10.4
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ダイヤフラム、ソレノイドと2重フィルターが備わっていることにより、堆積物による耐性が非常にあり、壊れにくく信頼性があります。 DC 9V対応です。乾電池コントローラーに対応します。 ニトリルゴム製、200メッシュ(90ミクロン)のフィルターを圧力ばねを備えたバランス型ダイヤフラム。 プランジャーと200メッシュソレノイドフィルターを備えた、低消費電力ソレノイドコイルで制御します。 内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。 一次側に200メッシュフィルターを取り付けた場合、低流量およびランドスケープドリップアプリケーションで動作します。 2線制御システムには推奨されていません。
用途散水制御バルブ コイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:DC9 幅(cm)8.4 長さ(cm)11.1 型番75DV+TBOS 高さ(cm)11.4 最高耐熱温度(℃)52、水温:43 取付口BSP メスねじ×メスねじ 接続口径(Φmm)20 取扱説明書(0.92MB) 動作圧(bar)1.0~10.4
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

ダイヤフラム、ソレノイドと2重フィルターが備わっていることにより、堆積物による耐性が非常にあり、壊れにくく信頼性があります。 AC 24V対応です。100V用電源コントローラーに対応します。 ニトリルゴム製、200メッシュ(90ミクロン)のフィルターを圧力ばねを備えたバランス型ダイヤフラム。 プランジャーと200メッシュソレノイドフィルターを備えた、低消費電力ソレノイドコイルで制御します。 操作しやすい流量調整機能付き(DVFモデルのみ) 内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。 一次側に200メッシュフィルターを取り付けた場合、低流量およびランドスケープドリップアプリケーションで動作します。 2線制御システムには推奨されていません。
用途散水制御バルブ コイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:AC24 幅(cm)8.4 長さ(cm)11.1 型番100DVF 高さ(cm)14.2 最高耐熱温度(℃)52、水温:43 コイル抵抗(Ω)ソレノイドコイル:38 取付口BSP メスねじ×メスねじ 接続口径(Φmm)25 取扱説明書(0.92MB) 動作圧(bar)1.0~10.4
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ダイヤフラム、ソレノイドと2重フィルターが備わっていることにより、堆積物による耐性が非常にあり、壊れにくく信頼性があります。 DC 9V対応です。乾電池コントローラーに対応します。 ニトリルゴム製、200メッシュ(90ミクロン)のフィルターを圧力ばねを備えたバランス型ダイヤフラム。 操作しやすい流量調整機能付き(DVFモデルのみ) プランジャーと200メッシュソレノイドフィルターを備えた、低消費電力ソレノイドコイルで制御します。 内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。 一次側に200メッシュフィルターを取り付けた場合、低流量およびランドスケープドリップアプリケーションで動作します。 2線制御システムには推奨されていません。
用途散水制御バルブ コイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:DC9 幅(cm)8.4 長さ(cm)11.1 型番100DVF+TBOS 高さ(cm)11.4 最高耐熱温度(℃)52、水温:43 取付口BSP メスねじ×メスねじ 接続口径(Φmm)25 取扱説明書(0.92MB) 動作圧(bar)1.0~10.4
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷