カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,063)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,624)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,428)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
16ページ目: ダイドーハント(旧:大同製鋲所)のすべての商品
特価

吊り金具(C型鋼)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷チャンネル材より吊ボルトの支持を行う金物です。吊ボルトからの形鋼支持にも使用できます。刑鋼を包む形態になっているため、脱落の心配がありません。W3/8・W1/2兼用タイプです。材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ使用荷重(kg)150寸法T(mm)3.2使用荷重(kN)1.47
ケーブルフック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999税込¥1,0991本当日出荷ケーブルの支持部分は、ビニール被覆を施してあります。フック先端端に設けた凹部にケーブルタイを掛けてケーブルの抜け出しを防止できます。天井フトコロが低く仕上がる場所に適したケーブル支持金具です。トラスコ品番383-8139材質鉄(PVCコーティング)、表面処理:電気亜鉛メッキ寸法H(mm)100使用荷重(kg)10寸法W(mm)120使用荷重(kN)0.1
チャンネルハンガー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥199税込¥2191本当日出荷ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。鉄材・C型鋼下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。下穴不要で使用できます。トラスコ品番383-8114材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ長さ(mm)23線径(Φmm)5適応下地鋼板0.8~3.2mmまで
吊り金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥259~税込¥285~1個当日出荷から翌々日出荷カラー仕様の吊り金具です。ビス止め仕様で簡単に取り付け可能です。用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。材質スチール表面処理塗装
Cリンク
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥399~税込¥439~1個当日出荷から翌々日出荷指で押すだけで開閉でき、ワンタッチで取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。用途チェーンやロープなどの連結や末端金具の連結金具として。材質スチール表面処理塗装
ハイスピードビス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,098~税込¥1,208~1パック(130本)ほか当日出荷から9日以内出荷特殊D-WAX処理で摩擦を軽減します。粗目2条ねじなので、打ち込みスピードが速い。用途木工用造作ビス材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ頭部形状ラッパ頭適合ドライバープラスNO.2
エンドねじキャップ 全ねじ用
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥289税込¥3181パック(4個)当日出荷内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。用途全ねじ用。全ネジ・寸切りボルト・六角ボルトの先端などに。トラスコ品番146-6512材質PVC色黒寸法t(mm)1適合ねじM4キャップサイズ(mm)内径(H):20
Zマーク 羽子板ボルト SB-F2
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,298~税込¥1,428~1袋(5本)ほか当日出荷から4日以内出荷用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合にセット内容M12六角ナット 1個/本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12
亜鉛引亀甲金網
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥8,798~税込¥9,678~1巻翌々日出荷から17日以内出荷隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。 線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。 亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。 ビニール被膜していないので、火や熱の近くでも使用できます。用途家畜・建築・産業・園芸などに
ビニール亀甲金網 幅広
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥22,980~税込¥25,278~1巻当日出荷から17日以内出荷隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。 線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。 ビニール被膜線(なまし鉄線に塩ビ樹脂を密着した線材)で編んだ金網です。 フェンスや防獣用途などでご使用しやすい幅広サイズです。用途家畜・建築・産業・園芸などに
工作用ネット ステンレス平織金網
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,798~税込¥5,278~1巻当日出荷から4日以内出荷工作など小さい加工に向いたサイズです。 縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに2本ずつ交差し、織り上げた金網です。 線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。 ステンレス鉄線(SUS304)で編んだ金網です。用途家畜・建築・産業・園芸などに
カラーワイヤー 頑固自在 3.2mmx5m
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥719~税込¥791~1巻3日以内出荷から9日以内出荷アクセサリー・フラワーアレンジ・模型・工作・クラフトなどに。材質なましスチール線、塩化ビニール長さ(m)5線径(Φmm)3.2
1×4サポート 受けタイプ 横 羽付
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥309~税込¥340~1個当日出荷から翌々日出荷薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプ受けタイプ 横穴径(Φmm)3.2板厚(mm)0.6寸法L3(mm)20長さL2(mm)35幅W(mm)59.5長さL1(mm)84.6
1×4サポート プレート
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥259~税込¥285~1個当日出荷薄くて加工・作業しやすい1mm厚鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイププレート穴径(Φmm)3.2板厚(mm)1長さL1(mm)30
1×4サポート 受けタイプ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥219~税込¥241~1個当日出荷薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプ受けタイプ穴径(Φmm)3.2板厚(mm)0.6長さL2(mm)30長さL1(mm)20
2×4サポート フック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥349税込¥3841個当日出荷薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。トラスコ品番225-8430材質スチール色ブラック品番24F1-BKタイプフック穴径(Φmm)3.2表面処理黒カチオン電着塗装板厚(mm)1長さL2(mm)86幅W(mm)18長さL1(mm)64アズワン品番65-1933-90
クリ15コーナー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥968~税込¥1,065~1個ほか3日以内出荷引き寄せ金物15KNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合するときに。仕様告示1460号「と」材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク かど金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,898税込¥2,0881袋(5個)当日出荷から翌々日出荷引張りを受ける柱の上下の接合に。付属品Z太め釘 ZN-65 10本 /個材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27規格Zマーク金物
Zマーク ひら金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥579税込¥6371袋(5個)3日以内出荷かすがい・短ざく金物と同等の用途です。付属品Z太め釘 ZN-65 4本 /個トラスコ品番225-7563材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27品番SM-12長さL(mm)120
DH たる木ストッパー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥119税込¥1311個3日以内出荷仮止め爪が付いており高所作業を安全に行えます。用途横架材互の接合に。トラスコ品番858-6116材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 t=1.6仕上高耐食溶融亜鉛メッキ
DH ジョイントコーナー不動
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥229~税込¥252~1個当日出荷ビス止めで施工が簡単です。用途横架材互の接合に。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 t=2.3
DH スタープレート 流星
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189税込¥2081個当日出荷45mmx90mmの筋交い(壁倍率2倍)に使用できる箱型筋交い金物です。用途柱・横架材で金物が収まる為施工時の干渉を緩和。トラスコ品番858-6098材質ZAM(MSM-CK400-DZC90) t=0.6、高耐食溶融めっき鋼板仕上溶融亜鉛メッキ
Zマーク かど金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥349~税込¥384~1個当日出荷引張りを受ける柱の上下の接合に。付属品Z太め釘 ZN-65 10本 /個材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27規格Zマーク金物
Zマーク 短ざく金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥389~税込¥428~1個当日出荷から3日以内出荷上下階の柱相互、胴差相互の接合に。付属品Zスクリュー釘 ZS-50 3本 /個材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材規格Zマーク金物表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク かね折り金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥579~税込¥637~1個当日出荷から3日以内出荷隅通し柱と胴差の接合補強に。付属品Zスクリュー釘 ZS-50 2本 /個材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
バネ付丸座金
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥519~税込¥571~1袋(5枚)当日出荷から9日以内出荷座金・スプリングワッシャー一体型なので、作業性が向上します。 ナットの締めつけ忘れを一目で確認できます。用途M12ボルト、アンカーボルト、羽子板ボルトなどに。厚さ(mm)4.5材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHCまたは相当材/表面処理:JIS H 8610 (電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
1×4サポート L型アングル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,698~税込¥1,868~1袋(10個)当日出荷薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールサイズ小タイプL型アングル穴径(Φmm)3.2長さL(mm)20板厚(mm)0.6長さL2(mm)20幅W(mm)80
Zマーク ひねり金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥489~税込¥538~1袋(10個)当日出荷垂木と軒桁、又は母屋の接合に。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
サビヤーズ 折版屋根用 8MM
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥7,598~税込¥8,358~1箱(150個)当日出荷ボルトに被せて叩くだけで簡単に取り付けできます。 サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。用途屋根のボルトに被せるキャップ。材質6ナイロン
サビヤーズ スレート屋根用 小波 6MM
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥7,998税込¥8,7981箱(200個)翌々日出荷ボルトに被せて叩くだけで簡単に取り付けできます。 サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。用途屋根のボルトに被せるキャップ。 保護として。 スレート小波用に。 屋根工事や雪下ろしの際の危険防止に。トラスコ品番203-6102材質ポリエチレン全長(mm)56色ホワイトシルバー適合サイズスレート小波用6mm(1/4)用使用ボルトねじ(mm)5.7~6.0アズワン品番65-1925-25
ドリルねじ用防水パッキン
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,998~税込¥4,398~1パック(150本)当日出荷から3日以内出荷耐候性に優れてカンタン止水! ステンレス製で錆びにくいドリルねじ専用の防水パッキン 。用途ドリルねじ用質量(g)150
YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,198~税込¥2,418~1パック(90本)ほか3日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。 リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の 浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質スチール十字穴番号No.2表面処理三価ユニクロ頭部形状フレキ頭穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥459~税込¥505~1パック(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質スチール十字穴番号No.2表面処理三価ユニクロ頭部形状サラ頭穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
フィットかすがい
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,098~税込¥2,308~1パック(50本)当日出荷断面図が三角形で納まりがフラット! センター部の刻印が施工時の位置決めに役立つ。 Sマーク認定品 告知1460号「い」 ※5~90は認定金物ではありません。寸法d(mm)太さ:4.5表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2足長H(mm)40
クロメート リンカス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥279~税込¥307~1パック(10本)当日出荷リング付き形状で保持力がアップ!木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。材質鉄寸法d(mm)太さ:4.8表面処理クロメート足長H(mm)32
YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,698~税込¥2,968~1箱(100本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)表面処理ファインパシべート頭部形状ナベ頭ビット十字No.2頭径D(Φmm)7.8頭高さH(mm)3.0呼び径d(mm)4.0
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,398~税込¥2,638~1箱(100本)ほか翌々日出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状六角頭
ポリカ連結波板ビス(鉄下地用)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥819~税込¥901~1袋(12連×2本)ほか当日出荷十字頭のビスで波板と鋼製下地(厚み2.3mmまで)に下穴をあけずに直接施工できます。スマートな座金で波板をしっかり固定します。先端ねじ山で波板に下穴をあけずに使用できます。(プラスチック素材の波板)用途波板の張り替え(鉄下地)長さ(mm)25材質(本体)鉄表面処理ラスパート材質(パッキン)EPDM材質(座金)ポリカーボネイト適応下地C型鋼(2.3mm)・アルミ線径(mm)4.2
プラスチックアンカーピン
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥82~税込¥90~1本翌々日出荷から9日以内出荷軽くて、持ち運び便利なプラスチック製用途区画分けや侵入防止のロープの設置。ブルーシートやタープ等の固定材質ポリカ
ニーズ マルチドリルビス 鉄・ステンコーティング 鍋 NMD440CN
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,898税込¥3,1881パック(41本)5日以内出荷鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。用途鉄板用トラスコ品番166-1677セット内容四角ビット材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)質量(g)198頭部形状鍋鉄板厚さ(mm)鉄板:1.5~3.2適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)3.2ねじの呼びM4呼び寸法L(mm)40呼び寸法d(mm)4