カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,061)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,623)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,422)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,674)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
17ページ目: ダイドーハント(旧:大同製鋲所)のすべての商品
特価

ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 鍋 NMD525UN
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,698税込¥4,0681パック(96本)当日出荷鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。用途鉄板用トラスコ品番166-1675セット内容四角ビット材質鉄・ユニクロ質量(g)344頭部形状鍋鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9ねじの呼びM5呼び寸法L(mm)25呼び寸法d(mm)5
ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 皿 NMD535US
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,898税込¥4,2881パック(75本)5日以内出荷鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。用途鉄板用トラスコ品番166-0030セット内容四角ビット材質鉄・ユニクロ質量(g)309頭部形状皿鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9ねじの呼びM5呼び寸法L(mm)35呼び寸法d(mm)5
ニーズ マルチドリルビス BP 鉄・ステンコーティング 鍋 NMD550NP
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥799税込¥8791パック(7本)翌々日出荷鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。用途鉄板用トラスコ品番166-0056セット内容四角ビット材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)質量(g)56頭部形状鍋鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9ねじの呼びM5呼び寸法L(mm)50呼び寸法d(mm)5
ニーズ マルチドリルビス BP ユニクロ 鍋 NMD450NP
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥849税込¥9341パック(11本)6日以内出荷鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。用途鉄板用トラスコ品番166-0045セット内容四角ビット材質鉄・ユニクロ質量(g)64頭部形状鍋鉄板厚さ(mm)鉄板:1.5~3.2適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)3.2ねじの呼びM4呼び寸法L(mm)50呼び寸法d(mm)4
ニーズ マルチドリルビス BP ユニクロ 皿 NMD550USP
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥799税込¥8791パック(10本)翌々日出荷鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。用途鉄板用トラスコ品番166-1682セット内容四角ビット材質鉄・ユニクロ質量(g)66頭部形状皿鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9ねじの呼びM5呼び寸法L(mm)50呼び寸法d(mm)5
HP 絶縁ステープル NO.3
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥279税込¥3071パック(16本)当日出荷電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。 三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。 ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。 購入しやすい少量パックです。用途配線の固定に仕様屋内用トラスコ品番117-3024材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)色グレー質量(g)31.5内寸幅(mm)A:16.5足長(mm)25線径(mm)2.25
HP 絶縁ステープル 5/8
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥229税込¥2521パック(28本)当日出荷電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。 三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。 ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。 購入しやすい少量パックです。用途配線の固定に仕様屋内用トラスコ品番119-6898材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)色グレー質量(g)18内寸幅(mm)A:6.5足長(mm)16線径(mm)1.64
波板工具 手回しハンドル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥829税込¥9121個当日出荷波板下穴あけ(2.5・5.5・6.5mm)を装着する手回しハンドル用途波板の張り替え(下穴空け)トラスコ品番114-2627材質ポリプロピレン全長(mm)88.5質量(g)33.8太さ(mm)30
波板Wロック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥339~税込¥373~1セット(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷止水性をよくするため、波板の重ね部分を2山座金でしっかり固定。用途波板の張り替え(木下地)付属品スポンジ材質ビス:スチール・ラスパート、座金:ポリカーボネート、パッキン:EPDM長さ(mm)35ねじ寸法(mm)4.2×35ねじの呼びM4.2
ステンレス 樋受金具専用ビス(木下地)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,998~税込¥2,198~1パック(100本)ほか当日出荷・トラス頭で、樋受け金具(釘穴付き)をしっかり留め付けます。 ・サビにくいステンレス製(SUS410)用途樋受け金具の留め付け(木下地)材質SUS410・パシペートねじの呼びM3.5線径(mm)3.5
樋受金具専用ビス(木下地用)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥159~税込¥175~1パック(8本)ほか当日出荷・トラス頭で、樋受け金具(釘穴付き)をしっかり留め付けます。 ・表面処理:ラスパート処理用途樋受け金具の留め付け(木下地)
ステンレス パワコン(コンクリートビス) 鍋ワッシャー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,998税込¥2,1981セット(180本)ほか翌々日出荷・下穴加工で施工可能(コンクリートプラグ不要) ・表面処理:パシペート処理用途コンクリート下地に、電設資材・配管資材・サドルバンドなどの留め付け材質ステンレス(SUS410)
ユニクロ リングかすがい
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥129~税込¥142~1組(5本)ほか当日出荷から翌々日出荷リング付き形状で保持力がアップ!。木と木をつなぎ合わせるコの字型の釘用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用
丸座付ボルト(DH)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥6,998~税込¥7,698~1箱(10本)3日以内出荷径60の座掘錘で簡単に仕上げることが出来ます。用途一方向のホールダウン金物を接合する場合に使用します付属品六角ナットM16 1個/本付き材質鉄 電気亜鉛めっき
J線4mmステープル(箱)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥839~税込¥923~1箱(5000本)翌々日出荷から3日以内出荷JIS A 5556工業用ステープル認定商品用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちにステープル幅(mm)4材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
ピッタリサポート ニッケル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥499~税込¥549~1個当日出荷3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。用途ジョイント及びあらゆる補強に。仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける材質スチール表面処理ニッケルメッキ板厚(mm)3
ピッタリサポート ニッケル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥249~税込¥274~1個当日出荷から翌々日出荷3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。用途ジョイント及びあらゆる補強に。仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける材質スチール表面処理ニッケルメッキ板厚(mm)3
高耐久羽子板
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥979税込¥1,0771袋(5本)3日以内出荷従来品より羽部分が30mm短く設計されており、柱・梁が太くなっても羽部分が柱面・梁面にぶつかることがありません。用途引き寄せ金物仕様Z羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品材質板部/JIS G 3131 SPHC t=3.2、ボルト部/JIS B 1180 強度区分4.6を満足する炭素鋼長さ(mm)280質量(kg)1.32サイズM12×280タイプ310兼用規格(公財)日本住宅・木材技術センター 同等認定品 認証番号:D10A05-1表面処理JIS H 8610(電気亜鉛メッキ)Ep-Fe/Zn8/CM2
DHベビーコーナー小町
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥159税込¥1751個当日出荷長ほぞ差し込み栓打ちまたはかど金物CP-L同等の接合耐力。 仕口金物告示1460号 「ろ」トラスコ品番858-6111材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=1.6質量(kg)0.046規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0064(2)表面処理溶融亜鉛メッキ Z27使用接合具DBH-45(4本/組)N値0.8以下短期基準接合耐力(kN)4.5
DH たる木ストッパー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥899税込¥9891袋(10個)当日出荷たる木と軒桁、母屋、棟木等の接合に使用します。 Zマークひねり金物「ST-12」相当品。 ひねり金物のように干渉しないので軒先側から取り付けます。 爪付きですので仮止めができ高所作業に便利です。トラスコ品番821-8510材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=1.6寸法(mm)20×115質量(kg)0.41規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0054(4)表面処理溶融亜鉛メッキ Z27使用接合具太めくぎZN40(4本/組)短期基準接合耐力(kN)1.46
タッピングねじ ステンレス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥279税込¥3071パック(8本)当日出荷ピッタリサポート専用で使用します。用途ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ。仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける。トラスコ品番789-4236材質ステンレス(SUS304)サイズ4.5×25質量(g)19
木ねじ 頭黒
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥199税込¥2191パック(8本)当日出荷ピッタリサポート専用で使用します。用途ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ。仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける。トラスコ品番789-4171材質スチール(SPHC)サイズ4.1×25質量(g)16.2
異形J型ロープ止め(ユニクロ)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1本ほか当日出荷から3日以内出荷・頭部:J型 ・全体:異形鉄筋用途区画分けや侵入防止のロープの設置。ブルーシートやタープ等の固定
エルビス(ALCビス)フレキ頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥749~税込¥824~1袋(15本)ほか当日出荷から3日以内出荷ねじ先端部が変則ピッチの為、とめ付け材の浮きあがりを防止します。ALC発泡体をくずしにくく、内部にねじ山を形成していきます。 ALC発泡体をくずしにくく、内部にねじ山を形成していきます。用途ALC材に金具、コンパネ、桟木などの取り付けに最適
easyサポート 片側ガイド付T字
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥199~税込¥219~1個3日以内出荷ビス留め前に、木材をおさえやすい・ずれにくいガイド付きタイプです。1×4材/1×6材/1×8材サイズの木材に最適です。用途1×4や2×4サイズの木材施工の手助け用に。
easyサポート 片側ガイド付L字
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥169~税込¥186~1個3日以内出荷ビス留め前に、木材をおさえやすい・ずれにくいガイド付きタイプです。1×4材/1×6材/1×8材サイズの木材に最適です。用途1×4や2×4サイズの木材施工の手助け用に。
easyサポート 片側ガイド付L型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥229~税込¥252~1個3日以内出荷ビス留め前に、木材をおさえやすい・ずれにくいガイド付きタイプです。1×4材/2×4材サイズの木材に最適です。用途1×4や2×4サイズの木材施工の手助け用に。
easyサポート 片側ガイド付L型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥129~税込¥142~1個3日以内出荷ビス留め前に、木材をおさえやすい・ずれにくいガイド付きタイプです。1×4材/1×6材/1×8材サイズの木材に最適です。用途1×4や2×4サイズの木材施工の手助け用に。
easyサポート 両側ガイド付フラット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥159~税込¥175~1個3日以内出荷ビス止め前に、木材を挟んで固定できるクリップタイプです。用途1×4や2×4サイズの木材施工の手助け用に。
easyサポート 両側ガイド付L字外側
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥249~税込¥274~1個3日以内出荷ビス止め前に、木材を挟んで固定できるクリップタイプです。用途1×4や2×4サイズの木材施工の手助け用に。
easyサポート 両側ガイド付L字内側
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥219~税込¥241~1個3日以内出荷ビス止め前に、木材を挟んで固定できるクリップタイプです。用途1×4や2×4サイズの木材施工の手助け用に。
easyサポート 両側ガイド付L字T字兼用
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥309~税込¥340~1個3日以内出荷ビス止め前に、木材を挟んで固定できるクリップタイプです。用途1×4や2×4サイズの木材施工の手助け用に。