絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,260件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニクロ スプリングフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ スプリングフック

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    スタンダードなスプリングフックです。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質スチール表面処理ユニクロ
  • Zマーク 羽子板パイプ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 羽子板パイプ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    15,980税込17,578
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    羽子板ボルト又は短ざく金物と同等の用途。
    仕様釘穴ありトラスコ品番223-7088材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHCまたは相当材品番SP-E表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
  • Zマーク くら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク くら金物

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    10,980税込12,078
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    たる木と軒げた又はもやの接合に。
    付属品Z太め釘 ZN-40 7本 /個トラスコ品番223-7142材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
  • Zマーク ひら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク ひら金物

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    8,598税込9,458
    1箱(100個)ほか
    3日以内出荷
    かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
    材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
  • Zマーク かど金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク かど金物

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    11,980税込13,178
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    引張りを受ける柱の上下の接合に。
    付属品Z太め釘 ZN-65 10本 /個材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27規格Zマーク金物
  • Zマーク 山型プレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 山型プレート

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    15,980税込17,578
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    引張りを受ける柱の上下の接合に。
    付属品Z太め釘 ZN-90 8本 /個トラスコ品番226-0786材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
  • Zマーク ひねり金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク ひねり金物

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    7,498税込8,248
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
    材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
  • Zマーク 短ざく金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 短ざく金物

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    9,698税込10,668
    1箱(30個)
    3日以内出荷
    上下階の柱相互、胴差相互の接合に。
    付属品Zスクリュー釘 ZS-50 3本 /個材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材規格Zマーク金物表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
  • Zマーク かね折り金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク かね折り金物

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    16,980税込18,678
    1箱(30個)
    3日以内出荷
    隅通し柱と胴差の接合補強に。
    付属品Zスクリュー釘 ZS-50 2本 /個材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
  • HW 高耐久羽子板 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    HW 高耐久羽子板

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    8,598税込9,458
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    Dマーク認定品です。 認定番号:D10A05-1 Z腰高羽子板より羽根部が30mmm短くなっているため、柱や横架材の緩衝を防ぎます。
    用途小屋ばりと軒げた、軒げたと柱、はりと柱及び胴差と通し柱の接合に。付属品M12六角ナット 1個/本トラスコ品番226-0773材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12長さL(mm)280
  • DH インパクトコーナー V90 弁慶 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH インパクトコーナー V90 弁慶

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    19,980税込21,978
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    金物幅30mmのスリムタイプで真壁や筋かいとの緩衝をさけることができます。 耐食性が良く環境にやさしいノンクロムラスパート処理を施しています。
    用途柱と横架材の接合に。付属品専用ビス DB-45 5本/組・専用ビス DB-90 2本/組仕様告示1460号「ほ」トラスコ品番225-5955材質JIS G 3101 SS400又は相当材表面処理ノンクロムラスパート(ブラック)N値中柱仕様:1.6以下 隅柱仕様:1.8以下短期基準接合耐力(kN)中柱仕様:9.0 隅柱仕様:9.7
  • DH ジョイントコーナー 不動 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH ジョイントコーナー 不動

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    11,980税込13,178
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    山形プレートVP同等以上の接合耐力があります。 厚さ30mm以下の床合板に対応します。
    用途柱と横架材の接合に。付属品専用ビス DBS-45 4本/組・専用ビス DBS-75 5本/組仕様告示1460号「は」トラスコ品番225-9200材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材タイプ床合板仕様表面処理溶融亜鉛めっき鋼板N値1.3以下短期基準接合耐力(kN)7.4
  • DH ジョイントコーナー 不動 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH ジョイントコーナー 不動

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    9,998税込10,998
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    山形プレートVP同等以上の接合耐力があります。
    用途柱と横架材の接合に。付属品専用ビス DBS-45 9本/組仕様告示1460号「は」トラスコ品番223-7136材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板N値1.2以下短期基準接合耐力(kN)6.7
  • DH スタープレート「は」 流星 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH スタープレート「は」 流星

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    11,980税込13,178
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    合板等の耐力面材を金物の上から施工できます。 仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。
    用途柱と横架材の接合に。付属品専用ビス DBS-45 8本/組仕様告示1460号「は」トラスコ品番225-9180材質ZAM表面処理高耐食溶融めっき鋼板N値1.0以下短期基準接合耐力(kN)5.8
  • DH たる木ストッパー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH たる木ストッパー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    12,980税込14,278
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    Zひねり金物(ST-12)と同等の耐力を有した商品です。 ひねり金物のように干渉しないので軒先側から施工が可能です。 仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。
    用途たる木金物として。付属品Z太め釘 ZN40 4本/組トラスコ品番225-9189材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板短期基準接合耐力(kN)1.46
  • DH ビス止め短冊 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH ビス止め短冊

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    12,980税込14,278
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。 合板等の耐力面材を金物の上から施工できます。
    用途短冊金物として。寸法W(mm)80
  • Zマーク 角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 角座金

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    10,980税込12,078
    1箱(100個)ほか
    3日以内出荷
    めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
    材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
  • DH エルウィング筋かい 金剛 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH エルウィング筋かい 金剛

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    17,980税込19,778
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    厚さ30mm以下の床合板の上から施工ができ、横架材への留め付けが不要です。 金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。 金物形状が対称になっているため上下左右に対応できます。
    付属品専用ビス DBH-45 14本/組仕様壁倍率2倍、床合板あり・なし兼用、内使い・外使い兼用トラスコ品番223-7145材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板適合寸法(mm)45×90
  • DH パワーコーナー 10 武蔵 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH パワーコーナー 10 武蔵

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    22,980税込25,278
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    金物幅30mmのスリムタイプで真壁や筋かいとの緩衝をさけることができます。 耐食性が良く環境にやさしいノンクロムラスパート処理を施しています。
    用途引き寄せ金物10KNに該当する柱と横架材の接合に。仕様告示1460号「へ」材質JIS G 3101 SS400又は相当材表面処理ノンクロムラスパート(シルバー)
  • DH エルウィング筋かい 金剛 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH エルウィング筋かい 金剛

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    22,980税込25,278
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    厚さ30mm以下の床合板の上から施工ができ、横架材への留め付けが不要です。 金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。 金物形状が対称になっているため上下左右に対応できます。
    付属品専用ビス DBH-30 8本/組・専用ビス DBH-45 8本/組仕様壁倍率1.5倍、床合板あり・なし兼用、内使い・外使い兼用トラスコ品番225-9130材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板適合寸法(mm)30×90
  • DH タイトコーナー 防人 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH タイトコーナー 防人

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    6,598税込7,258
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    6本のビス止めとコンパクトな設計により作業効率が向上します。
    用途柱と横架材の接合に。仕様告示1460号「は」材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板N値1.0以下
  • DH ベビーコーナー 小町 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH ベビーコーナー 小町

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    4,898税込5,388
    1箱(50個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    4本のビス止めとコンパクトな設計により作業効率が向上します。
    用途柱と横架材の接合に。仕様告示1460号「ろ」材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板N値0.8以下
  • ツイン羽子板 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ツイン羽子板

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    8,998税込9,898
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    ボルト(M12)を介して管柱や横架材を相互に引き寄せることができます。 納まり長さに合わせて別途六角ボルト(M12)、座金をご用意下さい。
    用途小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に。仕様告示1460号「へ」トラスコ品番225-5993材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHCまたは相当材表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2N値2.1以下短期基準接合耐力(kN)11.4
  • サビヤーズ スレート屋根用 小波 6MM ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    サビヤーズ スレート屋根用 小波 6MM

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    7,998税込8,798
    1箱(200個)
    当日出荷
    ボルトに被せて叩くだけで簡単に取り付けできます。 サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
    用途屋根のボルトに被せるキャップ。 保護として。 スレート小波用に。 屋根工事や雪下ろしの際の危険防止に。トラスコ品番203-6102材質ポリエチレン全長(mm)56ホワイトシルバー適合サイズスレート小波用6mm(1/4)用使用ボルトねじ(mm)5.7~6.0アズワン品番65-1925-25
  • フリーロング キャットスペーサー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    フリーロング キャットスペーサー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    16,980税込18,678
    1ケース(20枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    白アリ保証適用です。 本体にスリットが入っているので工具無しで簡単に切断可能です。 スライド式で連結・調整も簡単です。 最大25mmスライド可能でアンカーボルトを気にせず施工できます。 突起の効果でピッタリフィットします。
    用途床下の換気に。長さ(mm)910厚さ(mm)20機能カット可能
  • YAIBA フレミング ウエハースクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA フレミング ウエハースクリュー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,898税込2,088
    1パック(150本)
    3日以内出荷
    低頭で薄鋼板同士をとめつける! ウエハー頭の特徴:頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくい。 頭部が大きいため押さえる力が大きい。
    用途建築用のアルミ製スパンドレルやアルミ製不燃パネルの接合等に。質量(g)150寸法D(mm)頭部径:8.1頭部高さ(mm)1.6呼び径d(mm)4.2
  • YAIBA SH専用ドリルねじ 平 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA SH専用ドリルねじ 平

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,898税込3,188
    1パック(150本)
    3日以内出荷
    安心・安全の日本鉄鋼連盟認定品!
    用途スチールハウス専用。材質スチール質量(g)150適合板厚(mm)1.6~3.2表面処理三価ユニクロねじ径d4.8呼び径d(mm)4.8
  • YAIBA クリップビス シンワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA クリップビス シンワッシャー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,398税込2,638
    1パック(150本)
    3日以内出荷
    低頭シンワッシャーで薄鋼板同士をとめつける! シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくい。
    用途リベット締結からビス締結への切替等に質量(g)150適合板厚(mm)1.6~2.3寸法D(mm)頭部径:8頭部高さ(mm)1.6穴の形状十字穴働き長さL1(mm)7.5呼び径d(mm)4.2
  • YAIBA ドリルねじ ユニクロ 平 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ドリルねじ ユニクロ 平

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    849税込934
    1パック(24本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 平頭の特徴:頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくい。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2適合板厚(mm)1.6~3.2寸法D(mm)頭部径:9.8頭部高さ(mm)1穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)5
  • YAIBA ドリルねじ ステンレス 皿小 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ドリルねじ ステンレス 皿小

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,198税込1,318
    1パック(36本)ほか
    3日以内出荷
    下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿小頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈めるときに用いる。 通常の皿頭より小さい。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)十字穴番号No.2適合板厚(mm)1.6~2.3寸法D(mm)頭部径:6表面処理ファインパシべート頭部形状皿小頭ねじ径d4頭部高さ(mm)1.8穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)4
  • YAIBA ドリルねじ ステンレス リーマ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ドリルねじ ステンレス リーマ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    3,998税込4,398
    1パック(90本)ほか
    3日以内出荷
    下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。 リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の 浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)十字穴番号No.2適合板厚(mm)1.6~2.3寸法D(mm)頭部径:7.5表面処理ファインパシべート頭部形状フレキ頭ねじ径d4頭部高さ(mm)2.3穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)4
  • YAIBA ドリルねじステンレス 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ドリルねじステンレス 皿

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,798税込1,978
    1パック(48本)ほか
    3日以内出荷
    下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)十字穴番号No.2長さL(mm)10適合板厚(mm)1.2寸法D(mm)頭部径:7.8表面処理ファインパシべート頭部形状サラ頭ねじ径d4頭部高さ(mm)2.6穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)働き長さL1(mm)3.5呼び径d(mm)4
  • YAIBA ドリルねじ ユニクロ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ドリルねじ ユニクロ 皿

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,298税込1,428
    1パック(24本)ほか
    3日以内出荷
    下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2寸法D(mm)頭部径:7.8頭部高さ(mm)2.6穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)4
  • YAIBA ドリルねじ ユニクロ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ドリルねじ ユニクロ 鍋

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,298税込1,428
    1パック(24本)ほか
    3日以内出荷
    下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。 ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質スチール十字穴番号No.2寸法D(mm)頭部径:7.8表面処理三価ユニクロ頭部形状ナベ頭ねじ径d4頭部高さ(mm)3穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)4
  • YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    599税込659
    1パック(30本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。 太径ねじに適している。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質スチール表面処理三価ユニクロ頭部形状六角頭穴の形状六角穴
  • YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    459税込505
    1パック(50本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質スチール十字穴番号No.2表面処理三価ユニクロ頭部形状サラ頭穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
  • 絶縁ステープル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    絶縁ステープル

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ付フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ付フレキ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,198税込2,418
    1箱(100本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)適合板厚(mm)1.6~2.3表面処理三価ユニクロ頭部形状リーマ付フレキビット十字No.2頭径D(Φmm)7.5刃先(mm)10.0頭高さH(mm)3.7呼び径d(mm)4.0
  • YAIBA ドリルねじ ステンレス シンワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ドリルねじ ステンレス シンワッシャー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)表面処理ファインパシべート頭部形状シンワッシャービット十字No.2
  • YAIBA ドリルねじ ユニクロ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ドリルねじ ユニクロ 皿

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,398税込2,638
    1箱(150本)
    翌々日出荷
    抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)長さL(mm)45働き長さ(mm)36.5適合板厚(mm)1.6~3.2表面処理三価ユニクロ頭部形状皿頭ビット十字No.2頭径D(Φmm)7.8刃先(mm)5.0頭高さH(mm)2.6呼び径d(mm)4