絞り込み
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
  • モノタロウ(143)
  • Panasonic(パナソニック)(18,190)
  • 三菱電機(10,106)
  • SAMTEC(4,678)
  • エスコ(3,374)
  • RS PRO(2,456)
  • 未来工業(2,454)
  • ネグロス電工(2,227)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,946)
  • ODELIC(オーデリック)(1,933)
  • 東芝ライテック(1,668)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,506)
  • 岩崎電気(1,455)
  • コイズミ照明(1,452)
  • オーム電機(1,431)
  • イチネンTASCO(1,415)
  • 神保電器(1,353)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
  • ELPA(1,256)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,148)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HP 絶縁ステープル NO.2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    HP 絶縁ステープル NO.2

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    239税込263
    1パック(18本)
    当日出荷
    電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。 三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。 ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。 購入しやすい少量パックです。
    用途配線の固定に仕様屋内用トラスコ品番119-7940材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)グレー質量(g)25.5内寸幅(mm)A:13.5足長(mm)22線径(mm)2
  • HP 絶縁ステープル NO.1 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    HP 絶縁ステープル NO.1

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    239税込263
    1パック(26本)
    当日出荷
    電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。 三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。 ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。 購入しやすい少量パックです。
    用途配線の固定に仕様屋内用トラスコ品番117-7701材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)グレー質量(g)26.5内寸幅(mm)A:10.5足長(mm)20線径(mm)1.81
  • ネジ込みT足 (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ネジ込みT足 (木下地)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    3,998税込4,398
    1パック(20本)
    翌々日出荷
    全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。
    トラスコ品番424-1660寸法H(mm)24寸法W(mm)72吊下荷重N(kgf)2700
  • LG天井吊金具 (C型鋼) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    LG天井吊金具 (C型鋼)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    5,798税込6,378
    1パック(20本)
    翌々日出荷
    L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。ライトゲージから吊ボルトをとるために使用します。
    トラスコ品番424-1653寸法H(mm)44寸法W(mm)30吊下荷重N(kgf)490
  • HP 絶縁ステープル NO.3 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    HP 絶縁ステープル NO.3

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    279税込307
    1パック(16本)
    当日出荷
    電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。 三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。 ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。 購入しやすい少量パックです。
    用途配線の固定に仕様屋内用トラスコ品番117-3024材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)グレー質量(g)31.5内寸幅(mm)A:16.5足長(mm)25線径(mm)2.25
  • HP 絶縁ステープル 5/8 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    HP 絶縁ステープル 5/8

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    229税込252
    1パック(28本)
    当日出荷
    電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。 三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。 ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。 購入しやすい少量パックです。
    用途配線の固定に仕様屋内用トラスコ品番119-6898材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)グレー質量(g)18内寸幅(mm)A:6.5足長(mm)16線径(mm)1.64
  • ワンタッチナット付吊足 (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ワンタッチナット付吊足 (木下地)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    8,998税込9,898
    1パック(20本)
    3日以内出荷
    釘を使用せず木材に取り付けることができます。独自アンカー形状により打ち込みが容易です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
    トラスコ品番424-1604寸法H(mm)105寸法W(mm)22吊下荷重N(kgf)98
  • ビス止め吊金具 キャラメル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ビス止め吊金具 キャラメル

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    4,898税込5,388
    1パック(15本)
    翌々日出荷
    天井面・壁面・梁面からの取付け作業が簡単にできます。ビスが取付材に合わせて選定できる汎用性の高い吊金具です。
    トラスコ品番424-3179寸法H(mm)26.4寸法W(mm)23.2吊下荷重N(kgf)800
  • ステンレスネジ込みT足 (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレスネジ込みT足 (木下地)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    5,998税込6,598
    1セット(1本×5個)
    3日以内出荷
    全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。ステンレス製でさびにくいです。
    寸法H(mm)24寸法W(mm)72吊下荷重N(kgf)2700
  • ボルト付 吊足 (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ボルト付 吊足 (木下地)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    5,898税込6,488
    1パック(20本)
    3日以内出荷
    吊木取り付け部は手で曲げることができます。
    付属品W3/8のボルト付トラスコ品番424-1598寸法H(mm)145寸法W(mm)22吊下荷重N(kgf)980
  • ナット付き吊足 (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ナット付き吊足 (木下地)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    3,998税込4,398
    1パック(20本)
    翌々日出荷
    全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。
    付属品W3/8のボルト付トラスコ品番424-1602寸法H(mm)118寸法W(mm)24.5吊下荷重N(kgf)784
  • MAG LEDテープライト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    MAG LEDテープライト

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    8,198税込9,018
    1個(1個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    マグネット式で什器等への取り付け取り外しが簡単なLEDテープライトです。ハサミマークの切り取り線に沿って50mmピッチでカットが可能。表面がシリコンコーティング製なので曲部にも貼ることができます。
    エコロジー商品省エネ
  • 絶縁ステープル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    絶縁ステープル

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • HP 絶縁ステープル 3/4 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    HP 絶縁ステープル 3/4

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    229税込252
    1パック(28本)
    当日出荷
    電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。 三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。 ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。 購入しやすい少量パックです。
    用途配線の固定に仕様屋内用トラスコ品番119-6900材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)グレー質量(g)21内寸幅(mm)A:8.5足長(mm)18線径(mm)1.64
  • HP 絶縁ステープル 1/2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    HP 絶縁ステープル 1/2

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    229税込252
    1パック(30本)
    当日出荷
    電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。 三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。 ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。 購入しやすい少量パックです。
    用途配線の固定に仕様屋内用トラスコ品番119-7973材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)グレー質量(g)17内寸幅(mm)A:5.5足長(mm)14線径(mm)1.64