カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
24ページ目: ダイドーハント(旧:大同製鋲所)のすべての商品

ステンレスネジ込みT足 (木下地)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥5,998税込¥6,5981セット(1本×5個)3日以内出荷全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。ステンレス製でさびにくいです。寸法H(mm)24寸法W(mm)72吊下荷重N(kgf)2700
ネジ込みT足 (木下地)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,998税込¥4,3981パック(20本)翌々日出荷全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。トラスコ品番424-1660寸法H(mm)24寸法W(mm)72吊下荷重N(kgf)2700
ボルト付 吊足 (木下地)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥5,898税込¥6,4881パック(20本)3日以内出荷吊木取り付け部は手で曲げることができます。付属品W3/8のボルト付トラスコ品番424-1598寸法H(mm)145寸法W(mm)22吊下荷重N(kgf)980
ナット付き吊足 (木下地)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,998税込¥4,3981パック(20本)翌々日出荷全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。付属品W3/8のボルト付トラスコ品番424-1602寸法H(mm)118寸法W(mm)24.5吊下荷重N(kgf)784
ドリルハンガー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,998税込¥3,2981袋(5個)3日以内出荷W3/8(3分)のナットが固定しており、W3/8(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。用途鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続に。トラスコ品番424-1676線径(Φmm)6.3呼びM6.3
YAIBA ドリルねじ 六角頭 三価ユニクロ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥679税込¥7471袋(10本)翌々日出荷1.6~6.0mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込めます。六角頭の特徴、トルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。抜群の施工性、優れた締結力です。用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質スチール(SWCH18A)対辺(mm)10表面処理三価ユニクロ頭部形状六角頭頭部径(Φmm)12.8鉄板厚さ(mm)1.6~6.0頭部高さ(mm)6.5刃先(mm)ドリル:10(F)呼び寸法L(mm)80呼び寸法d(mm)6
JISドリルねじ「YAIBA」ステンレス なべ頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,898~税込¥2,088~1セット(50本×3袋)翌々日出荷から3日以内出荷適応板厚(a):1.6~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。用途ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。寸法d(mm)3.5長さL(mm)13ねじ径(mm)4.2頭部厚(mm)2.5頭部径(Φmm)6.8ビットH型(十字No.2)入数(本)50
JISドリルねじ「YAIBA」ユニクロ 皿頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,498~税込¥2,748~1セット(100本×3袋)3日以内出荷適応板厚(a):1.2~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。用途皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。材質鉄(SWCH18A)寸法d(mm)3.5長さL(mm)13表面処理三価ユニクロ頭部厚(mm)2.35頭部径(Φmm)7.1ビットH型(十字No.2)呼び径d(mm)4.2入数(本)100
JISドリルねじ「YAIBA」ステンレス 皿頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,598~税込¥3,958~1セット(100本×3袋)3日以内出荷適応板厚(a):1.2~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。用途皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)3.5長さL(mm)13表面処理ファインパシべート頭部厚(mm)2.35頭部径(Φmm)7.1ビットH型(十字No.2)呼び径d(mm)4.2入数(本)100
ALCハンガーステンレスメッキ(ALC)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,798~税込¥1,978~1セット(1本×5本)ほか翌々日出荷ALC板(気泡コンクリート)用です。ネジにナットが組み込まれています。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。用途W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。下穴不要で使用できます。ALC板(気泡コンクリート)用です。線径(mm)6.3
コンクリート ハンガー (コンクリート)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,598税込¥2,8581パック(15本)翌々日出荷軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。コンクリート下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。トラスコ品番424-1664線径(Φmm)6.2呼びM6.2
チャンネルハンガー (C型鋼)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,398税込¥2,6381パック(15本)翌々日出荷軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。鉄材・C型鋼下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。トラスコ品番424-0089線径(Φmm)5呼びM5
ケーブルフックハンガー S型 木用(H)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,598税込¥2,8581袋(5本)3日以内出荷独自のアンカー形状により、浅木のワンタッチで取付ができます。ケーブル受部のPVC加工によりケーブルを傷つけません。ケーブル2~3回線を支持できます。トラスコ品番424-0080寸法W(mm)20H(mm)60使用荷重(N)19.6
ケーブルフック O型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥5,498~税込¥6,048~1袋(5本)翌々日出荷から3日以内出荷コンクリートスラブ、木材に接着剤固定および、ビス止め固定できるケーブル支持金具です。フック部表面はPVCコーティングによりケーブルを傷つけずに支持できます。安定してケーブルを支持することができます。使用荷重(kg)15使用荷重(N)147
ケーブルフック J型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥6,998~税込¥7,698~1袋(5本)3日以内出荷コンクリートスラブに埋設したインサートに取り付けて、ケーブルを吊るためのJ型支持金具です。フック部表面には、PVCコーティングがしてあります。本体金具は電気亜鉛メッキ処理しています。使用荷重(kg)59.1寸法W(mm)50使用荷重(N)579
クリホールダウン3
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥22,980税込¥25,2781箱(20個)翌々日出荷M16用のアンカー穴をルーズにしてあるため、現場での作業性がアップします。従来品(t6.0)に比べ板厚が3.2mmと薄く、長さも短くなったので軽量かつコンパクトになりました。用途柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときに。付属品クリスパイラルビス 7x65 8本/個トラスコ品番226-0745材質板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材、表面処理:ダクロタイズドN値7.0以下告示1460号第1号1460号 ぬ短期基準接合耐力(kN)37.4
DH 釘止め短冊
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥19,980税込¥21,9781箱(50個)翌々日出荷仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。高所での作業がしやすい釘止め仕様です。用途短冊金物として。付属品Zスクリュー釘 ZS50 10本/組トラスコ品番226-0682材質ZAM、表面処理:高耐食溶融めっき鋼板長さL(mm)235寸法W(mm)70N値1.9以下短期基準接合耐力(kN)10.1
ハードケース据え置きタイプ 16個入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥6,398税込¥7,0381箱(16個)翌々日出荷お部屋でごちゃごちゃする小物をひとまとめに出来ます。裁縫道具、スタンプ、ペンなどの文具、コード類の収納に便利です。用途洗面台まわりのヘアゴム、ピン留め、入浴剤、ふきとりシート、メラミンスポンジ等の掃除用品もすっきり収納出来ます。トラスコ品番552-2062色クリア入数(個)16外寸法・高さ(mm)145外寸法・奥行(mm)78.5外寸法・間口(mm)110
ハードケース吊り下げタイプ 30個入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥5,798税込¥6,3781箱(30個)当日出荷フックと繋げて腰にぶら下げることが出来ます。釣りの仕掛け、木の実の採集、海水浴やプールの小物入れとして便利です。用途ネジやアクセサリー、小さな玩具の整理に便利です。マグネットを貼り付けて冷蔵庫等にくっつけることが出来ます。お弁当のピックやカップ、小物の収納に大活躍します。トラスコ品番552-2063色クリア入数(個)30外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)47外寸法・間口(mm)78
アルフラ マグネットホルダー 平鋼用
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥199,800~税込¥219,780~1個(1個)翌々日出荷業界最小、最軽量クラスの永久磁石を使った、手動スイッチ式の「吊る」「留める」ためのマグネットツールです。用途平鋼専用。鋼材固定角度を0~90度に変更可能です。使用厚さ(mm)素材:2~安全率3倍
アルフラ リフティングマグネット 丸鋼丸パイプ/平鋼兼用
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥249,800~税込¥274,780~1個(1個)翌々日出荷業界最小、最軽量クラスの永久磁石を使った、手動スイッチ式の「吊る」「留める」ためのマグネットツールです。用途厚み2mmから吊り上げが可能です。(モデルによって使用可能厚は変わります。)安全率3倍
アルフラ リフティングマグネット 平鋼用
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥219,800~税込¥241,780~1個(1個)翌々日出荷から4日以内出荷業界最小、最軽量クラスの永久磁石を使った、手動スイッチ式の「吊る」「留める」ためのマグネットツールです。用途強力マグネット使用でコンパクトに。厚さ(mm)使用可能素材:2~安全率3倍
4段スタックカゴ白
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥23,980~税込¥26,378~1台(1台)翌々日出荷商品投げ込み陳列に最適なジャンブル什器です。スタッキング式なのでコンパクトに収納でき、段の数も自由に組み立て出来ます。大容量デザインで重量物の陳列もでき、360°回転式キャスター付で移動がスムーズです(2個ストッパー付)。高さ(mm)1490(4段組立時)奥行(mm)360耐荷重(kg/段)15色(本体)白最大積載量(kg/台)60
エンドサイドサイド什器
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥12,980税込¥14,2781台(1台)翌々日出荷商品をあと少し陳列したい時に使用するサイドネット什器です。エンドサイドなどの什器に固定して使用出来ます。商品陳列できるトレイにはPOPを差し込み、訴求効果を生むことができます。設置の際は同梱の結束バンドを使用し、エンドサイド什器、または他の什器と固定してください。高さ(mm)1400奥行(mm)150間口(mm)150耐荷重(kg)トレイ(1個)2
エンドサイド什器
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥22,980税込¥25,2781台(1台)翌々日出荷省スペースに設置できる薄型のエンドサイドネット什器です。商品陳列できるかごにはPOPを差し込み、訴求効果を生むことができます。設置の際は同梱の結束バンドを使用し、他の什器と固定してください。陳列商品総重量6kg未満にしてください。高さ(mm)1500奥行(mm)150間口(mm)360耐荷重(kg)かご(1個)6最高高さ(mm)1600
4段スタックカゴ黒
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥23,980~税込¥26,378~1台(1台)翌々日出荷商品投げ込み陳列に最適なジャンブル什器です。スタッキング式なのでコンパクトに収納でき、段の数も自由に組み立て出来ます。大容量デザインで重量物の陳列もでき、360°回転式キャスター付で移動がスムーズです(2個ストッパー付)。高さ(mm)1490(4段組立時)奥行(mm)360耐荷重(kg/段)15色(本体)黒最大積載量(kg/台)60
4段ラック キャスター付
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥14,980~税込¥16,478~1台(1台)3日以内出荷から4日以内出荷樹脂製の軽量ラック什器で移動しやすいです。お店での陳列や工場、倉庫などでマルチに使用出来ます。360°回転式キャスター付で移動がスムーズです(2個ストッパー付)。ラック部分には差し込み口がありPOPやプライスカードが取付出来ます。ラックに穴が開いていてホコリ・水を落とせるので掃除がしやすいです。棚段数(段)4均等積載量(kg/段)15最大積載量(kg/台)60
ステンレスワッシャー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,398税込¥2,6381セット(2個×5パック)3日以内出荷ステンレス(SUS304)のワッシャーです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。外径がやや大きめのワッシャーです。トラスコ品番859-4896材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)2入数(枚)2内径(Φmm)6呼び径M6外径(Φmm)40
ステンレススクリュー釘 平頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198~税込¥1,318~1セット(8本×5パック)ほか翌々日出荷から3日以内出荷錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
ステンレススクリュー釘 丸頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,298税込¥1,4281セット(6本×5パック)ほか3日以内出荷錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。材質ステンレス(SUS304)
HP ユニクロ スクリュー釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥699~税込¥769~1セット(6本×5パック)ほか3日以内出荷胴部をスクリュー加工したもので、保持力が必要な箇所に使用可能です。購入しやすい少量パックです。
ステンレス スクリュー釘 パネル頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,298税込¥1,4281セット(26本×5パック)3日以内出荷錆にくいステンレス製です。頭部の形が深い皿状で使用する際には頭を材料の表面に埋め込むように打ちます。釘の頭をあまり見せたくない箇所に使用します。購入しやすい少量パックです。トラスコ品番119-7524材質SUS304寸法(mm)2.1×38
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198~税込¥1,318~1セット(6個×5袋)ほか3日以内出荷サビにくいステンレス(SUS304)の袋ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質SUS304
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥789~税込¥868~1セット(2個×5袋)ほか3日以内出荷スチール製 ユニクロメッキの袋ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチール表面処理ユニクロ
ステンレス釘 丸頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398税込¥1,5381セット(8本×5パック)3日以内出荷錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。材質ステンレス(SUS304)
ネット釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥979税込¥1,0771セット(150本×5パック)翌々日出荷防虫ネットを枠に固定するのに使用します。メッシュ目を押さえるために頭部が大きくなっているカラー釘です。購入しやすい少量パックです。材質スチール、塗装寸法(mm)1.5×13
シングルネイル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥899~税込¥989~1セット(20本×5パック)ほか翌々日出荷シージングボード、繊維板などに使用します。購入しやすい少量パックです。材質スチール:ユニクロ
ステンレス トタン釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198~税込¥1,318~1セット(30本×5パック)翌々日出荷トタン板を止める場合に使用します。釘の頭部が大きいため、合板やベニヤを打つのに最適です。購入しやすい少量パックです。
DH タルキジョイント
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥19,980~税込¥21,978~1箱(100個)翌々日出荷たる木と軒桁、母屋、棟木の接合に使用する金物です。Zマークひねり金物(ST-12)の同等認定品です。軒先側からも施工が可能です。用途たる木と軒桁、母屋、棟木の接合に。付属品Z太め釘ZN40 5本/組付き材質高耐食メッキ鋼板(ZAM 400N)厚さ(mm)0.6