1,307件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 真鍮 太鼓鋲
椅子や太鼓の革張りに使用します。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
1パック(8本)ほか
248 税込273
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 銅 太鼓鋲
椅子や太鼓の革張りに使用します。購入しやすい少量パックです。
材質
1パック(4本)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 太鼓鋲 黒
椅子や太鼓の革張りに使用します。購入しやすい少量パックです。
材質 表面処理黒色着色
1パック(13本)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。 建設・設備関連に。 締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。 天井吊など多用途。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

測量のポイント時の使う鋲(びょう)です。ポイントベースと合わせてつかうと、さらに目立ちます。
用途主な用途として、アスファルト用の測量釘として使用頂けます。 トラスコ品番603-5620 タイプアカマークあり 表面処理ユニクロ 頭部径(Φmm)15 首下長(mm)65 入数(本)100
1箱(100本)
7,898 税込8,688
翌々日出荷

測量のポイント時の使う鋲(びょう)です。ポイントベースと合わせてつかうと、さらに目立ちます。
用途主な用途として、アスファルト用の測量釘として使用頂けます。 トラスコ品番603-5593 タイプアカマークあり 表面処理ユニクロ 頭部径(Φmm)20 首下長(mm)200 入数(本)50
1箱(50本)
14,980 税込16,478
欠品中

ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。
用途木工用 材質スチール
1袋(28本)ほか
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

高さ(長さ)が大きい六角ナットです。
用途ねじの継手用、長さ調節用として使用。 建築材料に。 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

緩みどめ効果があります。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
1袋(6個)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。木割れしにくい!。長さ13・16mmは空回り防止のため、足割ではありません。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途軸部が細く打ち込みやすい木工用ビス 材質スチール 表面処理クロメート 適合ドライバープラス#2
1袋(43本)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。 金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。 薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。 ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用 表面処理ユニクロ 材質SWRCH18A 呼び径(mm)4.2 適合ドライバープラス#2
1パック(90本)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
1枚
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘
材質スチール 表面処理なし 頭部形状布目頭 胴部形状ストレート
1袋(400g)ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途頭がなく全体がねじ部になっているねじです。必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用したり、両側をナットにして長さを調節して使用したい場合、頭部があっては都合が悪い箇所に使用。 長さ(mm)1000 材質SUS304相当材
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)針金
ベーシックな針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。 材質鉄・亜鉛メッキ
1巻
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)やわらか針金(バインド線)
芯径が細く被覆してしているので、柔らかく曲げやすい。結束する場合は本体にキズがつきにくい。
用途手で曲げられます。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。 材質鉄:PVC被膜 長さ(m)20 被覆
1巻(20m)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス線
サビに強いステンレス製針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。 材質ステンレス(SUS304)
1巻
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

頭部形状布目頭 材質スチール 表面処理ユニクロメッキ 頭部平頭 胴部形状スクリュー
1袋(200g)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

緩みどめ効果があります。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
1袋(2個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。
用途木工用 材質スチール 表面処理ユニクロ 適合ドライバープラス#2
1袋(107本)ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)のワッシャーです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
1パック(50個)ほか
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
1パック(12本)ほか
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!。ガッチリした座金と35mmのビスで波板をしっかり固定!。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
1袋(10本)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮釘 丸頭
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として! 材質真鍮 頭部丸頭 胴部形状ストレート
1パック(160本)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)銅線
熱伝導率に優れた銅製針金です。日曜大工に最適な少量タイプ
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。 材質
1巻
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。 フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。
用途木工用 適合ドライバープラスNo.2 仕様フレキ頭 表面処理パーカー処理 胴部スクリュー
1箱(200本)ほか
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス ラッパ カラー頭
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1袋(154本)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

全ねじで長さ調節が楽です。 頭のない総ねじです。
用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途 長さ(mm)285 材質ステンレス(SUS304相当材)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)メッキ 結束線
結束した場所がわかりやすいメッキタイプです。 使いやすいU字タイプ。
線径(Φmm)0.8(鉄線) 質量(g)200 番手#21 材質/処理なまし鉄線/電気亜鉛メッキ
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工しやすいアルミ線。日曜大工に最適な少量タイプです。
1巻
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ワッシャーと一体になった逆ねじナットです。
用途刈払機。 材質スチール(クロメート) 高さ(mm)8.4 呼び径M8 六角高さ(mm)6.3 六角対辺(mm)13 ワッシャー外径(mm)Φ11.9
1パック(1個)
149 税込164
当日出荷

線形の細い釘です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ) 寸法d(mm)0.8
1パック(120本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途建築現場の足場の結束など。 材質なまし鉄線 質量(kg)3
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ ワッシャー
スチール製・表面処理:ユニクロメッキのワッシャーです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチール 表面処理ユニクロ
1パック(46個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 長ナット
用途ねじの継ぎ手や長さの調節に! 材質SUS304相当材
1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ平ワッシャー
一般的なスチール製(ユニクロメッキ)の平ワッシャーです。
材質スチール 表面処理ユニクロ
1パック(100個)ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ丸釘
丸釘にユニクロメッキをした釘。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
1パック(150本)ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フックボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
1袋(10本)ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

丈夫なピアノ線です。鉄線や真鍮線よりも非常に硬くて丈夫です。
用途ガーデニングから工作材料など様々な場面でご利用いただけます。 材質SWC
1巻
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)