壁面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
材質SUS304
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
材質スチール、表面処理:ユニクロ
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
材質SUS304
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:オープンタイプ
材質SUS304
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:リングタイプ
材質SUS304
吊りボルトにハンガーを組付け後、デッキプレートに押し当て締付けるだけで取付け完了です。鋼製床型枠(デッキプレート・フラットデッキ)から、吊りボルトをつり下げて各種設備を支持する金具です。吊りボルトにハンガーを組付け後、デッキプレートに押し当て締付けるだけで取付け完了です。
用途デッキプレートへ取付け(支持)に。
トラスコ品番424-1580
寸法H(mm)20
使用荷重(kg)565
寸法D(mm)18
寸法W(mm)19
使用荷重(kN)5540
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
デッキプレート下面より金具が出ないため天井部がより有効活用できます。回転ロック機能付で施工が簡単にできます。デッキプレート上部の溝部にハンマーで叩き込んで、回転させて固定します。次に吊りボルトをねじ込んでテンションをかけます。JFE建材製Cデッキ(C50)に使用できます。
トラスコ品番424-3175
寸法H(mm)20
使用荷重(kg)100
寸法D(mm)38
寸法T(mm)2.3
寸法W(mm)126
使用荷重(kN)980
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
関連キーワード