全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
ALC板(気泡コンクリート)用です。ネジにナットが組み込まれています。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。
用途W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。下穴不要で使用できます。ALC板(気泡コンクリート)用です。
線径(mm)6.3
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。鉄材・C型鋼下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。
トラスコ品番424-0089
線径(Φmm)5
呼びM5
1パック(15本)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。コンクリート下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。
トラスコ品番424-1664
線径(Φmm)6.2
呼びM6.2
1パック(15本)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
線径(Φmm)4.5
呼びM4.5
ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。コンクリート下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。
トラスコ品番383-8113
材質鉄、ネジ部:シルバー、ナット部:ユニクロメッキ
長さ(mm)39
下穴径(Φmm)Φ5.5
線径(Φmm)6.2
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
トラスコ品番424-0092
線径(Φmm)4.5
呼びM4.5
1パック(15本)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
関連キーワード