簡単に曲げることができるため様々な用途で使用可能です。
用途連結や補強として使用。
サビに強いステンレス製針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質ステンレス(SUS304)
使いやすいボビン巻きです。
用途ホビー・手芸・工作に。
長さ(m)10
材質ステンレス(SUS304)
サビに強いステンレス製針金に強加工した針金です。磁性があります。
用途バネ材などに。
材質ステンレス(SUS304)
サビに強いステンレス製針金です。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1
JIS A 5556工業用ステープル認定商品。
使いやすい少量タイプです。
用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちに
ステープル幅(mm)4
材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ
線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
JIS A 5556工業用ステープル認定商品
用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。
ステープル幅(mm)10
材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ
線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
サビに強く、軟質(なまし線)で柔らかく加工しやすい。
トラスコ品番686-0687
材質SUS304
長さ(m)20
番手18#(1.2mm)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
サビに強いステンレス製針金です。
多く使われる方用にお得な10Kg巻きです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーに。
材質ステンレス(SUS304)
用途頭がなく全体がねじ部になっているねじです。必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用したり、両側をナットにして長さを調節して使用したい場合、頭部があっては都合が悪い箇所に使用。
長さ(mm)1000
材質SUS304相当材
サビに強いステンレス製針金です。多く使われる方用にお得な10Kg巻きです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)10
フローリング施工に最適。強度のある太いMA線を使用。接着剤付で引き抜き強度アップ。
用途内装下地・家具の桟打ち・木箱の製造などに。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
肩幅(mm)4
線径d(Φmm)1.25
線径d2(Φmm)1.1
JIS A 5556工業用ステープル認定商品
用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちに
ステープル幅(mm)4
材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ
線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
緩みどめ効果があります。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス(SUS304)のワッシャーです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
JIS A 5556工業用ステープル認定商品。
使いやすい少量タイプです。
用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。
ステープル幅(mm)10
材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ
線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
全ねじで長さ調節が楽です。
頭のない総ねじです。
用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途
長さ(mm)285
材質ステンレス(SUS304相当材)
用途ねじの継ぎ手や長さの調節に!
材質SUS304相当材
一般的なバネ座金です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304
長さ(m)10
材質ステンレス(SUS304)
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用
材質ステンレス(SUS-XM7)ステンレス(SUS-XM7)
表面処理パシペート
適合ドライバープラス#2
ステンレス製(SUS304)の平ワッシャーです。
材質ステンレス(SUS304)
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304
頭部形状丸頭
胴部形状パワースクリュー
フックボルト・ナット・亀座・パッキンガムのセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304
頭部形状平頭
胴部形状パワースクリュー
こんなお得な商品も!
U字結束線 ステンレス製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
錆に強いステンレス製。
用途鉄筋などの結束に。
線径(mm)0.8
材質SUS304
質量(g)200
番手21
錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。 。加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。
材質ステンレス(SUS-XM7)
適合ドライバー2
サビに強く、軟質(なまし線)で柔らかく加工しやすい。
材質SUS304
長さ(m)20
頭部が薄く、干渉しにくい木ねじ!。組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!。豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!。さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!
用途木材用
材質ステンレス(SUSXM7)
表面処理塗装(頭部)
頭部形状皿頭
ステンレス(SUS XM7)の鍋小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS XM7)
ねじの種類全ネジ
巻き癖がない直線ワイヤーです。固定したり、連結したり、吊るしたりなど幅広い使い方ができます。
用途園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に。
材質ステンレス
長さ(mm)200
サビにくいステンレス製傘釘!。釘胴部にスクリュー加工で保持力UP!
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
一般的な角座金です。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
頭部が薄く、干渉しにくいタッピングねじ!。組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!。豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!。さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!
用途木材と薄鉄板用
材質ステンレス(SUSXM7)
表面処理塗装(頭部)
頭部形状低頭
ビット十字No.2
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用
材質ステンレス(SUS-XM7)
表面処理パシペート
適合ドライバープラス#2
ステンレスの座金でさびにくい!。六角頭のビスが波板と鋼製下地(厚み1.6~3.2mmまで)に下穴をあけずに直接施工できる。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。ねじ部の逆ねじストッパー機能が過剰締め付けを防ぐ。首下からストッパーまで12.5mm。
用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。
軽量物や隙間の補強がしやすいミニタイプです。
用途軽量物の補強に。
仕様L型
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ