LG天井吊金具 (C型鋼)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。ライトゲージから吊ボルトをとるために使用します。
トラスコ品番424-1653寸法H(mm)44寸法W(mm)30吊下荷重N(kgf)490
洋灯吊 ブロンズダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
購入しやすい少量パックです。
用途木下地にねじ込み、吊・固定金具として。材質スチール(ブロンズメッキ)
LG天井吊金具(C型鋼)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8075材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)44寸法W(mm)30吊下荷重N(kgf)490
DH クランクコーナー10 大地ダイドーハント(旧:大同製鋲所)3日以内出荷
クランク&リブ形状により、木材の損傷を軽減できます。
金物幅30mmのスリムタイプで真壁や筋かいとの緩衝をさけることができます。
柱側の枠材45mm、横架材側の枠材30mmまでの厚さに対応しています。
用途引き寄せ金物10KNに該当する柱と横架材の接合に。仕様告示1460号「へ」付属品専用ビス DB-100 4本/組・専用ビス DB-120 2本/組トラスコ品番225-5984材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材タイプ枠材仕様表面処理溶融亜鉛めっき鋼板N値中柱仕様:1.9以下 隅柱仕様:2.1以下短期基準接合耐力(kN)中柱仕様:10.5、隅柱仕様:11.5
YAIBA ドリルねじ ステンレス リーマダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,998~税込¥4,398~
1パック(90本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。
リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の
浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)十字穴番号No.2適合板厚(mm)1.6~2.3寸法D(mm)頭部径:7.5表面処理ファインパシべート頭部形状フレキ頭ねじ径d4頭部高さ(mm)2.3穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)4
YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,198~税込¥2,418~
1パック(90本)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。
リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の
浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに穴の形状十字穴十字穴番号No.2材質スチール表面処理三価ユニクロ頭部形状フレキ頭ビットNoH型(十字No.2)
YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ付フレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,198~税込¥2,418~
1箱(100本)ほか
翌々日出荷
抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)適合板厚(mm)1.6~2.3表面処理三価ユニクロ頭部形状リーマ付フレキビット十字No.2頭径D(Φmm)7.5刃先(mm)10.0頭高さH(mm)3.7呼び径d(mm)4.0
マルチ金物 L型リブ付ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)当日出荷
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強にボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
DHクランクコーナー10 大地 <床合板仕様>ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
ビス止めで施工が簡単で隅柱にも対応しています。外壁側に金物を出さずに接合できます。クランクとリブが効くコーナー金物です。幅が30mmの為、和室真壁や背割れに対応しています。床合板30mmまで対応。
用途仕口金物引き寄せ金物10kNに該当する柱と横架材を接合する金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼板付属品専用ビスDB-60:4本/組・DB-120:2本/組付き質量(g)194
DHクランクコーナー10 大地ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
ビス止めで施工が簡単で隅柱にも対応しています。外壁側に金物を出さずに接合できます。クランクとリブが効くコーナー金物です。幅が30mmの為、和室真壁や背割れに対応しています。
用途仕口金物引き寄せ金物10kNに該当する柱と横架材を接合する金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼板付属品専用ビスDB-60:4本/組・DB-100:2本/組付き質量(g)185