間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
用途木工用。
トラスコ品番146-4869
材質スチール(着色)
寸法(mm)(頭径×胴径×長さ)4.8×2.1×50
全長(mm)50
タイプストレート
規格NC21-50
ケース入数400本×10巻
頭部径(Φmm)4.8
線径(mm)2.1
1箱(3ケース×4000本)
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
用途木工用。
材質スチール(着色)
JIS規格CN釘(太め鉄丸釘)CN-90はJIS相当品となります。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。
用途枠組壁工法用
材質スチール
表面処理着色
関連キーワード