商品豆知識
ねじ山の間隔が広く高いので、引き抜き強度の強いねじです。
タイプ半ネジ
表面処理ユニクロ
ねじ山の間隔が広く高いので、引き抜き強度の強いねじです。一般的なコーススレッドです。
用途木工用。
材質鉄
表面処理ユニクロ
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。
タイプ半ネジ
表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
タイプ半ネジ
表面処理ユニクロ
ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
タイプ半ネジ
表面処理ユニクロ
ねじ部長さ(mm)59
ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
タイプ半ネジ
表面処理ユニクロ
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。
タイプ半ネジ
表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
<YOROIコート>亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜です。大きなねじピッチにより打ち込みスピードが速い。
タイプ半ネジ
寸法d(mm)4.2
表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
<YOROIコート>亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜です。大きなねじピッチにより打ち込みスピードが速い。
タイプ半ネジ
寸法d(mm)4.2
表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。
用途木工用
材質スチール
軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。
フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。
用途木工用
適合ドライバープラスNo.2
仕様フレキ頭
表面処理パーカー処理
胴部スクリュー
●首下・胴部の補強改善により破損率の低下・トルク伝達能力がアップ●ビットが抜けにく、ネジ頭が潰れにくい
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
素材を突き抜けたくないが、ボルトの太さが欲しい場合などに最適です。頭部形状が六角頭になっていますので、レンチやスパナを使用して締め付け可能です。
用途木用ビスではものたりない強度の必要な箇所に。
材質ステンレス(SUS304)
素材を突き抜けたくないが、ボルトの太さが欲しい場合などに最適です。頭部形状が六角頭になっていますので、レンチやスパナを使用して締め付け可能です。
用途木用ビスではものたりない強度の必要な箇所に。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ
取り出しやすく、保存にも便利
木用ビス・頭部が大きい為座免陥没しにくい
材質スチール
表面処理ラスパート
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ボルトです。
材質スチール
表面処理ユニクロ
マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に
材質/仕上ステンレス(SUS410)/パシペート
木割れを防いで、仕上がりキレイです。スリムタイプです。特殊な先端形状で木材の端部に打ち込んでも木割れしにくいです。
用途木工用。
材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ
色頭部:シルバー
表面処理三価ユニクロ
頭部形状フレキ頭
刃先特殊先端
適合ドライバープラスNO.2
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に。
材質ステンレス(SUS410)、パシペート
タイプ半ネジ
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。
マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に
材質/仕上ステンレス(SUS410)/パシペート
タイプ半ネジ
特殊D-WAX処理で摩擦を軽減します。さらに粗目2条ねじなので、1回転で進む距離が2倍です(通常の1条ねじと比較)。打ち込みスピードを追求して開発した商品です。圧倒的なスピードを体感下さい。
用途木工用。堅木の打ち込みに。
材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ
頭部形状ラッパ頭
適合ドライバープラスNO.2
マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途野外・水廻りでのご使用に。
仕様ラッパ頭
材質/仕上ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート
適合ドライバープラスNO.2
胴部スクリュー
錆びに強いステンレス製コーススレッドです。
野外・水廻りでのご使用に適しています。
用途木工用
胴部スクリュー
材質ステンレス(SUS410)
適合ドライバー2
表面処理パシペート
仕様フレキ頭
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。軸が細く、先端足割れ加工のため木割れしにくいです。
材質スチール、クロメート
タイプ半ネジ
先端足割れ加工が木材を切削し、木材に対する抵抗を軽減します。らくに施工できます。
トラスコ品番849-8769
材質スチール、表面処理:クロメートメッキ
全長(mm)125
タイプ半ねじ
寸法d(mm)5.1
箱入数約70本
頭部径dk(mm)9.7
ねじ部長さ(mm)60
1箱(70本)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
六角レンチで締め付けができるボルトです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
表面処理黒色酸化被膜
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。
軸が細く、先端足割れ加工のため木割れしにくいです。
材質/仕上スチール/クロメート
タイプ半ネジ
関連キーワード