直線ワイヤー アルミ線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
巻き癖がない直線ワイヤー。
用途園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に使用できます。固定したり、連結したり、吊るしたりなど幅広い使い方ができます。長さ(m)200
鉄/ユニクロ 寸切ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥15,980~税込¥17,578~
1箱(20本)
翌日出荷
頭部のないねじです。長ねじや全ねじとも呼ばれています。ボルトの切断部分は荒先となりますので、精密を要する施工には不向きな場合がございます。荒先とは、ボルト切断後、特に加工を加えていない切断面のことを指します。天井からねじを吊したい場合に最適です。
用途天井からねじを吊るすために。材質本体:スチール長さ(mm)2000表面処理ユニクロメッキ
ステンレスネジ込みT足 (木下地)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥6,598~税込¥7,258~
1セット(1本×5個)ほか
翌々日出荷
全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。ステンレス製でさびにくいです。
寸法H(mm)24寸法W(mm)72吊下荷重N(kgf)2700
ネジ込みT足 (木下地)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷
全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。
トラスコ品番424-1660寸法H(mm)24寸法W(mm)72吊下荷重N(kgf)2700
ナット付き吊足 (木下地)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。
付属品W3/8のボルト付トラスコ品番424-1602寸法H(mm)118寸法W(mm)24.5吊下荷重N(kgf)784
ケーブルフック J型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
コンクリートスラブに埋設したインサートに取り付けて、ケーブルを吊るためのJ型支持金具です。フック部表面には、PVCコーティングがしてあります。本体金具は電気亜鉛メッキ処理しています。
使用荷重(kg)59.1寸法W(mm)50使用荷重(N)579
アルフラ マグネットホルダー 平鋼用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥199,800~税込¥219,780~
1個(1個)
翌々日出荷
業界最小、最軽量クラスの永久磁石を使った、手動スイッチ式の「吊る」「留める」ためのマグネットツールです。
用途平鋼専用。鋼材固定角度を0~90度に変更可能です。使用厚さ(mm)素材:2~安全率3倍
アルフラ リフティングマグネット 丸鋼丸パイプ/平鋼兼用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥249,800~税込¥274,780~
1個(1個)
翌々日出荷
業界最小、最軽量クラスの永久磁石を使った、手動スイッチ式の「吊る」「留める」ためのマグネットツールです。
用途厚み2mmから吊り上げが可能です。(モデルによって使用可能厚は変わります。)安全率3倍
アルフラ リフティングマグネット 平鋼用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥219,800~税込¥241,780~
1個(1個)
翌々日出荷から4日以内出荷
業界最小、最軽量クラスの永久磁石を使った、手動スイッチ式の「吊る」「留める」ためのマグネットツールです。
用途強力マグネット使用でコンパクトに。厚さ(mm)使用可能素材:2~安全率3倍
直線ワイヤー ステンレス線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
巻き癖がない直線ワイヤーです。固定したり、連結したり、吊るしたりなど幅広い使い方ができます。
用途園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に。材質ステンレス長さ(mm)200
直線ワイヤー 銅線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
巻き癖がない直線ワイヤーです。固定したり、連結したり、吊るしたりなど幅広い使い方ができます。
用途園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に。材質銅長さ(mm)200
ユニクロ 寸切ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
天井からねじを吊したい場合に最適です。頭部のないねじです。長ねじや全ねじとも呼ばれています。
デッキタッチダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。吊ボルトの位置決めが自由に行えます。インサート又はアンカーを打たずに全ネジボルトが支持できます。
トラスコ品番383-8148材質亜鉛メッキ鋼板寸法H(mm)33使用荷重(kg)100寸法D(mm)24寸法T(mm)1.6寸法W(mm)18使用荷重(kN)0.98
ビス止め吊金具ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
天井面・壁面・梁面からの取付け作業が簡単にできます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8104材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ寸法H(mm)26.4寸法W(mm)23.2吊下荷重N(kgf)800
キャラメルアンカーダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8103材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ寸法L(mm)45寸法H(mm)26寸法D(mm)5寸法W(mm)20吊下荷重N(kgf)700
テーパーメイトダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。天井などから斜めに自在な角度で吊ボルトがとれます。
用途総合建設工事・軽天内装工事・空調・衛生・管機・電気等の各種設備工事などに。トラスコ品番383-8096材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)、表面処理:電気亜鉛メッキ寸法H(mm)53.4寸法W(mm)25.2吊下荷重N(kgf)1960
ナット付き吊足ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
W3/8全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番368-1180材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)118寸法W(mm)24.5吊下荷重N(kgf)784
ボルト付吊足ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8086材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)145寸法W(mm)22吊下荷重N(kgf)980
LG天井吊金具(C型鋼)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8075材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)44寸法W(mm)30吊下荷重N(kgf)490
LG天井吊金具(木下地)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番383-8073材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)72寸法W(mm)24吊下荷重N(kgf)2700
ワンタッチナット付吊足ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。仮止め用の爪付きタイプです。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番383-8071材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)105寸法W(mm)22吊下荷重N(kgf)98
チェーンダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から9日以内出荷
カラー仕様の連結金具です。物を吊るしたり、引っ張ったりするときなどに使用します。
用途間仕切り・転倒防止・連結部品など、幅広い用途に。材質スチール全長(m)1
スリムオープンアイプレート(ステンレス)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)取扱停止中
ビス止め仕様で簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。材質ステンレス(SUS304)表面処理塗装
スリムアイプレート(ステンレス)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)取扱停止中
ビス止め仕様で簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。材質ステンレス(SUS304)表面処理塗装
アイストラップ(ステンレス)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
ビス止め仕様で簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。狭い接地面への取り付けに最適です。
アイプレート(ステンレス)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)取扱停止中
ビス止め仕様で簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。材質ステンレス(SUS304)表面処理塗装
吊り金具ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
カラー仕様の吊り金具です。ビス止め仕様で簡単に取り付け可能です。
用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。材質スチール表面処理塗装