ステンレス 回転アイプレートダイドーハント(旧:大同製鋲所)4日以内出荷
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
デッキタッチ C型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
デッキプレート下面より金具が出ないため天井部がより有効活用できます。回転ロック機能付で施工が簡単にできます。デッキプレート上部の溝部にハンマーで叩き込んで、回転させて固定します。次に吊りボルトをねじ込んでテンションをかけます。JFE建材製Cデッキ(C50)に使用できます。
トラスコ品番424-3175寸法H(mm)20使用荷重(kg)100寸法D(mm)38寸法T(mm)2.3寸法W(mm)126使用荷重(kN)980