作業時にビスが落ちる事なく、施工がとても簡単です。天井面へ確実に取り付けできます。
トラスコ品番424-1619
寸法L(mm)45
呼びM5
寸法D(mm)5
吊下荷重N(kgf)700
1パック(15本)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。鉄材・C型鋼下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。
トラスコ品番424-0089
線径(Φmm)5
呼びM5
1パック(15本)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。コンクリート下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。
トラスコ品番424-1664
線径(Φmm)6.2
呼びM6.2
1パック(15本)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
線径(Φmm)4.5
呼びM4.5
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
トラスコ品番424-0092
線径(Φmm)4.5
呼びM4.5
1パック(15本)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
デッキプレート下面より金具が出ないため天井部がより有効活用できます。回転ロック機能付で施工が簡単にできます。デッキプレート上部の溝部にハンマーで叩き込んで、回転させて固定します。次に吊りボルトをねじ込んでテンションをかけます。JFE建材製Cデッキ(C50)に使用できます。
トラスコ品番424-3175
寸法H(mm)20
使用荷重(kg)100
寸法D(mm)38
寸法T(mm)2.3
寸法W(mm)126
使用荷重(kN)980
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
関連キーワード