従来品より羽部分が30mm短く設計されており、柱・梁が太くなっても羽部分が柱面・梁面にぶつかることがありません。
用途引き寄せ金物
材質板部/JIS G 3131 SPHC t=3.2、ボルト部/JIS B 1180 強度区分4.6を満足する炭素鋼
仕様Z羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品
長さ(mm)280
規格(公財)日本住宅・木材技術センター 同等認定品 認証番号:D10A05-1
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛メッキ)Ep-Fe/Zn8/CM2
従来品より羽部分が30mm短く設計されており、柱・梁が太くなっても羽部分が柱面・梁面にぶつかることがありません。
用途引き寄せ金物
材質板部/JIS G 3131 SPHC t=3.2、ボルト部/JIS B 1180 強度区分4.6を満足する炭素鋼
仕様Z羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品
長さ(mm)280
質量(kg)1.32
サイズM12×280
タイプ310兼用
規格(公財)日本住宅・木材技術センター 同等認定品 認証番号:D10A05-1
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛メッキ)Ep-Fe/Zn8/CM2
1袋(5本)
¥989
税込¥1,088
翌日出荷
引き寄せ金物15KNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合するときに。
仕様告示1460号「と」
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
本金物を2個使うと、1本の六角ボルトを介し両側から引き寄せることが出来ます。取り付け長さは六角ボルトの長さに応じて調整することが出来ます。
用途引き寄せ金物
材質鉄 電気亜鉛めっき
質量(g)185
1箱(50個)
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
土台と基礎コンクリートの緊結や引き寄せ金物の接合具に使用するZマーク表示金物です。
用途基礎と土台の締結や、基礎と引き寄せ金物の接合に。
付属品M16六角ナット 1個/本
材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
長さ(mm)【折り返し】112
タイプU型
呼称(mm)【ねじ】M16
土台と基礎コンクリートの緊結や引き寄せ金物の接合具に使用するZマーク表示金物です。
用途基礎と土台の締結に。
材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
長さ(mm)【折り返し】50
タイプL型
呼称(mm)【ねじ】M12
用途基礎と土台の締結や、基礎と引き寄せ金物の接合に
規格Zマーク金物
材質/仕上JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) /JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
クランク&リブ形状により、木材の損傷を軽減できます。
金物幅30mmのスリムタイプで真壁や筋かいとの緩衝をさけることができます。
柱側の枠材45mm、横架材側の枠材30mmまでの厚さに対応しています。
用途引き寄せ金物10KNに該当する柱と横架材の接合に。
仕様告示1460号「へ」
付属品専用ビス DB-100 4本/組・専用ビス DB-120 2本/組
トラスコ品番225-5984
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
タイプ枠材仕様
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
N値中柱仕様:1.9以下 隅柱仕様:2.1以下
短期基準接合耐力(kN)中柱仕様:10.5、隅柱仕様:11.5
1箱(50個)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
金物幅30mmのスリムタイプで真壁や筋かいとの緩衝をさけることができます。
耐食性が良く環境にやさしいノンクロムラスパート処理を施しています。
用途引き寄せ金物10KNに該当する柱と横架材の接合に。
仕様告示1460号「へ」
材質JIS G 3101 SS400又は相当材
表面処理ノンクロムラスパート(シルバー)
ビス止めで施工が簡単で隅柱にも対応しています。外壁側に金物を出さずに接合できます。クランクとリブが効くコーナー金物です。幅が30mmの為、和室真壁や背割れに対応しています。床合板30mmまで対応。
用途仕口金物引き寄せ金物10kNに該当する柱と横架材を接合する金物です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
付属品専用ビスDB-60:4本/組・DB-120:2本/組付き
質量(g)194
1箱(50個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
ビス止めで施工が簡単で隅柱にも対応しています。外壁側に金物を出さずに接合できます。クランクとリブが効くコーナー金物です。幅が30mmの為、和室真壁や背割れに対応しています。
用途仕口金物引き寄せ金物10kNに該当する柱と横架材を接合する金物です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
付属品専用ビスDB-60:4本/組・DB-100:2本/組付き
質量(g)185
1箱(50個)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
付属の六角ソケットは、くり六角頭ビスの四角穴をつぶしてしまった時に使用してください。
用途引き寄せ金物15KNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合するときに。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
ボルト(M12)を介して管柱や横架材を相互に引き寄せることができます。
納まり長さに合わせて別途六角ボルト(M12)、座金をご用意下さい。
用途小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に。
仕様告示1460号「へ」
トラスコ品番225-5993
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHCまたは相当材
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
N値2.1以下
短期基準接合耐力(kN)11.4
1箱(50個)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
関連キーワード