カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 物流用品(6)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
  • モノタロウ(1)
  • マルキン印(47)
  • 若井産業(25)
  • 福井金属工芸(18)
  • 藤元(18)
  • 与板利器工業(18)
  • BIGMAN(ビッグマン)(16)
  • マックス(16)
  • エスコ(14)
  • TRUSCO(14)
  • 未来工業(14)
  • アサヒペン(13)
  • ウイング(12)
  • WAKI(和気産業)(11)
  • フクビ化学(10)
  • 龍馬(8)
  • オーエッチ工業(7)
  • スターエム(7)
  • 菊堂(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木 釘」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
又釘(スチール) バイオマスパック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)又釘(スチール) バイオマスパックダイドーハント(旧:大同製鋲所)
489税込538
1パック(27本)ほか
当日出荷
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。金網、ラス網、鉄線などの留め付けに使用します。
用途木と木をつなぎ合わせるのに。材質スチール
真鍮 洋折釘(ヨーオレ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮 洋折釘(ヨーオレ)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,053税込1,158
1パック(9本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
L型タイプの吊り下げ金具です。(木下地)
材質真鍮
面木釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)面木釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
679税込747
1袋(500本)
当日出荷から9日以内出荷
細軸釘に平頭形状で発砲面木を優しく固定する釘
用途コンクリート用型枠の面木の取付に使用材質線径(Φmm)d:1.24番手#18入数(本)500
ユニクロ スクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ スクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,398税込4,838
1箱(4kg)
当日出荷から翌々日出荷
胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。
用途木材の留め付けに。材質スチール、ユニクロメッキ
ワイヤー連結ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結ロール釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
7,598税込8,358
1セット(3000本×2ケース)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
用途木工用。材質スチール(着色)
ワンタッチナット付吊足 (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワンタッチナット付吊足 (木下地)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
9,998税込10,998
1パック(20本)
翌々日出荷
釘を使用せず木材に取り付けることができます。独自アンカー形状により打ち込みが容易です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番424-1604寸法H(mm)105寸法W(mm)22吊下荷重N(kgf)98
足長洋折釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)足長洋折釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,398税込1,538
1セット(8本×5パック)ほか
当日出荷から3日以内出荷
木下地にねじ込み、吊・固定金具として使用します。購入しやすい少量パックです。
ワイヤー連結ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結ロール釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
7,198税込7,918
1箱(3ケース×4000本)
当日出荷
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
用途木工用。トラスコ品番146-4869材質スチール(着色)寸法(mm)(頭径×胴径×長さ)4.8×2.1×50全長(mm)50タイプストレート規格NC21-50ケース入数400本×10巻頭部径(Φmm)4.8線径(mm)2.1
足長洋折釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)足長洋折釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
469税込516
1パック(6本)
当日出荷
木下地にねじ込み、吊・固定金具として使用します。購入しやすい少量パックです。
仕様使用荷重:3(kgf)材質真鍮寸法(mm)ネジ部:25寸法L(mm)22×15
真鍮 洋折釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮 洋折釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
169税込186
1パック(8本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
購入しやすい少量パックです。
用途木下地にねじ込み、吊・固定金具として。材質真鍮
ステンレス 洋折釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 洋折釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
279税込307
1パック(4本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
購入しやすい少量パックです。
用途木下地にねじ込み、吊・固定金具として。材質ステンレス(SUS304)
ブロンズ 洋折釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ブロンズ 洋折釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
109税込120
1パック(8本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
購入しやすい少量パックです。
用途木下地にねじ込み、吊・固定金具として。材質スチール(ブロンズメッキ)
仮止釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)仮止釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
339税込373
1パック(26本)ほか
当日出荷
接着施工の仮止めに使用します。仮釘は細く、樹脂の部分が表面にでている状態まで打ち込むので、軽量物の仮止めとしてご使用下さい。購入しやすい少量パックです。
用途木下地に。材質スチール、表面処理:三価ユニクロタイプ少量パック表面処理三価ユニクロ胴部形状スムース
フロアー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フロアー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
129税込142
1パック(18本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
胴部をスクリュー加工しているため、抜けにくく、錆びないようにメッキを施しています。頭部にポンチ穴としてカップ形状を施しています。購入しやすい少量パックです。
用途強大な保持力を要求される用途に。フロアー材の留めつけに。適合木釘:フロアー材材質スチール、表面処理:クロメートゴールド表面処理クロメートメッキ胴部形状スクリュー
ユニクロスクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロスクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,598税込3,958
1箱(4kg)
翌日出荷から4日以内出荷
胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。 長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。
用途木材の留め付けに質量(kg)4材質/仕上スチール/ユニクロメッキ
コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)
839税込923
1セット(160箱)
翌日出荷
釘の約3倍の保持力です。
トラスコ品番104-4450
クロメート スレートフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クロメート スレートフックダイドーハント(旧:大同製鋲所)
799税込879
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
スレート屋根の小波・大波に対応したフック!
用途スレート屋根の施工に。木下地用。材質(本体)スチール表面処理クロメート材質(スポンジ)黒フェルト線径(mm)6
クロメート スレート釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クロメート スレート釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
529税込582
1袋(10本)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
スレート屋根の小波・大波に対応した釘!
用途スレート屋根の施工に。木下地用。材質(本体)スチール表面処理クロメート材質(スポンジ)黒フェルト線径(mm)7
ポリ連結傘釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリ連結傘釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
699税込769
1袋(9本×30連)
当日出荷から翌々日出荷
高所作業でも持ち運び便利なポリ連結傘釘!塩ビ波板との色合わせに最適!
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。長さ(mm)38材質(本体)スチール表面処理ユニクロ番手14線径(mm)2.1
笠木防浮ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)笠木防浮ビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,500税込3,850
1箱(100本)
3日以内出荷
釘施工での瓦の割れを解消。1サイズで全て対応の万能ビス。ねじ切れ・破断に強い。
用途コロニアル、カラーベストの笠木の浮きを解消する専用ビスです。大棟、隅棟、桁方向、流れ方向すべてに対応できます!材質ステンレス(SUS-410)長さ(mm)75線径(Φmm)4.5ねじ長さ(mm)30表面処理スーパーパシペート適合ドライバープラス#2頭径(mm)8
ガルバ波板専用傘釘(スクリュー) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ガルバ波板専用傘釘(スクリュー)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,098税込1,208
1袋(175本)ほか
当日出荷
ドブメッキの座金がガルバリウム鋼板波板とマッチ!耐食性の良い溶融亜鉛めっき(ドブメッキ)製!
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
ステンレス連結傘釘(スクリュー) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス連結傘釘(スクリュー)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
819税込901
1袋(9本×10連)ほか
当日出荷
サビにくいステンレス製傘釘!釘胴部にスクリュー加工で保持力UP!
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
コーススレッド ラッパ頭(ユニクロ・袋入り) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド ラッパ頭(ユニクロ・袋入り)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
249税込274
1袋(143本)
8日以内出荷
ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。
トラスコ品番223-6418材質スチール、ユニクロ全長(mm)25タイプ全ネジ寸法d(mm)3.8頭部径dk(mm)8.2ねじ部長さ(mm)19
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら