141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ アンカーボルト
基礎と土台の接合に。
材質鉄、ユニクロ 入数(本)1
1セット(1本×5本)
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質 表面処理無し
1本
238 税込262
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート専用ビス
専用のタッピングねじでツライチに使用します。
用途1×4サポートの取り付けに。 タイプ専用ビス 呼称(mm)3 頭部径(Φmm)7.5
1袋(20本)
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 短ざく金物
上下階の柱相互、胴差相互の接合に。
付属品Zスクリュー釘 ZS-50 3本 /個 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 規格Zマーク金物 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1個
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Z認定かすがい!部材上下の接合に!
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。 規格Zマーク金物
1袋(10本)ほか
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DHビス止め短冊245
相互の接合に使用します。 仮止め爪がついており、高所作業を安全に行えます。 化成処理はクロムフリー処理を施しています。
材質ZAM 400N t=0.6(合金メッキ鋼板) ZAM MSM-DZC90 トラスコ品番858-6115 質量(kg)0.152 規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0064(5)R 表面処理高耐食溶融メッキ 使用接合具DBH-45(10本/組) N値1.8以下 短期基準接合耐力(kN)10
1個
329 税込362
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマークスクリュー釘
Zマーク品釘の長さは側材厚の2.5倍以上、また 側材の厚みは釘径の6倍以上が標準的な対応です。
用途金物の接合具 材質鉄 溶融亜鉛めっき 仕様ZS50
1箱(1kg)
1,198 税込1,318
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ カスガイ
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質 寸法d(mm)太さ:6.85 表面処理ユニクロ
1本
65 税込72
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク かど金物
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品Z太め釘 ZN-65 10本 /個 材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27 規格Zマーク金物
1個
349 税込384
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク かど金物
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品Z太め釘 ZN-65 10本 /個 材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27 規格Zマーク金物
1袋(5個)
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH鋼製束 L型
溶融亜鉛メッキの保護により、屋外で20年以上、屋内では100年住宅部材にも。30年保証
用途住宅用床下支持部材 材質鉄、溶融亜鉛メッキ
1箱(25本)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 樋受けビス
樋受金具(釘穴に使用)の取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ラスパートシルバー) 寸法d(mm)3.5 頭部径(Φmm)8
1パック(8本)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス 樋受けビス
樋受金具(釘穴に使用)の取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS410(パシペート) 寸法d(mm)3.5 頭部径(Φmm)8
1パック(10本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひら金物
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エルウィング筋かい 金剛 1.5倍
厚さ30mmまでの床合板の上から施工でき、横架材への留めつけが不要です。 30mm×90mmの筋かい(壁倍率1.5倍)に使用できるL形筋かい金物です。 床合板を欠き込まないので施工を簡略化できます。 金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHCまたは相当材 t=2.3 仕様壁倍率1.5倍、告示1460号「ハ」 規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-12-0003 表面処理溶融亜鉛メッキ Z27 使用接合具DBH-45(8本/組)、DBH-30(6本/組)
1個ほか
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス 樋受けビス ブロンズ
樋受金具(釘穴に使用)の取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS410(ブロンズ) 寸法d(mm)3.5 頭部径(Φmm)8
1パック(8本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク かね折り金物
隅通し柱と胴差の接合補強に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27 付属品Zスクリュー釘 ZS-50 2本 /個
1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DHエルウィング筋かい金剛
厚さ30mmまでの床合板の上から施工でき、横架材への留めつけが不要です。 45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)に使用できるL形筋かい金物です。 床合板を欠き込まないので施工を簡略化できます。 金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。 筋かい金物告示1460号 「ニ」壁倍率2倍用
材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHCまたは相当材 t=2.3 規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0045(1)R、ⅡJ-09-0045(2)R2、ⅡJ-09-0054(1)R、ⅡJ-09-0054(2)R 表面処理溶融亜鉛メッキ Z27 使用接合具DBH-45(14本/組)
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クロメート リンカス
リング付きかすがい
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。 材質鉄 ユニクロメートメッキ 太さ(Φmm)6
1箱(100本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ カスガイ
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。
1組(5本)ほか
99 税込109
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フィットかすがい
断面図が三角形で納まりがフラット! センター部の刻印が施工時の位置決めに役立つ。 Sマーク認定品 告知1460号「い」 ※5~90は認定金物ではありません。
寸法d(mm)太さ:4.5 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 足長H(mm)40
1パック(50本)
2,098 税込2,308
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH たる木ストッパー
たる木と軒桁、母屋、棟木等の接合に使用します。 Zマークひねり金物「ST-12」相当品。 ひねり金物のように干渉しないので軒先側から取り付けます。 爪付きですので仮止めができ高所作業に便利です。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=1.6 トラスコ品番821-8510 寸法(mm)20×115 質量(kg)0.41 規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0054(4) 表面処理溶融亜鉛メッキ Z27 使用接合具太めくぎZN40(4本/組) 短期基準接合耐力(kN)1.46
1袋(10個)
979 税込1,077
翌日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)手違いカスガイ
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質 質量(g)66 規格5×120 寸法d(mm)太さ:5 表面処理ユニクロ 幅L(mm)120 足長H(mm)36
1組(4本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床断熱材の厚みに応じて自由に施工することができます。ステープル形状のため断熱材の上面に熱が伝わりにくい
用途床断熱材を根太上面とほぼ面一になるように敷設する支持金具です。 材質SUS304 質量(g)4
1箱(50個)
849 税込934
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 六角ボルト
梁と梁などの接合に使用するZマーク表示金物です。
用途梁と梁のなどの接合に。 付属品M12ナット1個 材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 六角高さ(mm)8 寸法d(mm)M12 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき) 二面幅(mm)19 ねじ部長さ(mm)35以上
1箱(100本)ほか
7,998 税込8,798
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひら金物
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
付属品Z太め釘 ZN-65 4本 /個 トラスコ品番225-7563 材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27 品番SM-12 長さL(mm)120
1袋(5個)
579 税込637
翌日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DHタイトコーナー防人
かど金物CP-T、山形プレートVP同等の接合耐力。 仕口金物告示1460号「は」
材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=2.3 規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0064(4) 表面処理溶融亜鉛メッキ Z27 使用接合具DBH-45(6本/組) N値1.0以下 短期基準接合耐力(kN)5.4
1個
189 税込208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 山型プレート
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品Z太め釘 ZN-90 8本 /個 トラスコ品番225-9203 材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1袋(5個)
939 税込1,033
翌日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 カラー金折
外側からビスで留め付けます。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。 材質スチール 板厚(mm)2 寸法b(mm)20 穴径(mm)4.5
1個
119 税込131
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー 一文字
13mm以上の板厚に対応しています。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。 材質スチール 板厚(mm)2 寸法b(mm)12 穴径(mm)4.5
1個
72 税込79
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スリムサポート L字フラット
13mm以上の板厚に対応しています。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。 材質スチール 板厚(mm)2 寸法b(mm)12 穴径(mm)4.5
1個
90 税込99
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 山型プレート
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品Z太め釘 ZN-90 8本 /個 トラスコ品番225-5978 材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1個
239 税込263
翌日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ リンカス
リング付き形状で保持力がアップ!。木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。
1組(5本)ほか
特価
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クリ15コーナー
引き寄せ金物15KNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合するときに。
仕様告示1460号「と」 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1個ほか
968 税込1,065
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スリムサポート T字フラット
13mm以上の板厚に対応しています。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。 材質スチール 板厚(mm)2 寸法b(mm)12 穴径(mm)4.5
1個
109 税込120
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸座付ボルト(DH)
径60の座掘錘で簡単に仕上げることが出来ます。
用途一方向のホールダウン金物を接合する場合に使用します 材質鉄 電気亜鉛めっき 付属品六角ナットM16 1個/本付き
1箱(10本)
6,798 税込7,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 羽子板吊足 [ナット付]
ボルト吊りインサートから吊り木との接合に使用できます。
材質スチール(ユニクロメッキ) 呼びW3/8
1パック(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 カラー三方面
コーナーやつなぎ目などに最適な補強金物です。木材を立方体にするとき表面から補強する金物です。
用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。 材質 寸法A(mm)46 適合サイズ(mm)【ビス】皿木ネジ2.4 寸法B(mm)46 寸法W(mm)14 板厚(mm)0.8 穴数7
1個
329 税込362
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クロメート リンカス
リング付き形状で保持力がアップ!木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質 表面処理クロメート 寸法d(mm)太さ:4.8 足長H(mm)32
1パック(10本)
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クロメート カスガイ
一般的なかすがい
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。 材質鉄 ユニクロメートメッキ
1箱(100本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)