ビス止めで施工が簡単、隅柱にも対応しています。
用途柱と横架材を接合する金物。
材質JIS G 3101 SS400又は相当材 t=4.5、ノンクロムラスパート
ビス止めで施工が簡単で隅柱にも対応しています。外壁側に金物を出さずに接合できます。クランクとリブが効くコーナー金物です。幅が30mmの為、和室真壁や背割れに対応しています。床合板30mmまで対応。
用途仕口金物引き寄せ金物10kNに該当する柱と横架材を接合する金物です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
付属品専用ビスDB-60:4本/組・DB-120:2本/組付き
質量(g)194
1箱(50個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
ビス止めで施工が簡単で隅柱にも対応しています。外壁側に金物を出さずに接合できます。クランクとリブが効くコーナー金物です。幅が30mmの為、和室真壁や背割れに対応しています。
用途仕口金物引き寄せ金物10kNに該当する柱と横架材を接合する金物です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
付属品専用ビスDB-60:4本/組・DB-100:2本/組付き
質量(g)185
1箱(50個)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
告示1460号の羽子板ボルトくぎ穴付きに該当。
柱と横架材を接合する金物です。
外壁側に金物を出さずに接合できます。
ビス止めで施工が簡単で、隅柱にも対応しています。
幅を30mmに設計していますので、和室真壁や背割れに対応します。
仕口金物告示1460号 「ほ」
材質JIS G 3101 SS400または相当材 t=4.5
トラスコ品番821-8524
質量(kg)0.72
規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 中柱仕様:ⅡJ-08-0016(1)、隅柱仕様:ⅡJ-08-0033(4)
表面処理ノンクロムラスパート(ブラック)
使用接合具DB-45(5本/組)、DB-90(2本/組)
N値1.6(中柱仕様)、1.8(隅柱仕様)
短期基準接合耐力(kN)9.0(中柱仕様)、9.7(隅柱仕様)
1袋(4個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
引き寄せ金物15KNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合するときに。
仕様告示1460号「と」
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
クランク&リブ形状により、木材の損傷を軽減できます。
金物幅30mmのスリムタイプで真壁や筋かいとの緩衝をさけることができます。
柱側の枠材45mm、横架材側の枠材30mmまでの厚さに対応しています。
用途引き寄せ金物10KNに該当する柱と横架材の接合に。
仕様告示1460号「へ」
付属品専用ビス DB-100 4本/組・専用ビス DB-120 2本/組
トラスコ品番225-5984
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
タイプ枠材仕様
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
N値中柱仕様:1.9以下 隅柱仕様:2.1以下
短期基準接合耐力(kN)中柱仕様:10.5、隅柱仕様:11.5
1箱(50個)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
金物幅30mmのスリムタイプで真壁や筋かいとの緩衝をさけることができます。
耐食性が良く環境にやさしいノンクロムラスパート処理を施しています。
用途引き寄せ金物10KNに該当する柱と横架材の接合に。
仕様告示1460号「へ」
材質JIS G 3101 SS400又は相当材
表面処理ノンクロムラスパート(シルバー)
付属の六角ソケットは、くり六角頭ビスの四角穴をつぶしてしまった時に使用してください。
用途引き寄せ金物15KNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合するときに。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
関連キーワード