引き寄せ金物15KNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合するときに。
仕様告示1460号「と」
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
6本のビス止めとコンパクトな設計により作業効率が向上します。
用途柱と横架材の接合に。
仕様告示1460号「は」
材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
N値1.0以下
4本のビス止めとコンパクトな設計により作業効率が向上します。
用途柱と横架材の接合に。
仕様告示1460号「ろ」
材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
N値0.8以下
ビス止めで施工が簡単、隅柱にも対応しています。
用途柱と横架材の接合に。
仕様床合板仕様
トラスコ品番858-6106
材質JIS G 3101 SS400又は相当材 t=4.5、ノンクロムラスパート
仕上ノンクロムラスパート(ブラック)
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
ビス止めで施工が簡単、隅柱にも対応しています。
用途柱と横架材の接合に。
トラスコ品番858-6105
材質JIS G 3101 SS400又は相当材 t=4.5、ノンクロムラスパート
仕上溶融亜鉛メッキ
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
高耐食溶融亜鉛めっき鋼板(ZAM)を使用しています。
用途柱と横架材の接合に。
材質ZAM
表面処理高耐食溶融めっき鋼板
山形プレートVP同等以上の接合耐力があります。
用途柱と横架材の接合に。
仕様告示1460号「は」
付属品専用ビス DBS-45 9本/組
トラスコ品番223-7136
材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
N値1.2以下
短期基準接合耐力(kN)6.7
1箱(50個)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
金物幅30mmのスリムタイプで真壁や筋かいとの緩衝をさけることができます。
耐食性が良く環境にやさしいノンクロムラスパート処理を施しています。
用途柱と横架材の接合に。
仕様告示1460号「ほ」
付属品専用ビス DB-45 5本/組・専用ビス DB-90 2本/組
トラスコ品番225-5955
材質JIS G 3101 SS400又は相当材
表面処理ノンクロムラスパート(ブラック)
N値中柱仕様:1.6以下 隅柱仕様:1.8以下
短期基準接合耐力(kN)中柱仕様:9.0 隅柱仕様:9.7
1箱(50個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
山形プレートVP同等以上の接合耐力があります。
厚さ30mm以下の床合板に対応します。
用途柱と横架材の接合に。
仕様告示1460号「は」
付属品専用ビス DBS-45 4本/組・専用ビス DBS-75 5本/組
トラスコ品番225-9200
材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
タイプ床合板仕様
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
N値1.3以下
短期基準接合耐力(kN)7.4
1箱(50個)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
合板等の耐力面材を金物の上から施工できます。
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。
用途柱と横架材の接合に。
仕様告示1460号「は」
付属品専用ビス DBS-45 8本/組
トラスコ品番225-9180
材質ZAM
表面処理高耐食溶融めっき鋼板
N値1.0以下
短期基準接合耐力(kN)5.8
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ビス止めで施工が簡単、隅柱にも対応しています。
用途柱と横架材を接合する金物。
材質JIS G 3101 SS400又は相当材 t=4.5、ノンクロムラスパート
枠材45mmを介してもビス8本で36kNまで対応できます。
M16用のボルト穴をルーズにしてあるため、作業性がアップします。
用途枠材(45mm)を介して柱と土台または基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときに
トラスコ品番223-8786
セット内容クリ鍋ビス 7×90 8本/個
材質板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材/ダクロタイズド
質量(kg)10.6
1箱(20個)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
M16用のアンカー穴をルーズにしてあるため、現場での作業性がアップします。従来品(t6.0)に比べ板厚が3.2mmと薄く、長さも短くなったので軽量かつコンパクトになりました。
用途柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときに。
付属品クリスパイラルビス 7x65 8本/個
トラスコ品番226-0745
材質板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材、表面処理:ダクロタイズド
N値7.0以下
告示1460号第1号1460号 ぬ
短期基準接合耐力(kN)37.4
1箱(20個)
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
M16用のアンカー穴をルーズにしてある為、現場での作業性がアップします。
従来品(t6.0)に比べ板厚が3.2mmと薄く、長さも短くなったので軽量かつコンパクトになりました。
用途柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときに
セット内容クリスパイラルビス 7×65 5本/個
材質板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材/ダクロタイズド
M16用のアンカー穴をルーズにしてある為、現場での作業性がアップします。
従来品(t6.0)に比べ板厚が3.2mmと薄く、長さも短くなったので軽量かつコンパクトになりました。
用途柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときに
トラスコ品番223-7164
セット内容クリスパイラルビス 7×65 8本/個
材質板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材/ダクロタイズド
質量(kg)0.6
1袋
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
べいまつ類で40kNまで使用可能です。柱との干渉を避ける為に、ボルト位置を座金中心からずらした金物です。
用途柱と横架材を取り付けるホールダウン金物に使用。
材質鉄 電気亜鉛めっき
付属品六角ナットM16 1個/本付き
用途柱と横架材を取り付けるホールダウン金物に
セット内容M16六角ナット 1個/本
材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)
ねじの呼び寸法M16
枠材30mm・45mmを介してもビス5本で25kNまで対応できます。
M16用のボルト穴をルーズにしてあるため、作業性がアップします。
用途枠材(30mm、45mm)を介して柱と土台または基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときに
トラスコ品番225-9198
セット内容クリ鍋ビス 7×90 5本/個
材質板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材/ダクロタイズド
質量(kg)6.8
1箱(20個)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
用途柱と横架材を取り付けるホールダウン金物に。
付属品M16六角ナット 1個/本
材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)
厚さ(mm)9
呼称(mm)【ねじ】M16
使用座金80角
60パイの座堀加工で作業性が向上します。
座堀錐(Φ60)で深さ10mm程度の座堀を行います。
用途柱と横架材を取り付けるホールダウン金物に
セット内容M16六角ナット 1個/本
材質丸座部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHCまたは相当材、ボルト部:JIS B 1051強度区分4.6を満足する炭素鋼、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
ねじの呼び寸法M16
ホールダウン用の開口穴で、ホールダウン固定箇所に取り付け可能です。枠材(30mm)仕様にも対応
用途柱の横架材へのめり込みを軽減する厚板プレート
材質鉄 溶融亜鉛めっき
Dマーク認定品です。
認定番号:D10A05-1 Z腰高羽子板より羽根部が30mmm短くなっているため、柱や横架材の緩衝を防ぎます。
用途小屋ばりと軒げた、軒げたと柱、はりと柱及び胴差と通し柱の接合に。
付属品M12六角ナット 1個/本
トラスコ品番226-0773
材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
ねじの呼び寸法M12
長さL(mm)280
1箱(50本)
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
ボルト(M12)を介して管柱や横架材を相互に引き寄せることができます。
納まり長さに合わせて別途六角ボルト(M12)、座金をご用意下さい。
用途小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に。
仕様告示1460号「へ」
トラスコ品番225-5993
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHCまたは相当材
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
N値2.1以下
短期基準接合耐力(kN)11.4
1箱(50個)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
45mmx90mmの筋交い(壁倍率2倍)に使用できる箱型筋交い金物です。
用途柱・横架材で金物が収まる為施工時の干渉を緩和。
トラスコ品番858-6098
材質ZAM(MSM-CK400-DZC90) t=0.6、高耐食溶融めっき鋼板
仕上溶融亜鉛メッキ
1個
¥189
税込¥208
翌々日出荷
クランク&リブ形状により、木材の損傷を軽減できます。
金物幅30mmのスリムタイプで真壁や筋かいとの緩衝をさけることができます。
柱側の枠材45mm、横架材側の枠材30mmまでの厚さに対応しています。
用途引き寄せ金物10KNに該当する柱と横架材の接合に。
仕様告示1460号「へ」
付属品専用ビス DB-100 4本/組・専用ビス DB-120 2本/組
トラスコ品番225-5984
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
タイプ枠材仕様
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
N値中柱仕様:1.9以下 隅柱仕様:2.1以下
短期基準接合耐力(kN)中柱仕様:10.5、隅柱仕様:11.5
1箱(50個)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
金物幅30mmのスリムタイプで真壁や筋かいとの緩衝をさけることができます。
耐食性が良く環境にやさしいノンクロムラスパート処理を施しています。
用途引き寄せ金物10KNに該当する柱と横架材の接合に。
仕様告示1460号「へ」
材質JIS G 3101 SS400又は相当材
表面処理ノンクロムラスパート(シルバー)
付属の六角ソケットは、くり六角頭ビスの四角穴をつぶしてしまった時に使用してください。
用途引き寄せ金物15KNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合するときに。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
ビス止めで施工が簡単で隅柱にも対応しています。外壁側に金物を出さずに接合できます。クランクとリブが効くコーナー金物です。幅が30mmの為、和室真壁や背割れに対応しています。床合板30mmまで対応。
用途仕口金物引き寄せ金物10kNに該当する柱と横架材を接合する金物です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
付属品専用ビスDB-60:4本/組・DB-120:2本/組付き
質量(g)194
1箱(50個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
ビス止めで施工が簡単で隅柱にも対応しています。外壁側に金物を出さずに接合できます。クランクとリブが効くコーナー金物です。幅が30mmの為、和室真壁や背割れに対応しています。
用途仕口金物引き寄せ金物10kNに該当する柱と横架材を接合する金物です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
付属品専用ビスDB-60:4本/組・DB-100:2本/組付き
質量(g)185
1箱(50個)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
告示1460号の羽子板ボルトくぎ穴付きに該当。
柱と横架材を接合する金物です。
外壁側に金物を出さずに接合できます。
ビス止めで施工が簡単で、隅柱にも対応しています。
幅を30mmに設計していますので、和室真壁や背割れに対応します。
仕口金物告示1460号 「ほ」
材質JIS G 3101 SS400または相当材 t=4.5
トラスコ品番821-8524
質量(kg)0.72
規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 中柱仕様:ⅡJ-08-0016(1)、隅柱仕様:ⅡJ-08-0033(4)
表面処理ノンクロムラスパート(ブラック)
使用接合具DB-45(5本/組)、DB-90(2本/組)
N値1.6(中柱仕様)、1.8(隅柱仕様)
短期基準接合耐力(kN)9.0(中柱仕様)、9.7(隅柱仕様)
1袋(4個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
関連キーワード