「波板用」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ねじの呼びM4.2
長さ(mm)35
材質ビス:スチール・ラスパート、座金:ポリカーボネート、パッキン:EPDM
付属品スポンジ
ねじ寸法(mm)4.2×35
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!。ガッチリした座金と35mmのビスで波板をしっかり固定!。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
フックボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
ステンレスの座金でさびにくい!。六角頭のビスが波板と鋼製下地(厚み1.6~3.2mmまで)に下穴をあけずに直接施工できる。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。ねじ部の逆ねじストッパー機能が過剰締め付けを防ぐ。首下からストッパーまで12.5mm。
用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!。六角頭のビスが波板と鋼製下地(厚み1.6~3.2mmまで)に下穴をあけずに直接施工できる。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。ねじ部の逆ねじストッパー機能が過剰締め付けを防ぐ。首下からストッパーまで12.5mm。
用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。
ねじの呼びM5
長さ(mm)25
六角対辺(mm)8
適合板厚(mm)1.6~3.2
材質(パッキン)EPDM
材質(座金)ポリカーボネイト
材質/処理鉄/ラスパート
適応下地鋼製(3.2mmまで)
線径(mm)5
長さ(mm)2000
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
トラスコ品番114-2634
色黒
高さ(mm)20
質量(g)86.3
奥行(mm)20
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ねじの呼びM4.2
長さ(mm)35
材質ビス:スチール・ラスパート、座金:ポリカーボネート、パッキン:EPDM
付属品スポンジ
ねじ寸法(mm)4.2×35
ねじの呼びM4.2
長さ(mm)23
材質ビス:スチール・ラスパート、座金:ポリカーボネート、パッキン:EPDM
付属品スポンジ
ねじ寸法(mm)4.2×23
十字頭のビスで波板と鋼製下地(厚み2.3mmまで)に下穴をあけずに直接施工できます。スマートな座金で波板をしっかり固定します。先端ねじ山が波板に下穴をあけずに使用できます。(プラスチック素材の波板)
用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。
長さ(mm)25
材質(本体)鉄
表面処理ラスパート
材質(パッキン)EPDM
材質(座金)ポリカーボネイト
適応下地C型鋼(2.3mm)・アルミ
線径(mm)4.2
ねじの呼びM2.45
長さ(mm)41
材質スチール、溶融亜鉛メッキ
付属品スポンジ
トラスコ品番114-2652
質量(kg)0.26
番手13
入数90(9本×10連)
太さ(mm)2.45
1セット(90本)
¥569
税込¥626
当日出荷
ドブメッキの座金がガルバリウム鋼板波板とマッチ!。耐食性の良い溶融亜鉛めっき(ドブメッキ)製!
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
トラスコ品番858-5959
長さ(mm)41
質量(kg)1
番手#13
胴部スクリュー
太さ(mm)2.45
1箱
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ドブメッキの座金がガルバリウム鋼板波板とマッチ
耐食性の良い溶融亜鉛めっき(ドブメッキ)製です。
用途波板の取り付けに。
トラスコ品番110-9357
材質釘:スチール
長さ(mm)41
質量(g)82
長さL(mm)41
表面処理釘:ドブメッキ
材質(スポンジ)EVA
胴部形状スクリュー
呼び径d(mm)#13(2.4)
1パック(140本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
耐久性に優れる溶融亜鉛メッキです。
用途ガルバリウムの波板に使用。
胴部スクリュー
トラスコ品番821-8295
寸法(mm)#13×50
質量(kg)28.8
材質/処理鉄/溶融亜鉛メッキ
1箱(9本×30連)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
全長(mm)88.5
材質ポリプロピレン
トラスコ品番114-2627
質量(g)33.8
太さ(mm)30
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
ドブメッキの座金がガルバリウム鋼板波板とマッチ
耐食性の良い溶融亜鉛めっき(ドブメッキ)製です。
用途波板の取り付けに。
材質釘:スチール
表面処理釘:ドブメッキ
材質(スポンジ)EVA
胴部形状スクリュー
呼び径d(mm)#13(2.4)
足場板の木口割れを防ぐ波釘
用途歯の方を足場板の木口に打ち込んで補強する金具
トラスコ品番542-8400
材質スチール
全長(mm)20
入数(枚)10
寸法d(mm)180
1袋(10枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
工場、倉庫、ガレージなどで幅広く採用されている折板屋根の施工部材です。
用途折板屋根に。
対辺(mm)14
規格R-8
波板の止水として一般的に使用されるスポンジ。
用途波板の止水用。
材質エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂(EVA)
厚さ(mm)6
色黒
外径(Φmm)21
厚さt(mm)6
波板の形状にピッタリフィットします。作業中に落とす心配のないスナップ穴付きです。透明な素材で、下穴箇所をピンポイントでキャッチします。
用途波板に下穴をあける際に。
トラスコ品番243-8892
材質ポリカーボネイト
下穴径(Φmm)2.5mm(傘釘用)、2.5/5.5/6.5用
縦(mm)125
横(mm)35
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
工場、倉庫、ガレージなどで幅広く採用されている折板屋根の施工部材です。
用途折板屋根に。
対辺(mm)14
規格88用
アングルに引っ掛けて波板をガッチリ固定できます。
カーポートやテラスの波板の取り付けに。
用途小波用
材質鉄(SS400)
表面処理ユニクロ
パイプボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、パイプボルトの引っかけ部分をパイプに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板と丸パイプの接合に!
材質(本体)スチール
下穴径(Φmm)6.0~6.5
表面処理ユニクロ
材質(スポンジ)EVA
線径(mm)1/4
特殊3枚刃で、ひとつの刃にかかる負担が分散され、軽く切れて長寿命です。ストッパー付で、突き抜け防止・折板屋根2枚重ねにも使用できます。ステンレス・ガルバ・一般鋼材・軽金属・アルミの穴あけに使用します。チタンコーティングで、溶着を防ぎ、安定した切れ味を持続します。
用途折板屋根(ルーフデッキ)用。
トラスコ品番243-8891
材質コバルトハイス鋼(チタンコーティング)
全長(mm)78
刃長(mm)45
適合板厚(mm)鉄板:4以下・ステンレス:1.2以下
刃径(mm)12.5
1本
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
錆に強いステンレス製です。
用途波板に
胴部スクリュー
材質SUS304
ポリカーボネイト素材により、波板と一体化。美しい外観を保ちます。
ワンタッチで取り付けが簡単。
カーポートやテラスの波板の取り付けに。
用途小波用
材質ポリカーボネイト
フックボルト・ナット・亀座・パッキンガムのセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
ポリカーボネイト亀座で波板と一体化します。
クロメートパワースクリュー釘。
カーポートやテラスの波板の取り付けに。
胴部スクリュー
寸法(mm)14×38
質量(kg)0.12
材質(座金)ポリカ
材質/処理SS400/クロメート
サビにくいステンレス製傘釘!。釘胴部にスクリュー加工で保持力UP!
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
ポリカーボネイト素材により、波板と一体化。美しい外観を保ちます。ワンタッチで取り付けが簡単。
カーポートやテラスの波板の取り付けに。
用途小波用
釘と傘に着色しています。トタンの色に合わせて使用できます。
用途トタン波板に
胴部スクリュー
寸法(mm)#13×41
材質/処理鉄/塗装
フックボルトと併用して使用し、パッキンを抑えることが出来る。
波板の取付にフックボルトと併用して使用します。
材質鉄
表面処理ユニクロ
ポリカ波板と同じ材質のポリカ亀座を使用しています。
クロメートパワースクリュー釘で引き抜き強度がアップしました。
長さ(mm)(釘)38
外径(mm)(亀座)16
材質ポリカーボネイト
質量(g)200
高所作業でも持ち運び便利なポリ連結傘釘!。塩ビ波板との色合わせに最適!
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
長さ(mm)38
材質(本体)スチール
表面処理ユニクロ
番手14
線径(mm)2.1
耐久性に優れる溶融亜鉛メッキです。
用途ガルバリウムの波板に使用。
胴部スクリュー
寸法(mm)#13×41
材質/処理鉄/光沢メッキ
ポリカーボネイト素材により、波板と一体化します。
下穴をあけた後手回しでカンタンに取り付けできます。
用途波板の取り付けに。
材質フック:ポリカーボネイト、スポンジ:EVA
下穴径(Φmm)5.5(参考)
寸法A(mm)15
胴径(Φmm)4.2
関連キーワード
1
2
次へ