15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。 金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。 薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。 ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用 表面処理ユニクロ 材質SWRCH18A 呼び径(mm)4.2 適合ドライバープラス#2
1パック(120本)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ユニクロ パイプバンド
パイプを留め付けする金物です。
材質スチール 表面処理ユニクロ
1個
404 税込444
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ユニクロ 角バンド
角材を留め付けする金物です。
材質スチール、表面処理:ユニクロ 寸法t(mm)3 表面処理ユニクロ
1個
551 税込606
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)DH ピッタリサポート
ビスでもボルトでも留め付けできるピッタリな金物です。
用途コーススレッド木ネジ(呼び径4.1mm)タッピング(呼び径4.5mm)などの良く使われるビスに合うように、ビス穴形状を設計。 ホワイト 板厚(mm)3
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ザ・ステー 黒 L型
ボルトやビスで留め付けできるマルチな補強金具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。 材質鉄、表面処理:塗装 ブラック 穴径(Φmm)【1】4.2
1セット(1個×5個)
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ザ・ステー 黒 Z型
ボルトやビスで留め付けできるマルチな補強金具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。 材質鉄、表面処理:塗装 ブラック 穴径(Φmm)【1】4.2
1セット(1個×5個)
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ザ・ステー 黒 I型
ボルトやビスで留め付けできるマルチな補強金具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。 材質鉄、表面処理:塗装 ブラック 穴径(Φmm)【1】4.2
1セット(1個×5個)
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)木工用造作ビス おさえ上手
ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことが出来ます。大きな頭でガッチリ固定します。
用途補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に。 材質スチール タイプ全ネジ 寸法d(mm)4.2 表面処理ユニクロメッキ 適合ドライバープラスNO.2 頭部径dk(mm)10.5
1箱(12本×5袋)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ザ・ステー 黒 ひの字型 T3×W25×A120×B29(mm)
ボルトやビスで留め付けできるマルチな補強金具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。 トラスコ品番542-9985 材質鉄、表面処理:塗装 ブラック 穴径(Φmm)【1】4.2 寸法L1(mm)120 寸法L2(mm)29 寸法W(mm)25 板厚(mm)3 穴径(mm)10×15
1セット(1個×5個)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)DH エルウィング筋かい 金剛
厚さ30mm以下の床合板の上から施工ができ、横架材への留め付けが不要です。 金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。 金物形状が対称になっているため上下左右に対応できます。
仕様壁倍率2倍、床合板あり・なし兼用、内使い・外使い兼用 付属品専用ビス DBH-45 14本/組 トラスコ品番223-7145 材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 適合寸法(mm)45×90
1箱(50個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)DH エルウィング筋かい 金剛
厚さ30mm以下の床合板の上から施工ができ、横架材への留め付けが不要です。 金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。 金物形状が対称になっているため上下左右に対応できます。
仕様壁倍率1.5倍、床合板あり・なし兼用、内使い・外使い兼用 付属品専用ビス DBH-30 8本/組・専用ビス DBH-45 8本/組 トラスコ品番225-9130 材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 適合寸法(mm)30×90
1箱(50個)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)フェンス金具(ステンレス)
取り付け簡単なフェンス金具でプライベートな空間作りができます。木材、波板、看板を取り付けられます。浅木をヨコでもタテでも留めつけられます。
用途外部から目隠しをしたい場合に。 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)35 幅(mm)35 厚さ(mm)6.5 穴径(Φmm)5.5 ねじ径(mm)M5 板厚(mm)1
1セットほか
749 税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)エルウィング筋かい 金剛 1.5倍
厚さ30mmまでの床合板の上から施工でき、横架材への留めつけが不要です。 30mm×90mmの筋かい(壁倍率1.5倍)に使用できるL形筋かい金物です。 床合板を欠き込まないので施工を簡略化できます。 金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHCまたは相当材 t=2.3 仕様壁倍率1.5倍、告示1460号「ハ」 規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-12-0003 表面処理溶融亜鉛メッキ Z27 使用接合具DBH-45(8本/組)、DBH-30(6本/組)
1個ほか
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)DHエルウィング筋かい金剛
厚さ30mmまでの床合板の上から施工でき、横架材への留めつけが不要です。 45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)に使用できるL形筋かい金物です。 床合板を欠き込まないので施工を簡略化できます。 金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。 筋かい金物告示1460号 「ニ」壁倍率2倍用
材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHCまたは相当材 t=2.3 規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0045(1)R、ⅡJ-09-0045(2)R2、ⅡJ-09-0054(1)R、ⅡJ-09-0054(2)R 表面処理溶融亜鉛メッキ Z27 使用接合具DBH-45(14本/組)
1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)DHエルウィング筋かい 金剛
厚さ30mmまでの床合板の上から施工でき、横架材への留めつけが不要です。 45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)に使用できるL形筋かい金物です。 床合板を欠き込まないので施工を簡略化できます。 金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。 筋かい金物告示1460号 「ニ」壁倍率2倍用
材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHCまたは相当材 t=2.3 トラスコ品番821-8520 質量(kg)1.218 規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0045(1)R、ⅡJ-09-0045(2)R2、ⅡJ-09-0054(1)R、ⅡJ-09-0054(2)R 表面処理溶融亜鉛メッキ Z27 使用接合具DBH-45(14本/組)
1袋(4個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷