錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!
材質真鍮
頭部丸頭
胴部形状ストレート
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途引違い戸などの戸車用レールを固定するために
材質真鍮
胴部形状ストレート
頭部パネル頭
材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として。
材質真鍮
加工性に優れ見た目も美しい真鍮針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質真鍮
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!
頭部丸頭
材質真鍮
胴部形状スクリュー
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!
材質真鍮
胴部形状ストレート
頭部平頭
釘の頭隠しに使用します。飾鋲とも言われております。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(真鍮メッキ・墨入れ)
全長(mm)16.1
頭部径(Φmm)12
首下長(mm)14.5
1パック(10本)
¥129
税込¥142
当日出荷
釘の頭隠しに使用します。飾鋲とも言われております。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(真鍮メッキ・墨入れ)
全長(mm)16
寸法d(mm)1.45
頭部径(Φmm)11.5
1パック(10本)
¥129
税込¥142
当日出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
購入しやすい少量パックです。
用途木下地にねじ込み、吊・固定金具として。
トラスコ品番134-6586
材質真鍮
寸法S(mm)21.3
寸法D(mm)31.9
内径(mm)18.8
線径(mm)5.8
入数(本)1
1セット(1本×5パック)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
木下地にねじ込み、吊・固定金具として使用します。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
購入しやすい少量パックです。
用途木下地にねじ込み、吊・固定金具として。
材質真鍮
購入しやすい少量パックです。
用途木下地にねじ込み、吊・固定金具として。
材質真鍮
使いやすいボビン巻きです。
用途ホビー・手芸・工作に。
長さ(m)10
材質真鍮
ボビンに切れ込みがあるため、使用後に引っ掛けて仮留めして保存できます。
用途補修・模型・工作・実験・DIY・学校教材など、幅広くご使用いただけます。その他使用シーン、ビーズ細工・フラワーアート・アクセサリー作り。
トラスコ品番628-1779
材質本体:真鍮
長さ(m)10
線径(mm)0.25
1箱
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
開口タイプの吊り下げ金具です。(木下地)
材質真鍮
購入しやすい少量パックです。
用途木下地にねじ込み、吊・固定金具として。
材質真鍮
木下地にねじ込み、吊・固定金具として使用します。
購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な丸頭です。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
丈夫なピアノ線です。鉄線や真鍮線よりも非常に硬くて丈夫です。
用途ガーデニングから工作材料など様々な場面でご利用いただけます。
材質SWC
一般的な小ネジです。購入しやすい少量パックです。継手と組み合わせることによって長さの調整が可能です。
用途ネジ止め使用のベルトやカバンのショルダー部分の留め具としてなどに。長さの調節に。
材質真鍮
呼び径(mm)M3.5
外径(Φmm)4.5
表面処理ニッケル
木下地にねじ込み、吊・固定金具として使用します。購入しやすい少量パックです。
木下地にねじ込み、吊・固定金具として使用します。購入しやすい少量パックです。
一般的な小ネジです。購入しやすい少量パックです。
用途耐食性に優れており、伝導性がよく通電部分の締結に。
材質真鍮
ねじの種類全ネジ
表面処理ニッケル
木下地にねじ込み、吊・固定金具として使用します。購入しやすい少量パックです。
仕様使用荷重:3(kgf)
材質真鍮
寸法(mm)ネジ部:25
寸法L(mm)22×15
1パック(6本)
¥469
税込¥516
当日出荷
木下地にねじ込み、吊・固定金具として使用します。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
ネジの径を変えることが出来るジョイントです。購入しやすい少量パックです。
関連キーワード