角座金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,598税込¥1,758
1セット(2個×5パック)
翌々日出荷
一般的な角座金です。購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番119-7008材質スチール入数(枚)2表面処理ユニクロ
ユニクロ 角座金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から翌々日出荷
部材の陥没やねじの緩み防止に。
Zマーク 火打金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
小梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱及び胴差と通し柱の連結に使用するZマーク表示金物です。
用途床組み・小屋組みの隅角部分や、土台火打ちとして。付属品小型角座金 2枚/本・平釘 ZF55 6本/本トラスコ品番225-9167材質JIS G 3302(亜鉛スチール板)構造用SGH400、表面処理:溶融亜鉛めっき鋼板Z27長さL(mm)990板厚(mm)2.3
Zマーク 座金付ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥13,980~税込¥15,378~
1箱(10本)
翌々日出荷
用途柱と横架材を取り付けるホールダウン金物に。付属品M16六角ナット 1個/本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)厚さ(mm)9呼称(mm)【ねじ】M16使用座金80角
6角ボルト 頭白(2セット)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ピッタリサポート専用の6角ボルト。
用途<セット内容>本体2セット、六角ナット2本、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2本色頭白長さL(mm)20
角座金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
一般的な角座金です。購入しやすい少量パックです。
角座金(ステンレス)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
一般的な角座金です。購入しやすい少量パックです。
Zマーク 火打金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
床組み・小屋組みの隅角部分や、土台火打ちとして。
付属品小型角座金 2枚/本・平釘 ZF55 6本/本トラスコ品番225-9111材質JIS G 3302(亜鉛スチール板)構造用SGH400長さL(mm)990表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27板厚(mm)2.3
Zマーク 角座金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷から9日以内出荷
めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
規格Zマーク金物材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
Zマーク 角座金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
仕様40角トラスコ品番225-7549厚さ(mm)4.5材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
Zマーク 角座金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
規格Zマーク金物材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
DH バネ付角座金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
スプリングワッシャー付きなので作業性が向上します。
用途M12ボルト、アンカー、羽子板などに。仕様ツメ加工3か所材質スチール厚さ(mm)4.5穴径(Φmm)14.2表面処理電気亜鉛めっき
Zマーク 角座金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
仕様40角トラスコ品番225-9128厚さ(mm)4.5材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
Zマーク 角座金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥11,980~税込¥13,178~
1箱(100個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
規格Zマーク金物材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
DHバネ付角座金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥19,980税込¥21,978
1ケース(400枚)
翌々日出荷
スプリングワッシャー付きなので作業性が向上します。
用途M12ボルト、アンカー、羽子板などに使用。材質鉄 電気亜鉛めっき仕様4.5×40
6角ボルト ニッケルダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷
ピッタリサポート専用で使用します。
用途ピッタリサポート専用仕様ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける。材質スチール表面処理ニッケルメッキセット内容ナット・ワッシャー・Sワッシャー 各2セット
6角ボルト ステンレスダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌日出荷
ピッタリサポート専用で使用します。
用途ピッタリサポート専用仕様ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける。セット内容ナット・ワッシャー・Sワッシャー 各2セット材質ステンレス(SUS304)
6角ボルト 頭黒ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷
ピッタリサポート専用で使用します。
用途ピッタリサポート専用仕様ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける。セット内容ナット・ワッシャー・Sワッシャー 各2セット材質スチール(SPHC)