めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
規格Zマーク金物
材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
仕様40角
トラスコ品番225-9128
厚さ(mm)4.5
材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
規格Zマーク金物
1袋(10個)
¥449
税込¥494
当日出荷
めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
規格Zマーク金物
材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合に
セット内容M12六角ナット 1個/本・Zスクリュー釘 ZS-50 1本
材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
ねじの呼び寸法M12
床合板を欠き込まないので施工を簡略化できます。
用途厚さ30mmまでの床合板の上から施工でき横架材への留めつけが不要。
トラスコ品番858-6110
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 t=3.2、JIS H 8610(電気亜鉛めっき)
仕上溶融亜鉛メッキ
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
羽子板ボルト又は短ざく金物と同等の用途。
仕様釘穴あり
トラスコ品番223-7088
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHCまたは相当材
品番SP-E
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
1箱(50個)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
規格Zマーク金物
材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
仕様40角
トラスコ品番225-7549
厚さ(mm)4.5
材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
規格Zマーク金物
1袋(5枚)
¥449
税込¥494
翌々日出荷
羽子板ボルト又は短ざく金物と同等の用途。
仕様釘穴なし
トラスコ品番226-0751
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHCまたは相当材
品番SP-E2
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
1箱(50個)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ボルト(M12)を介して管柱や横架材を相互に引き寄せることができます。
納まり長さに合わせて別途六角ボルト(M12)、座金をご用意下さい。
用途小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に。
仕様告示1460号「へ」
トラスコ品番225-5993
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHCまたは相当材
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
N値2.1以下
短期基準接合耐力(kN)11.4
1箱(50個)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
用途柱と横架材を取り付けるホールダウン金物に
セット内容M16六角ナット 1個/本
材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)
ねじの呼び寸法M16
用途柱と横架材を取り付けるホールダウン金物に。
付属品M16六角ナット 1個/本
材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)
厚さ(mm)9
呼称(mm)【ねじ】M16
使用座金80角
座金・スプリングワッシャー一体型なので、作業性が向上します。
ナットの締めつけ忘れを一目で確認できます。
用途M12ボルト、アンカーボルト、羽子板ボルトなどに。
厚さ(mm)4.5
材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHCまたは相当材/表面処理:JIS H 8610 (電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
規格Zマーク金物
Dマーク認定品です。
認定番号:D10A05-1 Z腰高羽子板より羽根部が30mmm短くなっているため、柱や横架材の緩衝を防ぎます。
用途小屋ばりと軒げた、軒げたと柱、はりと柱及び胴差と通し柱の接合に。
付属品M12六角ナット 1個/本
トラスコ品番226-0773
材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
ねじの呼び寸法M12
長さL(mm)280
1箱(50本)
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合に
セット内容M12六角ナット 1個/本
材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
ねじの呼び寸法M12
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合に
セット内容M12六角ナット 1個/本
材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
ねじの呼び寸法M12
60パイの座堀加工で作業性が向上します。
座堀錐(Φ60)で深さ10mm程度の座堀を行います。
用途柱と横架材を取り付けるホールダウン金物に
セット内容M16六角ナット 1個/本
材質丸座部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHCまたは相当材、ボルト部:JIS B 1051強度区分4.6を満足する炭素鋼、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
ねじの呼び寸法M16
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合に
セット内容M12六角ナット 1個/本・Zスクリュー釘 ZS-50 1本
材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
ねじの呼び寸法M12
関連キーワード