24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリ連結傘釘
高所作業でも持ち運び便利な9連! 塩ビ波板などとの色合わせに最適です。
用途波板の取り付けに。 材質釘:スチール 長さ(mm)38 質量(g)48.9 長さL(mm)38 表面処理釘:ユニクロ 材質(座金)ポリ 胴部形状スクリュー 呼び径d(mm)#14(2.1)
1パック(180本)
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリカ波板と同じ材質のポリカ亀座を使用しています。 クロメートパワースクリュー釘で引き抜き強度がアップしました。
長さ(mm)(釘)38 外径(mm)(亀座)16 材質ポリカーボネイト 質量(g)200
1箱(270本)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビにくいステンレス製傘釘!。釘胴部にスクリュー加工で保持力UP!
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
1袋(9本×10連)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリ連結傘釘
高所作業でも持ち運び便利なポリ連結傘釘!。塩ビ波板との色合わせに最適!
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。 長さ(mm)38 材質(本体)スチール 表面処理ユニクロ 番手14 線径(mm)2.1
1袋(9本×30連)
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錆に強いステンレス製です。
用途波板に 胴部スクリュー 材質SUS304
1パック(9本×10連)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリカーボネイト亀座で波板と一体化します。 クロメートパワースクリュー釘。 カーポートやテラスの波板の取り付けに。
胴部スクリュー 寸法(mm)14×38 質量(kg)0.12 材質(座金)ポリカ 材質/処理SS400/クロメート
1パック(9本×10連)
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ガルバ波板専用連結傘釘(スクリュー)
ドブメッキの座金がガルバリウム鋼板波板とマッチ 耐食性の良い溶融亜鉛めっき(ドブメッキ)製です。
用途波板の取り付けに。 材質釘:スチール 表面処理釘:ドブメッキ 材質(スポンジ)EVA 胴部形状スクリュー 呼び径d(mm)#13(2.4)
1袋(90本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結ロール釘
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
用途木工用。 材質スチール(着色)
1セット(3000本×2ケース)ほか
7,598 税込8,358
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ガルバ波板専用連結傘釘(スクリュー)
耐久性に優れる溶融亜鉛メッキです。
用途ガルバリウムの波板に使用。 胴部スクリュー トラスコ品番821-8295 寸法(mm)#13×50 質量(kg)28.8 材質/処理鉄/溶融亜鉛メッキ
1箱(9本×30連)
1,998 税込2,198
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリカーボネイト連結傘釘
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ! 釘胴部に保持力がアップするパワースクリュー加工をほどこしています。
用途波板の取り付けに。 材質釘:スチール 長さ(mm)38 質量(g)25.9 長さL(mm)38 表面処理釘:クロメート 材質(座金)ポリカ 胴部形状スクリュー 呼び径d(mm)#14(2.1)
1パック(90本)
1,298 税込1,428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆に強いステンレス製です。
用途波板に 材質/処理SUS/ブロンズ
1パック(9本×10連)ほか
1,698 税込1,868
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結ロール釘
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
用途木工用。 トラスコ品番146-4869 材質スチール(着色) 寸法(mm)(頭径×胴径×長さ)4.8×2.1×50 全長(mm)50 タイプストレート 規格NC21-50 ケース入数400本×10巻 頭部径(Φmm)4.8 線径(mm)2.1
1箱(3ケース×4000本)
7,198 税込7,918
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス連結傘釘(スクリュー)
耐食性のいいSUS304ステンレス製。
用途波板の取り付けに。 材質釘:ステンレス(SUS304) 材質(スポンジ)EVA 呼び径d(mm)#14(2.1) 長さL(mm)38 胴部形状スクリュー 長さ(mm)38
1パック(90本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ガルバ波板専用 連結傘釘スクリュー
ねじの呼びM2.45 長さ(mm)41 材質スチール、溶融亜鉛メッキ 付属品スポンジ トラスコ品番114-2652 質量(kg)0.26 番手13 入数90(9本×10連) 太さ(mm)2.45
1セット(90本)
569 税込626
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結 ステンレス リング釘
錆に強いステンレス製。リングにすることで引抜強度アップ。
材質SUS304 径(mm)胴部:2.1 頭径(mm)4.8
1ケース(400本×10巻)
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス連結傘釘パワースクリュー
耐食性のいいSUS304ステンレス製。 保持力のあるパワースクリュー加工を施しています。
用途波板の取り付けに。 材質釘:ステンレス(SUS304) 材質(スポンジ)EVA 胴部形状パワースクリュー
1パック(90本)
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性のいいSUS304ステンレス製。 保持力のあるパワースクリュー加工を施しています。
用途波板の取り付けに。 材質釘:ステンレス(SUS304) ブロンズ 材質(スポンジ)EVA 胴部形状パワースクリュー
1パック(90本)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結 カラーN釘
品確法対応、JIS規格N釘(カラーN釘)。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。「建築基準法」及び「住宅性能表示」対応品
用途在来軸組工法用 材質スチール 表面処理着色
1ケース(250本×10巻)ほか
4,190 税込4,609
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリシート連結 ステンレススクリュー釘
ポリシートで連結されたスクリュー釘です。錆に強いステンレス製。外廻り・水廻り施工に最適。
用途軒天施工等に。 材質SUS304
1ケース(200本×20巻)
12,980 税込14,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2x4用 ロール釘
JIS規格CN釘(太め鉄丸釘)CN-90はJIS相当品となります。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。
用途枠組壁工法用 材質スチール 表面処理着色
1ケース(250本×10巻)ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ロール連結ビス 鋼製下地兼用
環境にやさしいノンクロム塗装。 エアー工具の充填回数が少なくなる125巻。 パテがのりやすい梨地頭。 高低ねじ形状で木材、薄鋼板兼用。
材質SWCH22A 頭部径(Φmm)8.2 呼び径(mm)3.9 表面処理ノンクロム塗装
1箱(2000本)
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH釘止め短冊235
合板等の耐力面材に金物が干渉する事なく施工できます。横架材の継手連結に使用します。仮止め爪が付いているので高所作業を安全に行えます。かど金物CP-T 山形プレートVP同等の接合耐力。
仕様●寸法(mm)d:70●全長(mm):235●高強度複相組織ステンレス鋼●材質/仕上:ZAM(MSM-DZC90)、高耐食溶融メッキ鋼板●原産国:中国●コード番号:858-6100 アズワン品番67-2216-84
1個
349 税込384
5日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)絶縁ステープル
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。電気コードや配線コードを壁や柱に固定する際に使用します。
用途ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆しています。 材質釘部分:スチール、配線用コーティング部分:塩化ビニール 表面処理三価クロメート
1パック(100個)
589 税込648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 火打金物
小梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱及び胴差と通し柱の連結に使用するZマーク表示金物です。
用途床組み・小屋組みの隅角部分や、土台火打ちとして。 付属品小型角座金 2枚/本・平釘 ZF55 6本/本 トラスコ品番225-9167 材質JIS G 3302(亜鉛スチール板)構造用SGH400、表面処理:溶融亜鉛めっき鋼板Z27 長さL(mm)990 板厚(mm)2.3
1袋(5本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷