ねじの呼びM2.45
長さ(mm)41
材質スチール・塗装
質量(g)47
外径(Φmm)(亀座)14
番手13
太さ(mm)2.45
防虫ネットを枠に固定するのに使用します。メッシュ目を押さえるために頭部が大きくなっているカラー釘です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール、塗装
寸法(mm)1.5×13
釘の頭部が大きい為、合板やベニヤを打つのに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール:ユニクロ
トタン板を止める場合に使用します。釘の頭部が大きいため、合板やベニヤを打つのに最適です。購入しやすい少量パックです。
化粧合板を止める場合に使用します。購入しやすい少量パックです。
材質スチール
入数(本)80
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
用途木工用。
材質スチール(着色)
錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
胴部をスクリュー加工したもので、保持力が必要な箇所に使用可能です。購入しやすい少量パックです。
錆にくいステンレス製です。頭部の形が深い皿状で使用する際には頭を材料の表面に埋め込むように打ちます。釘の頭をあまり見せたくない箇所に使用します。購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番119-7524
材質SUS304
寸法(mm)2.1×38
1セット(26本×5パック)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
コンクリートやブロックに直接打ち込む場合に使用します。購入しやすい少量パックです。
材質スチール
木下地にねじ込み、吊・固定金具として使用します。購入しやすい少量パックです。
ねじの呼びM2.45
長さ(mm)41
材質スチール、溶融亜鉛メッキ
付属品スポンジ
トラスコ品番114-2652
質量(kg)0.26
番手13
入数90(9本×10連)
太さ(mm)2.45
1セット(90本)
¥569
税込¥626
当日出荷
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。
高所での作業がしやすい釘止め仕様です。
用途短冊金物として
トラスコ品番226-0678
セット内容Zスクリュー釘 ZS50 10本/組
材質/仕上ZAM/高耐食溶融めっき鋼板
質量(kg)14.3
規格Zマーク金物
長さL(mm)330
寸法W(mm)70
1箱(50個)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
釘の頭隠しに使用します。飾鋲とも言われております。購入しやすい少量パックです。
材質スチール・ニッケルメッキ
シージングボード、繊維板などに使用します。購入しやすい少量パックです。
材質スチール:ユニクロ
Zひねり金物(ST-12)の同等認定品です。
用途たる木と軒桁、母屋、棟木に
材質ZAM/高耐食溶融めっき鋼板
セット内容Z太め釘 ZN40 5本/組
長さL(mm)180
寸法W(mm)0.6
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合に
セット内容M12六角ナット 1個/本・Zスクリュー釘 ZS-50 1本
材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
ねじの呼び寸法M12
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合に
セット内容M12六角ナット 1個/本・Zスクリュー釘 ZS-50 1本
材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
ねじの呼び寸法M12
関連キーワード