ユニクロ スクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。
用途木材の留め付けに。材質スチール、ユニクロメッキ
ワイヤー連結ロール釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥7,598~税込¥8,358~
1セット(3000本×2ケース)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
ワンタッチナット付吊足 (木下地)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
釘を使用せず木材に取り付けることができます。独自アンカー形状により打ち込みが容易です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番424-1604寸法H(mm)105寸法W(mm)22吊下荷重N(kgf)98
合釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)7日以内出荷
2つの木材をつなぐために、両端が尖った釘です。購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番119-7960材質スチール寸法(mm)2.3×45入数(本)20
丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,498税込¥1,648
1セット(190本×5袋)ほか
翌々日出荷
表面処理なしの素地となります。最もなじみのある木材をとめつける布目頭の釘です。
ワイヤー連結ロール釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥7,198税込¥7,918
1箱(3ケース×4000本)
翌日出荷
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
用途木工用。トラスコ品番146-4869材質スチール(着色)寸法(mm)(頭径×胴径×長さ)4.8×2.1×50全長(mm)50タイプストレート規格NC21-50ケース入数400本×10巻頭部径(Φmm)4.8線径(mm)2.1
合釘 ツバ付ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
2つの木材をつなぐために、両端が尖った釘です。ツバ付タイプです。購入しやすい少量パックです。
合釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
2つの木材をつなぐために、両端が尖った釘です。購入しやすい少量パックです。
ユニクロスクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から4日以内出荷
胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。
長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。
用途木材の留め付けに質量(kg)4材質/仕上スチール/ユニクロメッキ
手違いカスガイダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質鉄質量(g)66規格5×120寸法d(mm)太さ:5表面処理ユニクロ幅L(mm)120足長H(mm)36
クロメート リンカスダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌日出荷
リング付き形状で保持力がアップ!木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質鉄表面処理クロメート寸法d(mm)太さ:4.8足長H(mm)32
ユニクロ カスガイダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌日出荷
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質鉄寸法d(mm)太さ:6.85表面処理ユニクロ
コンクリート釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から5日以内出荷
コンクリート(半乾状態)に木材や金具をとめつける場合に使用します。
用途コンクリートやブロックに。型枠施工などに最適。材質スチール表面処理亜鉛メッキ
ロール連結ビス 鋼製下地兼用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,298~税込¥4,728~特価
1箱(2000本)
当日出荷から3日以内出荷
環境にやさしいノンクロム塗装。
エアー工具の充填回数が少なくなる125巻。
パテがのりやすい梨地頭。
高低ねじ形状で木材、薄鋼板兼用。
材質SWCH22A頭部径(Φmm)8.2呼び径(mm)3.9表面処理ノンクロム塗装
ユニクロ リンカスダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
リング付き形状で保持力がアップ!木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
ユニクロ カスガイダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌日出荷
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。