頭部形状布目頭
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部平頭
胴部形状スクリュー
材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として。
材質真鍮
材質スチール
表面処理クロメート
頭部カップ形状
胴部スクリュー
ポリカ波板と同じ材質のポリカ亀座を使用しています。
クロメートパワースクリュー釘で引き抜き強度がアップしました。
長さ(mm)(釘)38
外径(mm)(亀座)16
材質ポリカーボネイト
質量(g)200
太さ(mm)1.7
表面処理ユニクロ
頭部大頭
胴部ストレート
長さ(mm)25
太さ(mm)1.5
材質鉄
表面処理塗装
頭部ケーシング
胴部ストレート
入数約1470本
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304
頭部形状平頭
胴部形状パワースクリュー
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304
頭部形状丸頭
胴部形状パワースクリュー
胴部スクリュー形状で保持力アップします。
黒色で焼き杉にとめつけても目立ちにくいです。
用途焼杉の留め付けに
線径(mm)2.1
番手14
頭部形状布目頭
長さ(mm)25
太さ(mm)1.5
入数約1400本
サビにくいステンレス製傘釘!。釘胴部にスクリュー加工で保持力UP!
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
コンクリート(半乾状態)に木材や金具をとめつける場合に使用します。
用途コンクリートやブロックに。型枠施工などに最適。
材質スチール
表面処理亜鉛メッキ
耐久性に優れる溶融亜鉛メッキです。
用途ガルバリウムの波板に使用。
胴部スクリュー
寸法(mm)#13×41
材質/処理鉄/光沢メッキ
釘と傘に着色しています。トタンの色に合わせて使用できます。
用途トタン波板に
胴部スクリュー
寸法(mm)#13×41
材質/処理鉄/塗装
錆に強いステンレス製です。
用途波板に
胴部スクリュー
材質SUS304
胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。
用途木材の留め付けに。
材質スチール、ユニクロメッキ
胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。
長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。
用途木材の留め付けに
質量(kg)4
材質/仕上スチール/ユニクロメッキ
Zマーク品釘の長さは側材厚の2.5倍以上、また 側材の厚みは釘径の6倍以上が標準的な対応です。
用途金物の接合具
材質鉄 溶融亜鉛めっき
仕様ZS50
1箱(1kg)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ドブメッキの座金がガルバリウム鋼板波板とマッチ!。耐食性の良い溶融亜鉛めっき(ドブメッキ)製!
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
スレート屋根の小波・大波に対応した釘!
用途スレート屋根の施工に。木下地用。
材質(本体)スチール
表面処理クロメート
材質(スポンジ)黒フェルト
線径(mm)7
トラスコ品番858-5959
長さ(mm)41
質量(kg)1
番手#13
胴部スクリュー
太さ(mm)2.45
1箱
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
錆に強いステンレス製です。
用途トタン波板に
胴部スクリュー
材質SUS304
寸法(mm)#13×41
耐久性に優れる溶融亜鉛メッキです。
用途ガルバリウムの波板に使用。
胴部スクリュー
トラスコ品番821-8295
寸法(mm)#13×50
質量(kg)28.8
材質/処理鉄/溶融亜鉛メッキ
1箱(9本×30連)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
用途木工用。
トラスコ品番146-4869
材質スチール(着色)
寸法(mm)(頭径×胴径×長さ)4.8×2.1×50
全長(mm)50
タイプストレート
規格NC21-50
ケース入数400本×10巻
頭部径(Φmm)4.8
線径(mm)2.1
1箱(3ケース×4000本)
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
錆に強いステンレス製です。
用途波板に
材質/処理SUS/ブロンズ
頭径の小さい仕上釘です。
用途家具・木工のボード張り、家具の組み立て、各種内装仕上打ちに。
材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ
ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9×1.05
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。高所での作業がしやすい釘止め仕様です。
用途短冊金物として。
付属品Zスクリュー釘 ZS50 10本/組
トラスコ品番226-0682
材質ZAM、表面処理:高耐食溶融めっき鋼板
長さL(mm)235
寸法W(mm)70
N値1.9以下
短期基準接合耐力(kN)10.1
1箱(50個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。
高所での作業がしやすい釘止め仕様です。
用途短冊金物として
トラスコ品番226-0678
セット内容Zスクリュー釘 ZS50 10本/組
材質/仕上ZAM/高耐食溶融めっき鋼板
質量(kg)14.3
規格Zマーク金物
長さL(mm)330
寸法W(mm)70
1箱(50個)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
測量のポイント時の使う鋲(びょう)です。ポイントベースと合わせてつかうと、さらに目立ちます。
用途主な用途として、アスファルト用の測量釘として使用頂けます。
トラスコ品番603-5620
タイプアカマークあり
表面処理ユニクロ
頭部径(Φmm)15
首下長(mm)65
入数(本)100
1箱(100本)
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
測量のポイント時の使う鋲(びょう)です。ポイントベースと合わせてつかうと、さらに目立ちます。
用途主な用途として、アスファルト用の測量釘として使用頂けます。
トラスコ品番603-5593
タイプアカマークあり
表面処理ユニクロ
頭部径(Φmm)20
首下長(mm)200
入数(本)50
1箱(50本)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
太さ(mm)3.0
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
関連キーワード
1
2
次へ