63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートやブロックに直接打ち込む場合に使用します。購入しやすい少量パックです。
材質スチール
1パック(18本)ほか
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コンクリート釘
コンクリート(半乾状態)に木材や金具をとめつける場合に使用します。
用途コンクリートやブロックに。型枠施工などに最適。 材質スチール 表面処理亜鉛メッキ
1袋(50本)ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)面木釘
細軸釘に平頭形状で発砲面木を優しく固定する釘
用途コンクリート用型枠の面木の取付に使用 材質 線径(Φmm)d:1.24 番手#18 入数(本)500
1袋(500本)
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)25 太さ(mm)1.5 材質 表面処理塗装 頭部ケーシング 胴部ストレート 入数約1470本
1箱(500g)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)光沢傘釘(スクリュー)
耐久性に優れる溶融亜鉛メッキです。
用途ガルバリウムの波板に使用。 胴部スクリュー 寸法(mm)#13×41 材質/処理鉄/光沢メッキ
1袋(175本)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結ロール釘
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
用途木工用。 材質スチール(着色)
1セット(3000本×2ケース)ほか
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2x4用 ロール釘
JIS規格CN釘(太め鉄丸釘)CN-90はJIS相当品となります。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。
用途枠組壁工法用 材質スチール 表面処理着色
1ケース(250本×10巻)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

釘と傘に着色しています。トタンの色に合わせて使用できます。
用途トタン波板に 胴部スクリュー 寸法(mm)#13×41 材質/処理鉄/塗装
1袋(175本)ほか
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマークスクリュー釘
Zマーク品釘の長さは側材厚の2.5倍以上、また 側材の厚みは釘径の6倍以上が標準的な対応です。
用途金物の接合具 材質鉄 溶融亜鉛めっき 仕様ZS50
1箱(1kg)
1,198 税込1,318
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結ロール釘
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
用途木工用。 トラスコ品番146-4869 材質スチール(着色) 寸法(mm)(頭径×胴径×長さ)4.8×2.1×50 全長(mm)50 タイプストレート 規格NC21-50 ケース入数400本×10巻 頭部径(Φmm)4.8 線径(mm)2.1
1箱(3ケース×4000本)
7,198 税込7,918
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コンクリート釘 500g(スチール)
コンクリートやブロックに直接打ち込む場合に使用します。購入しやすい少量パックです。
材質スチール
1セット(4本×5パック)ほか
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結 カラーN釘
品確法対応、JIS規格N釘(カラーN釘)。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。「建築基準法」及び「住宅性能表示」対応品
用途在来軸組工法用 材質スチール 表面処理着色
1ケース(250本×10巻)ほか
4,190 税込4,609
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ガルバ波板専用傘釘(スクリュー)
ドブメッキの座金がガルバリウム鋼板波板とマッチ!。耐食性の良い溶融亜鉛めっき(ドブメッキ)製!
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
1袋(175本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH 釘止め短冊
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。高所での作業がしやすい釘止め仕様です。
用途短冊金物として。 付属品Zスクリュー釘 ZS50 10本/組 トラスコ品番226-0682 材質ZAM、表面処理:高耐食溶融めっき鋼板 長さL(mm)235 寸法W(mm)70 N値1.9以下 短期基準接合耐力(kN)10.1
1箱(50個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH 釘止め短冊 330
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。 高所での作業がしやすい釘止め仕様です。
用途短冊金物として トラスコ品番226-0678 セット内容Zスクリュー釘 ZS50 10本/組 材質/仕上ZAM/高耐食溶融めっき鋼板 質量(kg)14.3 規格Zマーク金物 長さL(mm)330 寸法W(mm)70
1箱(50個)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ガルバ波板専用連結傘釘(スクリュー)
耐久性に優れる溶融亜鉛メッキです。
用途ガルバリウムの波板に使用。 胴部スクリュー トラスコ品番821-8295 寸法(mm)#13×50 質量(kg)28.8 材質/処理鉄/溶融亜鉛メッキ
1箱(9本×30連)
1,998 税込2,198
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ガルバ波板専用 連結傘釘スクリュー
ねじの呼びM2.45 長さ(mm)41 材質スチール、溶融亜鉛メッキ 付属品スポンジ トラスコ品番114-2652 質量(kg)0.26 番手13 入数90(9本×10連) 太さ(mm)2.45
1セット(90本)
569 税込626
当日出荷

1セット(125本)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(45本)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 太鼓鋲 黒
椅子や太鼓の革張りに使用します。購入しやすい少量パックです。
材質 表面処理黒色着色
1パック(19本)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質 表面処理無し
1本
238 税込262
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フィニッシュネイル(SPパック)
頭径の小さい仕上釘です。 使いやすい少量タイプです。
用途家具・木工のボード張り、家具の組み立て、各種内装仕上打ちに。 材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9×1.05
1パック(800本)
399 税込439
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フィニッシュネイル(箱)
頭径の小さい仕上釘です。
用途家具・木工のボード張り、家具の組み立て、各種内装仕上打ちに。 材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9×1.05
1箱(3000本)ほか
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ カスガイ
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質 寸法d(mm)太さ:6.85 表面処理ユニクロ
1本
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ カスガイ
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。
1組(5本)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)手違いカスガイ
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質 質量(g)66 規格5×120 寸法d(mm)太さ:5 表面処理ユニクロ 幅L(mm)120 足長H(mm)36
1組(4本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピンネイル
頭なしの仕上釘です。
材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ ネイルの線径(外寸)(Φmm)0.6
1箱(3000本)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(160本)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クロメート リンカス
リング付き形状で保持力がアップ!木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質 表面処理クロメート 寸法d(mm)太さ:4.8 足長H(mm)32
1パック(10本)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 樋受けビス
樋受金具(釘穴に使用)の取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ラスパートシルバー) 寸法d(mm)3.5 頭部径(Φmm)8
1パック(10本)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ リンカス
リング付き形状で保持力がアップ!。木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。
1組(5本)ほか
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク かね折り金物
隅通し柱と胴差の接合補強に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27 付属品Zスクリュー釘 ZS-50 2本 /個
1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク かど金物
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品Z太め釘 ZN-65 10本 /個 材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27 規格Zマーク金物
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひねり金物
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1袋(10個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク くら金物
たる木と軒げた又はもやの接合に。
付属品Z太め釘 ZN-40 7本 /個 トラスコ品番223-7142 材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1箱(100個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひねり金物
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1袋(5個)
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひねり金物
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1個
109 税込120
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 短ざく金物
上下階の柱相互、胴差相互の接合に。
付属品Zスクリュー釘 ZS-50 3本 /個 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 規格Zマーク金物 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1箱(30個)
9,698 税込10,668
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 火打金物
床組み・小屋組みの隅角部分や、土台火打ちとして。
付属品小型角座金 2枚/本・平釘 ZF55 6本/本 トラスコ品番225-9111 材質JIS G 3302(亜鉛スチール板)構造用SGH400 長さL(mm)990 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27 板厚(mm)2.3
1束(5本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷