真鍮 洋折釘(ヨーオレ)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,053税込¥1,158
1パック(38本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
L型タイプの吊り下げ金具です。(木下地)
ピンネイルダイドーハント(旧:大同製鋲所)4日以内出荷
頭がないので、目立ちにくい仕上げ釘です。
材質スチール、表面処理:ユニクロ線径(mm)0.6
銅釘 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,898税込¥2,088
1セット(76本×5パック)
翌日出荷から翌々日出荷
一般的に銅板をとめる場合に使用します。購入しやすい少量パックです。
小鋲(ユニクロ)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
丸釘よりも細いので薄板等の打ち込みに最適です。購入しやすい少量パックです。
小鋲大頭(ユニクロ)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
丸釘よりも細いので薄板等の打ち込みに最適です。購入しやすい少量パックです。
銅釘 羽目頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
一般的に銅板をとめる場合に使用します。購入しやすい少量パックです。
ステンレス釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から9日以内出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
ステンレス釘 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
ふすま釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
フスマの取っ手を取り付ける際に使用します。購入しやすい少量パックです。
真鍮 洋折釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
購入しやすい少量パックです。
用途木下地にねじ込み、吊・固定金具として。材質真鍮
ステンレス 洋折釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
購入しやすい少量パックです。
用途木下地にねじ込み、吊・固定金具として。材質ステンレス(SUS304)
ブロンズ 洋折釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
購入しやすい少量パックです。
用途木下地にねじ込み、吊・固定金具として。材質スチール(ブロンズメッキ)
HP 亀甲鋲ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
釘の頭隠しに使用します。飾鋲とも言われております。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(真鍮メッキ・墨入れ)全長(mm)16寸法d(mm)1.45頭部径(Φmm)11.5
HP 太鼓鋲 黒ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
椅子や太鼓の革張りに使用します。購入しやすい少量パックです。
HP 銅 太鼓鋲ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
椅子や太鼓の革張りに使用します。購入しやすい少量パックです。
HP 真鍮 太鼓鋲ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
椅子や太鼓の革張りに使用します。購入しやすい少量パックです。
又釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
有刺鉄線、金網、メタルラス、ワイヤラスの取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
用途金網、有刺鉄線、ラス網などの固定に。材質スチールタイプハンドパック
真鍮 レール釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途引違い戸などの戸車用レールを固定するために材質真鍮胴部形状ストレート頭部パネル頭
SP 真鍮スクリュー釘 丸ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!頭部丸頭材質真鍮胴部形状スクリュー
真鍮釘 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮胴部形状ストレート頭部平頭
真鍮釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮頭部丸頭胴部形状ストレート
HP 絶縁ステープル 5/8ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。
三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。
ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。
購入しやすい少量パックです。
用途配線の固定に色グレー材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)仕様屋内用トラスコ品番119-6898質量(g)18内寸幅(mm)A:6.5足長(mm)16線径(mm)1.64
ポリカーボネイト連結傘釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)当日出荷
ポリカ波板と同じ材質のポリカ亀座を使用しています。
クロメートパワースクリュー釘で引き抜き強度がアップしました。
長さ(mm)(釘)38外径(mm)(亀座)16材質ポリカーボネイト質量(g)200