錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!
材質真鍮
頭部丸頭
胴部形状ストレート
頭部形状布目頭
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部平頭
胴部形状スクリュー
足場板の木口割れを防ぐ波釘
用途歯の方を足場板の木口に打ち込んで補強する金具
トラスコ品番542-8400
材質スチール
全長(mm)20
入数(枚)10
寸法d(mm)180
1袋(10枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
有刺鉄線、金網、メタルラス、ワイヤラスの取り付けに最適です。
用途金網、有刺鉄線、ラス網などの固定に。
トラスコ品番225-2175
材質スチール
幅(mm)20
全長(mm)50
色素地
タイプハンドパック
寸法d(mm)4.2
呼び4.2
表面処理素地
番手#8
胴部形状スムース
1パック(20本)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
購入しやすい少量パックです。
用途木下地にねじ込み、吊・固定金具として。
材質スチール(ブロンズメッキ)
購入しやすい少量パックです。
用途木下地にねじ込み、吊・固定金具として。
材質ステンレス(SUS304)
木下地にねじ込み、吊・固定金具として使用します。購入しやすい少量パックです。
材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として。
材質真鍮
測量のポイント時の使う鋲(びょう)です。ポイントベースと合わせてつかうと、さらに目立ちます。
用途主な用途として、アスファルト用の測量釘として使用頂けます。
トラスコ品番603-5593
タイプアカマークあり
表面処理ユニクロ
頭部径(Φmm)20
首下長(mm)200
入数(本)50
1箱(50本)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
頭径の小さい仕上釘です。
使いやすい少量タイプです。
用途家具・木工のボード張り、家具の組み立て、各種内装仕上打ちに。
材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ
ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9×1.05
頭径の小さい仕上釘です。
用途家具・木工のボード張り、家具の組み立て、各種内装仕上打ちに。
材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ
ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9×1.05
一般的な小ネジです。購入しやすい少量パックです。継手と組み合わせることによって長さの調整が可能です。
用途ネジ止め使用のベルトやカバンのショルダー部分の留め具としてなどに。
材質スチール
呼び径(mm)3.5
外径(Φmm)4.5
表面処理ニッケル
頭径(mm)9
ビスや釘を使わずに簡単な枠組みもできます。
用途1×4材と2×4材用。
トラスコ品番682-7850
材質SUS304
寸法L1(mm)61.5
寸法L2(mm)61.5
寸法W(mm)20
1組(2個)
¥719
税込¥791
4日以内出荷
電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。
三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。
ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。
購入しやすい少量パックです。
用途配線の固定に
色グレー
材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)
仕様屋内用
トラスコ品番117-7701
質量(g)26.5
内寸幅(mm)A:10.5
足長(mm)20
線径(mm)1.81
1パック(26本)
¥239
税込¥263
当日出荷
関連キーワード