51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘
材質スチール 表面処理なし 頭部形状布目頭 胴部形状ストレート
1袋(400g)ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

頭部形状布目頭 材質スチール 表面処理ユニクロメッキ 頭部平頭 胴部形状スクリュー
1袋(200g)ほか
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮釘 丸頭
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として! 材質真鍮 頭部丸頭 胴部形状ストレート
1パック(160本)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)かくし釘
材質スチール 表面処理三価ユニクロ
1袋(40本)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(200g)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JIS 丸釘
材質スチール 表面処理なし 頭部形状布目頭 胴部形状ストレート
1箱(3kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質スチール 表面処理クロメート 頭部カップ形状 胴部スクリュー
1箱(500g)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(400g)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)又釘
有刺鉄線、金網、メタルラス、ワイヤラスの取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
用途金網、有刺鉄線、ラス網などの固定に。 材質スチール タイプハンドパック
1パック(16本)ほか
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス釘 丸頭
錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
1パック(200本)ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フロアー釘
胴部をスクリュー加工しているため、抜けにくく、錆びないようにメッキを施しています。頭部にポンチ穴としてカップ形状を施しています。購入しやすい少量パックです。
用途強大な保持力を要求される用途に。フロアー材の留めつけに。 適合木釘:フロアー材 材質スチール、表面処理:クロメート ゴールド 表面処理クロメートメッキ 胴部形状スクリュー
1パック(24本)ほか
129 税込142
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コンクリート釘
コンクリート(半乾状態)に木材や金具をとめつける場合に使用します。
用途コンクリートやブロックに。型枠施工などに最適。 材質スチール 表面処理亜鉛メッキ
1袋(50本)ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304 頭部形状平頭 胴部形状パワースクリュー
1箱(400g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘
表面処理なしの素地となります。最もなじみのある木材をとめつける布目頭の釘です。
材質スチール
1セット(200本×5袋)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)かくし釘
釘の頭を切らずに飛ばします。仮止め、本止め、二役の釘です。購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番119-6411 材質スチール、表面処理:クロメートメッキ 全長(mm)50 イエロー 規格F-50 寸法d(mm)1.5 入数(本)パック:8
1セット(8本×5パック)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)サカメ釘
逆ネジがついている釘です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール、ユニクロ
1セット(10本×5パック)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス釘 平頭
錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304
1パック(70本)ほか
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ スクリュー釘
胴部をスクリュー加工したもので、保持力が必要な箇所に使用可能です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
1パック(40本)ほか
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP 真鍮スクリュー釘 丸
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として! 頭部丸頭 材質真鍮 胴部形状スクリュー
1パック(40本)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ツブシ釘
釘の頭をつぶす手間が省け、効率がアップできます。購入しやすい少量パックです。
1セット(20本×5パック)ほか
769 税込846
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304 頭部形状丸頭 胴部形状パワースクリュー
1箱(400g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ スクリュー釘
胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。
用途木材の留め付けに。 材質スチール、ユニクロメッキ
1箱(4kg)
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2x4用釘
材質スチール 表面処理着色
1箱(5kg)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)銅釘 平頭
一般的に銅板をとめる場合に使用します。購入しやすい少量パックです。
材質
1セット(5本×5パック)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレススクリュー釘 平頭
錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
1パック(60本)ほか
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結 ステンレス リング釘
錆に強いステンレス製。リングにすることで引抜強度アップ。
材質SUS304 径(mm)胴部:2.1 頭径(mm)4.8
1ケース(400本×10巻)
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結ロール釘
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
用途木工用。 トラスコ品番146-4869 材質スチール(着色) 寸法(mm)(頭径×胴径×長さ)4.8×2.1×50 全長(mm)50 タイプストレート 規格NC21-50 ケース入数400本×10巻 頭部径(Φmm)4.8 線径(mm)2.1
1箱(3ケース×4000本)
7,198 税込7,918
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JIS カラーN釘
材質スチール 表面処理着色
1箱(3kg)
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錆に強いステンレス製です。
用途波板に 胴部スクリュー 材質SUS304
1パック(9本×10連)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2x4用 ロール釘
JIS規格CN釘(太め鉄丸釘)CN-90はJIS相当品となります。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。
用途枠組壁工法用 材質スチール 表面処理着色
1ケース(250本×10巻)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結 カラーN釘
品確法対応、JIS規格N釘(カラーN釘)。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。「建築基準法」及び「住宅性能表示」対応品
用途在来軸組工法用 材質スチール 表面処理着色
1ケース(250本×10巻)ほか
4,190 税込4,609
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ガルバ波板専用傘釘(スクリュー)
ドブメッキの座金がガルバリウム鋼板波板とマッチ!。耐食性の良い溶融亜鉛めっき(ドブメッキ)製!
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
1袋(175本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(400g)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレススクリュー釘 丸頭
錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
1パック(60本)ほか
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)又釘(スチール) バリューパック
有刺鉄線、金網、メタルラス、ワイヤラスの取り付けに最適です。
用途金網、有刺鉄線、ラス網などの固定に。 トラスコ品番225-2175 材質スチール 幅(mm)20 全長(mm)50 素地 タイプハンドパック 寸法d(mm)4.2 呼び4.2 表面処理素地 番手#8 胴部形状スムース
1パック(20本)
599 税込659
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス連結傘釘パワースクリュー
耐食性のいいSUS304ステンレス製。 保持力のあるパワースクリュー加工を施しています。
用途波板の取り付けに。 材質釘:ステンレス(SUS304) 材質(スポンジ)EVA 胴部形状パワースクリュー
1パック(90本)
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリートやブロックに直接打ち込む場合に使用します。購入しやすい少量パックです。
材質スチール
1パック(18本)ほか
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ブロンズ 洋折釘
購入しやすい少量パックです。
用途木下地にねじ込み、吊・固定金具として。 材質スチール(ブロンズメッキ)
1パック(10本)ほか
109 税込120
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)パネル釘
頭部の形が深い皿状で使用する際には頭を材料の表面に埋め込むように打ちます。釘の頭をあまり見せたくない箇所に使用します。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
1パック(100本)ほか
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ガルバ波板専用連結傘釘(スクリュー)
耐久性に優れる溶融亜鉛メッキです。
用途ガルバリウムの波板に使用。 胴部スクリュー トラスコ品番821-8295 寸法(mm)#13×50 質量(kg)28.8 材質/処理鉄/溶融亜鉛メッキ
1箱(9本×30連)
1,998 税込2,198
当日出荷