ブランド: ダイドーハント(旧:大同製鋲所)すべて解除
タッピングねじ 鍋頭 黒 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 2,178税込 ¥ 2,396
1箱(14本×6パック)ほか
翌々日出荷 から 6日以内出荷
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。一般的な鍋頭です。
ユニクロ タッピングねじ 鍋頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 1,292~税込 ¥ 1,421~
1箱(105本×4パック)ほか
翌日出荷 から 4日以内出荷
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。一般的な鍋頭です。
ブロンズ タッピングねじ 鍋頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 2,364税込 ¥ 2,600
1箱(22本×6パック)ほか
4日以内出荷
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。一般的な鍋頭です。
ステンレス タッピングねじ 鍋頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 2,856~税込 ¥ 3,142~
1箱(65本×4パック)ほか
当日出荷 から 5日以内出荷
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。一般的な鍋頭です。
タッピングねじ 鍋頭 白 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 2,178税込 ¥ 2,396
1箱(22本×6パック)ほか
翌日出荷 から 5日以内出荷
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。一般的な鍋頭です。
YAIBA ユニクロドリルねじ ナベ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌日出荷 から 4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。ドリルねじでは最も一般的な鍋頭です。
材質 スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ 寸法L(mm) 60 寸法d(mm) 5 最大適合板厚(mm) 1.6~3.2
YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 1,019~税込 ¥ 1,121~
1パック(20本)ほか
当日出荷 から 4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。ドリルねじでは最も一般的な鍋頭です。
材質 SUS410、ファインパシペート 寸法L(mm) 60 寸法d(mm) 5 最大適合板厚(mm) 1.6~3.2
ユニクロ鍋小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌日出荷 から 翌々日出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの鍋小ねじです。
HP ユニクロ タッピング 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 699~税込 ¥ 769~
1セット(8本×5パック)ほか
翌日出荷 から 翌々日出荷
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。一般的な鍋頭です。購入しやすい少量パックです。
HP ステンレス タッピング 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 999~税込 ¥ 1,099~
1セット(14本×5パック)ほか
翌々日出荷
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。一般的な鍋頭です。購入しやすい少量パックです。
HP 黒タッピング 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 789~税込 ¥ 868~
1セット(6本×5パック)ほか
翌日出荷 から 翌々日出荷
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。一般的な鍋頭です。購入しやすい少量パックです。
HP ステンレス ブロンズタッピング 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 1,298~税込 ¥ 1,428~
1セット(8本×5パック)ほか
翌日出荷 から 3日以内出荷
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。一般的な鍋頭です。購入しやすい少量パックです。
HP 黒タッピング トラス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。頭部が鍋頭より大きいため、押さえ力が大きいです。購入しやすい少量パックです。
HP ユニクロ タッピング トラス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 699~税込 ¥ 769~
1セット(4本×5パック)ほか
翌々日出荷
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。頭部が鍋頭より大きいため、押さえ力が大きいです。購入しやすい少量パックです。
HP ステンレス タッピング トラス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 999~税込 ¥ 1,099~
1セット(2本×5パック)ほか
翌日出荷 から 翌々日出荷
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。頭部が鍋頭より大きいため、押さえ力が大きいです。購入しやすい少量パックです。
HP ユニクロ 小ネジ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 699~税込 ¥ 769~
1箱(2本×5パック)ほか
翌日出荷 から 翌々日出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの一般的な鍋小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
HP クロメート 小ネジ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 1,898税込 ¥ 2,088
1箱(2本×5パック)ほか
翌日出荷 から 翌々日出荷
購入しやすい少量パックです。
HP JIS 小ネジ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 1,298税込 ¥ 1,428
1箱(12本×5パック)
翌々日出荷
一般的な小ネジです。購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番 117-7789 セット内容 ナット12個/ワッシャー12個 材質 スチール 長さ(mm) 10 寸法(mm) 3 表面処理 ユニクロ
HP 黒メッキ 小ネジ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 1,198~税込 ¥ 1,318~
1箱(10本×5パック)ほか
翌日出荷 から 翌々日出荷
購入しやすい少量パックです。
HP 電気用 小ネジ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 2,598税込 ¥ 2,858
1箱(15本×5パック)ほか
翌々日出荷
一般的な小ネジです。購入しやすい少量パックです。
用途 耐食性に優れており、伝導性がよく通電部分の締結に。 材質 真鍮 ねじの種類 全ネジ 表面処理 ニッケル
HP プラスチック小ネジ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 1,698税込 ¥ 1,868
1箱(6本×5パック)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
ポリカ製の小ネジです。購入しやすい少量パックです。
HP ステンレス小ネジ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 999~税込 ¥ 1,099~
1箱(4本×5パック)ほか
翌日出荷 から 翌々日出荷
ステンレス(SUS XM7)の鍋小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
ステンレス鍋小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷
ステンレス(SUS XM7)の鍋小ねじです。
HP ユニクロ タッピング 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷 から 翌々日出荷
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。一般的な鍋頭です。購入しやすい少量パックです。
HP ステンレス タッピング 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷 から 9日以内出荷
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。一般的な鍋頭です。購入しやすい少量パックです。
HP 黒タッピング 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷 から 翌々日出荷
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。一般的な鍋頭です。購入しやすい少量パックです。
HP ユニクロ タッピング トラス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷 から 9日以内出荷
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。頭部が鍋頭より大きいため、押さえ力が大きいです。購入しやすい少量パックです。
HP 黒タッピング トラス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。頭部が鍋頭より大きいため、押さえ力が大きいです。購入しやすい少量パックです。
HP ステンレス タッピング トラス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷 から 9日以内出荷
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。頭部が鍋頭より大きいため、押さえ力が大きいです。購入しやすい少量パックです。
フェンス金具(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
取り付け簡単なフェンス金具でプライベートな空間作りができます。木材、波板、看板を取り付けられます。浅木をヨコでもタテでも留めつけられます。
用途 外部から目隠しをしたい場合に。 材質 ステンレス(SUS304) 長さ(mm) 35 幅(mm) 35 厚さ(mm) 6.5 穴径(Φmm) 5.5 ねじ径(mm) M5 板厚(mm) 1
クリホールダウン3 KHD3-30・35 枠材対応 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 5日以内出荷
枠材45mmを介してもビス8本で36kNまで対応できます。
M16用のボルト穴をルーズにしてあるため、作業性がアップします。
用途 枠材(45mm)を介して柱と土台または基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときに トラスコ品番 223-8786 セット内容 クリ鍋ビス 7×90 8本/個 材質 板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材/ダクロタイズド 質量(kg) 10.6
クリホールダウン3 KHD3-15・20・25 枠材対応 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 5日以内出荷
枠材30mm・45mmを介してもビス5本で25kNまで対応できます。
M16用のボルト穴をルーズにしてあるため、作業性がアップします。
用途 枠材(30mm、45mm)を介して柱と土台または基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときに トラスコ品番 225-9198 セット内容 クリ鍋ビス 7×90 5本/個 材質 板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材/ダクロタイズド 質量(kg) 6.8
YAIBA SUS304J3 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 3,298~税込 ¥ 3,628~
1パック(150本)
当日出荷 から 4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
SUS410より耐食性・耐薬性に優れたドリルねじ
ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。
ドリルねじでは最も一般的。
用途 耐食性の優れたアルミサッシ用 材質 ステンレス( SUS304J3) 質量(g) 150 適合板厚(mm) 1.6~3.2 寸法D(mm) 頭部径:7.8 表面処理 ファインパシべート 頭部形状 ナベ頭 ねじ径d 4 頭部高さ(mm) 3 穴の形状 十字穴 呼び径d(mm) 4
YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 1,198~税込 ¥ 1,318~
1パック(36本)ほか
翌日出荷 から 4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。
ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途 薄鉄板とC形鋼の接合などに 十字穴番号 No.2 寸法D(mm) 頭部径:7.8 頭部高さ(mm) 3 穴の形状 十字穴 ビットNo H型(十字No.2) 呼び径d(mm) 4
YAIBA ドリルねじ ユニクロ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 1,298~税込 ¥ 1,428~
1パック(24本)ほか
翌々日出荷 から 4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。
ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途 薄鉄板とC形鋼の接合などに 材質 スチール 十字穴番号 No.2 寸法D(mm) 頭部径:7.8 表面処理 三価ユニクロ 頭部形状 ナベ頭 ねじ径d 4 頭部高さ(mm) 3 穴の形状 十字穴 ビットNo H型(十字No.2) 呼び径d(mm) 4
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 999~税込 ¥ 1,099~
1パック(50本)ほか
当日出荷 から 4日以内出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品!
JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。
ドリルねじでは最も一般的。
用途 薄鉄板とC形鋼の接合などに 十字穴番号 No.2 穴の形状 十字穴 ビットNo H型(十字No.2)